商品豆知識
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番113-2955
セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚
材質アルミ鋳物/塗装
質量(kg)26.5
本体寸法(mm)奥行480
本体寸法(mm)高さ860
本体寸法(mm)幅680
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
【簡単な操作】
袋をシール部にセットします。タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて設定します。後はペダルを踏むだけでシールができます。
【豊富な製品バリエーション】
Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。シール長さは200、300、450(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、600mm、シール幅は2、5、10mmの製品があります。厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。
【FiKシリーズ:頭部可動で粉末などのシールに対応】
FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
上下加熱、片側加熱が切替え可能です。
ガゼット袋や厚手袋のシールに最適です。
用途厚手の袋、ガゼット袋対応に、金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番125-9684
セット内容ヒーター:2本、ヒューズ:2個
材質アルミ鋳物/塗装
質量(kg)27
本体寸法(mm)奥行380
本体寸法(mm)高さ900
本体寸法(mm)幅350
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番113-2956
セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚
材質アルミ鋳物/塗装
質量(kg)23.5
本体寸法(mm)奥行440
本体寸法(mm)高さ860
本体寸法(mm)幅530
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。
用途ラミネート袋のシール溶着
質量(kg)23
機械寸法(mm)370×330×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
ペダルを踏むだけで丈夫なシールができます。
作業台を下まで下げることで、大きめの袋のシールに最適です。
ナット固定式の作業台のため耐荷重に優れています。
用途金属製品、各種部品、工場での包装に、食品加工場での包装に
トラスコ品番113-2957
セット内容ヒーター線:2本、ヒューズ:2個、PTFEテープ:2枚
材質アルミ鋳物/塗装
質量(kg)23
本体寸法(mm)奥行380
本体寸法(mm)高さ900
本体寸法(mm)幅340
1個
¥118,800
税込¥130,680
翌々日出荷
軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。付属テーブルはアングルへの引っかけ式で簡単に高さの調節ができます。
質量(kg)18
本体寸法(mm)515×560×1040
電源コード(m)3.0(2Pタイプ)
新型水物シーラーは通常タイプのシーラーに対して漬物・総菜などの特有包装内容物(=調味液など)でシール部周辺が汚れる、その汚れを容易に清掃できないというユーザー様から頂いた改善要望のお声を活かせて頂き開発したお手入れがしやすいシーラーです。
脱着可能な圧着バー・シール受け板・はめ込み式のシリコンゴムという簡単に清掃や部品交換が行える構造を採用し、衛生管理面での作業場環境の向上、HACCPの実施などの取り組みにもお役に立てることを期待しています。
フローガラスシートが調味液などで汚れたり、ヒーターに液体がかかることがないようにメーカー水物シーラーで採用している「上ヒーター仕様」を採用しました。
加えて清掃やヒーターなどの部品交換を容易に行えるよう圧着バーは樹脂ナット固定を採用し、脱着を可能としました。
圧着バーと同様に脱着が可能なシール受け板を採用し、そのシール受け板には調味液などで劣化してしまう粘着テープでシリコンゴムを貼り付け固定するのではなく、アリ溝断面形状を持たせた溝にシリコンゴムをはめ込む固定方法を採用しました。
手で引っ張れば外れ、押し込めば装着できるという簡単な脱着で交換が行え、粘着テープの劣化でシリコンゴムが外れてしまうというストレスから解放されることが期待できます。
質量(kg)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×430×1070
加熱時間目盛設定1~8(最大目盛8で加熱時間1.2秒)
1個
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
アングル固定テーブル装備足踏み式シーラー。
付属のテーブルはアングルへ引き掛け式で簡単に高さ調整ができます。
オプションでFEP-N1(内側2列プリンタ)、FEP-OS-N1(外側2列プリンタ)が取付け可能。
寸法(mm)515×560×1040H
質量(kg)27
Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。ご使用される袋に応じた加熱時間をタイマーでセットし、「ペダルを踏む」という簡単な操作で美しく、丈夫なシールが出来上がります。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。
電源コード(m)3(2Pタイプ)
・Fiシリーズ : 足踏み式シーラー・軽い足踏み操作で強力なシーリング・FiKシリーズ : 頭部可動足踏み式シーラー・粉末を袋からこぼさずシーリング可能・豊富なバリエーション・Fi、FiKシリーズは多様な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な製品バリエーションを取り揃えています。・シール長さは200、300、450、600mm(450mmはFiKシリーズだけが対応します。)、シール幅は2、5、10mmの製品があります。・厚さ0.3mmまでの包材のシールができる片側加熱タイプと厚さ0.4mmまでの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。(厚さは重ね合わせ合計数値)上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。・簡単な操作・タイマーで加熱時間を包材の種類・厚みなどに合わせて調整します。・袋をシール部にセットし、ペダルを踏むとシールができます。・FiKシリーズ : 頭部可動で粉末などのシールに対応・FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45°まで変えることができます。・シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。・軽い足踏み操作で強力なシーリングができるシール機、溶着機です。
特殊制袋用足踏み式シーラーFI-600Y-〇C(カッター付)専用の上部シールバーです。
アズワン品番65-6681-45
1個
¥18,980
税込¥20,878
17日以内出荷
Fi-400Y/600Yシリーズはフィルムがシール部を通過できる足踏み式のシーラーです。SBタイプはシール精度を安定させるため、電磁石によりシールを行う電動シーラーとなります。加熱時間や冷却時間の設定はコントロールユニットにて行います。袋端以外のシールが可能で、角底製袋加工などにも利用していただくことが出来ます。
電源コード(m)3(2Pタイプ)
有効寸法(mm)400
軽い足踏みで強力なシーリングが可能です。加熱中はランプが赤色に点灯し、冷却中は青色に点灯し、シール終了の合図音がピッと鳴ります。
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。
付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚
電源(V)AC100
シール幅(mm)2
機能溶着、溶断
適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計
商品タイプ本体
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。
冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本
材質本体:アルミダイキャスト
接着部の温度(℃)250
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)24
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1460
テーブル寸法(mm)W300×D145
シール寸法(mm)5×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020
アズワン品番1-5285-25
松吉医科器械コード24-4524-00
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。
フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。
動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。
外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。
シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に
仕様溶着、瞬間通電式
トラスコ品番859-0887
セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
材質ステンレス
質量(kg)7.7
電源(V)100
消費電力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150
シール長さ(mm)245
シール幅(mm)2.5・5
機能溶着
接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250
シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245
適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。
寸法(mm)155×290
質量(g)785
対応VY-600-10/Fi-400Y-10W/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-400Y-10WK(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)/FI-600YC-5/FI-600Y ヨウダン/FIK-300/FI-600YC-10(200V)/FIK-450-2/Fi-300-10/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5/Fi-600-5/FI-400YC-10/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FIK-600-10W/Fi-400YC-2/FR-450-5W/FIK-450-5W/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/FIK-300-10/Fi-600-10W/Fi-300-10W/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FIK-450-10(200V)/FIK-200-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-300-10W/Fi-200-10W/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FIK-450-10W/Fi-400Y ヨウダン/FIK-600-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/FR-450-10W/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10WK(200V)/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/FIK-200-10WK
アズワン品番65-0601-18
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
足踏みシーラーの中心部パイプです。
寸法(mm)230×120×830
質量(kg)3.7
対応Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK PK/FI-600Y-10WK(200V)/FI-600Y-10C(200V)/Fi-600Y-5C-SB/FR-450-5/FR-450-2/FI-600Y-5C/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-5C PK/FR-450-10(200V)/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y-5C PK/FI-600YC-5/Fi-600Y-10C PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-5 SB/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400Y-10C SB/Fi-600Y ヨウダン PK/FI-600YC-2/Fi-400Y-5C/FR-450-5W/Fi-600Y-2 SB/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400Y-10C PK/FR-450-10W/Fi-600Y-5W SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 SB/FI-400YC-10/Fi-400Y-10C(200V)/FIK-600-10(200V)/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600Y-5 PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-2/FIK-600-5W/Fi-600Y-10W SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-10 PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 PK/FI-600Y-5/FI-600Y-2/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10(200V)/FIK-600-10W/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-600Y-5W PK/FI-600Y ヨウダン/FI-600Y-10(200V)/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-5W SB/Fi-600Y-10W PK/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10 PK/FI-400YC-5/Fi-400Y-5/Fi-600-10W/Fi-600-5W/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-5W/Fi-400Y-5W PK/Fi-400Y-5W/FR-450-10WK(200V)/FIK-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK SB(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK
アズワン品番62-9104-79
構成部品フレーム、レバー
1本
¥6,598
税込¥7,258
5日以内出荷
足踏みシーラーの中心部パイプです。
寸法(mm)230×120×700
質量(kg)3.4
対応Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/FIK-200-10WK/Fi-200-10W/FIK-200-10W/Fi-300/Fi-300-10/FIK-200-10/Fi-300 ヨウダン/Fi-200-10/Fi-300-5W/Fi-300-10W
アズワン品番62-9104-30
構成部品フレーム、レバー
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。
寸法(mm)155×290
質量(g)810
対応FR-450-10WK(200V)/FR-450-10W/FIK-450-10W/Fi-200-10W/FIK-450-2/FIK-300/Fi-300-10/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5/Fi-600-5/FR-450-10(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FIK-600-10W/FIK-200-10/FR-450-5W/FIK-450-5W/Fi-600-10W/Fi-200-10/Fi-300-10W/FIK-450-10(200V)/FIK-200-10W/FIK-300-10W
アズワン品番62-9104-41
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。
寸法(mm)240×220
質量(g)815
対応Fi-200-10/Fi-300 ヨウダン/FIK-200-10/Fi-300-5W/FIK-300-5W/FIK-300/Fi-300/FIK-450-2
アズワン品番62-9104-40
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
足踏みシーラー用踏み込むためのペダルです。
寸法(mm)155×290
質量(g)785
対応FR-450-10W/FIK-450-10W/Fi-200-10W/FIK-300-10W/FIK-450-2/FIK-300/Fi-300-10/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-10(200V)/FIK-450-5/Fi-600-5/FR-450-10(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FIK-600-10W/FIK-200-10/FR-450-5W/FIK-450-5W/Fi-600-10W/Fi-200-10/Fi-300-10W/FIK-450-10(200V)/FIK-200-10W
アズワン品番65-0601-17
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
足踏みシーラー用ペダルを固定する際に使用します。
質量(g)50
対応VY-600-10/FI-600Y-10W/Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FIK-300/FIK-450-2/FI-600Y-10C(200V)/Fi-300/Fi-600YC-2 PK/Fi-300-10/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/FI-600Y ヨウダン/Fi-600YC-2 SB/Fi-400YC-10 PK/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600Y-5C PK/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-400Y-5C PK/FR-450-5/FR-450-2/Fi-600Y-5C-SB/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-5 PK/FIK-450-5/FR-450-10(200V)/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-300-10W/Fi-600Y-10C PK/FR-450-5W/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-600ヨウダン/Fi-300-5W/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-5 PK/FI-600Y-5W/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10W/Fi-600-5/Fi-200-10/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-400YC-10/FIK-450-10(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/Fi-300 ヨウダン/Fi-600Y-5W SB/Fi-600Y-5 SB/Fi-600Y-2 SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/FI-600Y-2/FIK-600-10W/FIK-200-10W/Fi-600Y-10C SB(200V)/Fi-600Y-10W PK/Fi-400YC-2/Fi-200-10W/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400Y-5C/Fi-600-10W/Fi-600Y-10 SB(200V)/Fi-600Y-10W SB/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/FIK-450-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FR-450-10W/FIK-600-10WK(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y ヨウダン/FIK-300-10WK/FR-450-10WK(200V)/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5/FIK-450-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK/FIK-200-10WK/Fi-300-10WK/Fi-200-10WK/Fi-600Y-10WK SB(200V)
外径×長さL(Φ×mm)7×40
アズワン品番62-9104-39
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1セット(2個)
¥429
税込¥472
5日以内出荷
足踏みシーラー用ペダル角度を固定する際に使用します。
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
足踏みシーラー用ペダル角度を固定する際に使用します。
質量(g)30
対応Fi-400Y-10WK PK/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-5/Fi-400Y ヨウダン/FIK-450-10W/FIK-450-2/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FIK-300/Fi-400YC-10 PK/Fi-300/Fi-600Y-5C PK/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-600Y-5 PK/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-600Y-10W PK/Fi-400YC-2/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400Y-5C/Fi-300 ヨウダン/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/FR-450-10W
外径×長さL(Φ×mm)35×50
アズワン品番62-9104-38
構成部品ペダル、フットスイッチ関連
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
店頭での個包装に最適です。
電源100V
機能溶着
適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
関連キーワード