34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用 車軸直径(cm)20 伸縮サイズ(mm)510/990 質量(g)800 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適 測定範囲1cm~1km 車輪差(mm)60 伸縮範囲(mm)390~830 質量(g)400 表示桁数5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

歩きながら簡単に距離測定ができます。 矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m 車輪径(Φmm)140 長さ(mm)(縮長~全長)450~1000 トラスコ品番479-9101 質量(g)460 表示桁数5
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等 車輪径(Φmm)160 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 測定誤差±0.5% オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km)10 車輪径(Φmm)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87 付属品専用キャリーバッグ 質量(g)1027 最小単位(cm)10 折りたたみ寸法(mm)425
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

手元で0セットできます。 ブレーキレバー付です。 持ち運びに便利なショルダーケース付です。 保管に便利なスタンド付です。 ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m 車輪径(Φmm)320 長さ(mm)(縮長~全長)630~1060 トラスコ品番336-8530 質量(g)1750 表示桁数5
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 車輪径(Φmm)200 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148 質量(g)1100 伸縮サイズ(mm)510~990
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。 測定範囲5cm~99999.9m 車輪径(Φmm)190 全長(mm)725~1017 仕様防塵防水IP54相当 トラスコ品番385-7263 質量(kg)1.1 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 表示桁数6 測定誤差±0.5% オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm)159 全縮(mm)480 材質(車輪)ABS樹脂、PVC 外形寸法(mm)縦478×横140×奥160 本体質量(g)525 材質(柄部)アルミ カウンタ5桁 誤差実際長の±1% 伸長(m)1080
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm)318 伸長(m)1020 材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム 外形寸法(mm)縦520×横410×奥150 本体質量(g)1834 材質(柄部) カウンタ6桁 折りたたみ寸法(mm)530 誤差実際長の±1%
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m 車輪径(Φmm)200 全長(mm)1100 仕様最長10km、カウンター5桁 トラスコ品番250-9814 材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック 長さ(mm)(縮長~全長)515~1100 質量(g)580 収納長(m)510 単位10cm 表示桁数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km 車輪径(Φmm)約100 伸縮サイズ(mm)500~1070 トラスコ品番756-7618 質量(g)465 精度(%)誤差1以下(10mで10cm) 表示単位1cm カウンタ5桁
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定 測定範囲10cm~10km 車輪円周(mm)1000 全長(mm)985 質量(kg)1.74 タイプステッキ:ストレート マイゾックスコード220912
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km)10 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)510~990 質量(g)2840 タイプ1輪タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96 最小単位(cm)10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測 測定範囲最大/9999.9m(10km) 車輪径(Φmm)160 全長(mm)980/(折畳時)600 仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン 質量(g)800 最小表示0.1m(10cm) 測定誤差±1% 測定距離10kmタイプ
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
トラスコ品番829-0779 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ1 1997
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。 車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。 本体にビス不使用で各部の緩み無し。 RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)
用途道路などの距離測定 車輪1輪タイプ 測定桁数5桁
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲10cm~10km 車輪径(Φmm)約200 伸縮サイズ(mm)570~1120 トラスコ品番756-7600 質量(g)652 精度(%)誤差1以下(10mで10cm) 表示単位10cm カウンタ5桁
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)ロールパイロットミニ
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
用途建築・土木・道路工事の計測に。陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に。不動産・交通事故現場の調査に。 測定距離0~9999.9m 寸法(mm)124×1100×159 質量(g)550 収納時寸法(mm)124×550×159 測定精度(%)0.1 動作/保管温度(℃)-20~+50/-20~+70 円周(mm)(ホイール)500 半径(Φmm)(ホイール)79.5
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

用途道路などの距離測定 測定範囲10cm~10km 車輪円周(mm)1000 全長(mm)950 質量(kg)1.2 タイプステッキ:伸縮クイックロック式 全縮(mm)510 マイゾックスコード220911
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定 測定範囲10cm~10km 全長(mm)1000 全縮(mm)500 測定桁数5桁
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
839 税込923
3日以内出荷

測定範囲10cm~999.99m 車輪径(Φmm)200 長さ(mm)(縮長~全長)640~890 トラスコ品番479-9089 質量(g)1400 表示桁数5
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

測定範囲10cm~999.99m 長さ(mm)(縮長~全長)640~980 トラスコ品番479-9097 質量(g)850 表示桁数5
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm 付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書 寸法(mm)115. 5×64×31.5 電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本 本体質量(g)約150(マンガン電池含) 測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit 材質(ケース)ABS樹脂 測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品) 計測距離50~300mm メモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値 表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm 使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと) オートパワーオフ5分 計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒 計測方式接触・非接触両用
1個
32,980 税込36,278
欠品中

通話ができるSOS機能付き大画面モデル。24時間の健康管理サポートも充実!!。スマートフォンとの連携で通話、着信・メール通知も手元で確認可能。1.96インチの大画面でさらに見やすく操作しやすい!!。トップ画面は知りたい情報がまとめて表示されて便利。IP67防水機能付きで日常生活も安心。Bluetooth対応。指定の連絡先に素早くつながるSOS機能搭載。高性能マイクスピーカー内蔵でハンズフリー通話が可能。本品は専用アプリ「Glory Fit」と連携することで機能性がアップ。発着信・SNS・メール通知、アラーム機能、音楽再生、天気表示、スマホ探索、カメラリモコン機能など。健康管理に特化したスマートウォッチ:接触表面温度測定、血圧測定、血中酸素測定、心拍数測定、Bluetooth通話、運動距離、歩数計、消費カロリー、運動モード、睡眠モニター、着信通知、座りすぎ注意、ゲーム、スマホ探し、天気予報、アラーム、SOS、音楽コントロール、遠隔カメラ。3ヵ月間保証書付き
セット内容スマートウォッチ、ACアダプター 材質本体:PC+ABS、バンド素材:シリコン ブラック 質量(g)本体:(約)40 バッテリーリチウムイオン電池(300mAh) 使用時間通常3~5日・省電カモード6~8日 充電時間約2時間 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)本体:(約)3.8×4.7×1.1 画面サイズ1.96インチ 手首周り(cm)13~21.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

アンテナ改良で受信周波数が拡張!新機能。JMA520/401取締機に新対応。レーダー波識別警告。レーダー波の特徴から取締機の種類を識別してお知らせし、それぞれに警告音を設定できます。誤報識別機能。自動販売機や特定の車種から発生する電波と取締機の電波を識別し、誤報を低減しています※。受信性能200%アップ!誤報60%カット!。Youtubeサムネイル。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。主に高速道路の路肩に設置されている「半固定式オービス」、一般道のゾーン30エリアに設置されている新型取締機設置ポイントの1km手前と500m手前で警告します。※設置されていない場合もあります。新型取締機設置ポイント「半固定式オービス」に対応。ASSURAのレーザー受信は ココが違う!。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ!。※メーカー従来製品比較。遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。新設計のフレデリックスレンズVer.2 採用でレーザー受信性能アップ。※レーザー受信部と取締機のレーザー光源を結んだ直線状に遮蔽物が存在すると受信できません。フレデリックスレンズVer.2 とは。集光性能アップのため、薄型コンパクトの特長を持つフレネルレンズの加工精度を向上させた新設計レンズ。新型レーザー式移動オービス LSM-310 受信対応!。<業界初>受信レベル(強・弱)2段階受信!※ ※特許出願中。受信レベル(強・弱)2段階受信!。レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定してテキストと効果音の強弱で警告します。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近くなるので距離感などを把握できます。誤警報を軽減!。新設計のフレデリックスレンズとメーカー独自のシステム※を合わせることで、赤外線やレーザー光を使用した機器など誤警報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別することが可能になりました。※特許出願中。レーザー式オービスとは。レーザー式オービスは、レーザー光を使用した速度測定で取締りをおこないます。三脚により移動、設置が容易のため、今後、全国で導入される模様です。また、車両に搭載され行われる場合もあるようです。レーザー受信に関する注意事項。レーザー式オービス警告(後方受信)に対応。アンテナ取付例。レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。取付例。コンパクト設計で車内にスッキリと取り付けできます。取付例マウントベースは、ボールジョイント式を採用しています。傾斜角度の急なダッシュボードなど、様々な車種に取付できます。ダッシュボードへの取付例。ダッシュボード(マウントベース使用)。車内ルーフ付近への取付例。マウントベース。標識案内機能新機能。走行中の市街地道路にある「一時停止」や指定方向以外への車両の侵入を禁止する「指定方向外進行禁止」をお知らせします。一時停止の標識。走行速度40km/h以下の時、進行方向にある「一時停止」標識に設置ポイントから直線距離が100m以内になると案内します。指定方向外進行禁止の標識。走行速度70km/h以下の時に、進行方向にある「指定方向外進行禁止」標識の設置ポイントから直線距離が200m以内になると案内します。指定方向外進行禁止は、車両設定をおこなうことで、車両に合わせた通行区分で標識を表示します。指定方向外進行禁止。ゾーン30(エリア表示)/ゾーン30プラス新機能。ゾーン30エリアの表示。ゾーン30。速度取締指針で公表されているゾーン30をフルマップ上にエリア表示します。ゾーン30は住宅地域等をゾーンとして区域設定し、その区域の抜け道利用や自動車の走行速度を30キロ以下に抑制、歩行者等の安全を確保するもの為のものです。セルスターでは随時、位置情報を調査しGPSデータを更新していきます。ゾーン30プラス新機能。ゾーン30プラス。速度取締指針で公表されている「ゾーン30」に道路管理者による物理的デバイスを加えた「ゾーン30プラス」を警告します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。インテリジェント安全運転評価機能は、現在の走行速度(走行状態)が安全か危険を判断し、場所、時間によって最適な警告動作に変化します。インテリジェント(IGT)安全運転評価機能。高精度GPSモジュール搭載。準天頂衛星「みちびき」対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示※特許取得済。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。※災危通報は気象庁発表からの理論上の最大遅延時間や電波受信状況により遅延が生じるため、他の機器(携帯電話など)で受信されるタイミングとは一致しません。リアルCG警告 新設の取締機にも随時対応。速度取締機は「昼・朝夕・夜」と走行時間、場所に合わせたリアルなCG画像を表示。新設の取締機も随時更新します(データ更新は無料)。リアルCG警告。快適なドライブをサポート!。逆走警告。高速道のサービスエリア・パーキングエリアの入口と出口、料金所の無いインターチェンジ出口などを対象に、逆走してしまった時に「警告音」、または「音声」で警告します。※GPSの測位状態により正しく警告されない場合があります。※逆走警告をお知らせしない場合や誤ってお知らせする場合がありますので本機能が動作した際は、機能を過信せず、スピードを抑えるとともに、落ち着いて周囲の状況を確認して走行してください。逆走警告。高速道逆走注意エリアを収録。高速道上の逆走しそうなエリアを注意喚起します。※GPSポイントでの警告です。高速道逆走注意エリア。グラデーション警告。グラデーションを使って、効果的に警告状態をお知らせします。制限速度テロップ表示機能。高速道において、画面上部に制限速度を常時テロップ表示させるため、スピード調整の目安になります。制限速度テロップ表示。MyCellstarアプリダウンロードQRコード表示/取扱説明書QRコード表示。本機のディスプレイに表示されるQRコードからスマホ等で簡単にアプリや取説にアクセスできます。MyCellstarアプリダウンロードQRコード。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内/残燃料注意喚起。高速道で100km 以上ガソリンスタンドがない区間でガソリンスタンドが併設されているサービスエリアなどを2.5km 手前で案内します。*残燃料の注意アナウンスをおこないます。高速道ガソリンスタンド空白エリア案内。ユーザーセレクト機能。マップのカラー、マップ上のアイコン、自車アイコン、テロップ位置、警告音などユーザーの好みに合わせて設定できます。マップカラーの変更。フルマップ画面に表示する地図のカラーを変更できます。(オート、昼間、夜間、ダーク、モノトーン)。マップカラーの変更。モノトーン設定時。自車アイコンの変更。フルマップ画面上に表示する自車アイコンを変更できます。(ノーマル、車、レーシングカー、飛行機、トライアングル、ASSURA)。自車アイコンの変更。レーシングカー設定時。取締機アイコンの変更。フルマップ画面に表示する取締機のアイコンを変更できます。取締機アイコンの変更。両方にメリット!ドライブレコーダーとの相互通信対応!。本機を相互通信対応ドライブレコーダーに接続すると、レーダーに設定画面やカメラ映像を表示、レーダーのリモコンで操作が可能に。また、手元でクイック録画もできます。レーダー側からはドライブレコーダーに情報(GPS、OBD II)と電源供給が行われます。※オプションの相互通信用コード(12V車専用)が必要です。(GDO-06、GDO-07、GDO-16、GDO-22)。相互通信対応機種。相互通信対応ドライブレコーダー。※レーダーとドライブレコーダーの接続に関する、機能やコード等の別売オプション品については接続対応表をご覧ください。レーダー探知機・ドライブレコーダー接続対応表。ドライブレコーダーの映像を表示できる!。対応のドライブレコーダーを接続すれば、走行映像を警告や待受で表示※、電源供給(DC12Vのみ)ができます。OBDⅡに対応。別売りオプションのOBDⅡアダプター(RO-117)を使用すれば、トンネル内や山間部などGPS測位が出来ない場所でも正確な自車位置を割り出し、高精度な警告を行うことが出来ます。また、エンジン系統の故障の有無を表示できる簡易故障診断も使えるように。他にも、トヨタHEV専用画面やエンジンの状態、燃費等の細かな車両情報を表示できます。OBDⅡ。※対応車種は「OBDIIアダプター適合表」でご確認ください。※RO-115 はトヨタHEV 車専用待受に対応していません。文字盤のデザインを選択。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト、フルマップ(メーター)、(グラフ)、テキスト設定時。お好みの画像を最大6つインポートし、待受画面の背景にすることができます。待受画面の背景。待受背景画像の作成方法。※待受画面をシングルメーター(左)(右)、ダブルメーター1、2、テキスト設定時。最新のGPSデータは完全無料!毎月配信しています。新規に設置された取締機の場所や、検問が目撃された場所の位置情報などをセルスターのスタッフが独自に調査、GPSデータとしてまとめ、ASSURAユーザーだけに月に1度、無料で配信しています。最新のGPSデータは完全無料。スマートフォンアプリ MyCellstar。推奨環境:Android 5.0以降、iOS 10以降。Mycellstarは、セルスター製品をご利用いただいているお客様向けに提供している会員サービスです。各種ダウンロードなどのサービスをすべて無料でご利用いただけます。(要会員登録)。スマホアプリのほか、パソコンからもアクセス可。Win/Mac両方に対応しています。・コンテンツダウンロード。新しい待受などを追加することができます。コンテンツダウンロード。・無線LAN接続、microSDカードによる更新やレーダー本体の設定に対応!
電源電圧DC12V/24V 本体質量(g)157 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×19.8×65.5(突起部除く) 表示部SFT液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数2.4GHz帯 送信出力11b 最大 19.5dBm/11 最大 18dBm/11n 最大 18dBm(送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数【UHF】330~470MHz帯【VHF】154~162MHz帯/Xバンド、Kバンド/1561.098 MHz、1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式/32ch パラレル受信/Low-IF image rejection architecture 通信規格IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

手に持ちやすいコンパクトサイズで高性能! 橋桁や道路、トンネルなどのひび割れ幅検査に最適です。
セット内容表示部・センサ部・センサケーブル 1.5m・クラックスケール・USBケーブル・通信ソフト(Crack Scale Tool)・取扱説明書・収納ケース・単3電池×3本 寸法(mm)【操作部】66×182×26 質量(g)340(電池含む) 表示部OLED 12桁×2行 センサー温湿度センサ内蔵 分解能【クラック幅測定】1200DPI(0.021mm)、【クラック長測定】1.0mm センサー寸法(mm)40×63×36 光源IR LED 読取(mm)初期値:10、1mm単位で2~18で可変 インターフェース【通信】USB(PCに測定データ取込み可能) 電池単3アルカリ乾電池×3 使用環境動作時:0~50℃/非動作時:-20~60℃、10~90% RH(結露なきこと) 記憶容量測定512回分 センサー感知方式【クラック幅測定】Contact Image Sensor(CIS)、【クラック長測定】ローラー式距離計 センサーコード長(m)1.5(脱着) 防水性【気密性】防塵・防滴(センサ部) サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容:スクリーン、コントローラー、収納ケース、清掃キット、取扱説明書、HDMIケーブル、充電器、SDカード(64GB)。カメラヘッドが360°回転と180°屈曲で全方位確認することができます。検査時間が短縮され、作業効率が大幅に向上します。高解像度1920x1080で非常に高画質な画像を提供するカメラを搭載。画像にメッセージや日付などの情報を書き込むことができ、フォルダごとに管理が可能です。4つの調整可能なLEDライト - 光が不足する環境でも、詳細な情報を確実に捉えるための均一で明るい視界を提供します。5インチHDタッチスクリーン で操作が簡単にできます。IP67防水性と耐久性 内蔵スピーカーとマイクで音声ノートも録音でき、検査内容を詳しく記録できます。
仕様DOF:10 mm~100 mm ※被写界深度 (ピントが合う距離のこと)、先端可動域:180°+全方向、音声ジャック:内蔵マイク、先端稼働域:左右90°、計180° 材質プローブ:ステンレス (ヘッド含む) 寸法(mm)カメラヘッド:3.9 質量(g)365、【スクリーン】705 出力ビデオ:マイクロHDMI 電源充電式リチウム電池 全長(m)プローブ:1.5 温度(℃)充電:0~40 機能撮影画像にウォーターマークとタイムスタンプ機能 DC電源アダプタ(V)5/3A 解像度1920×1080 (.jpg 写真 / .mp4 ビデオ) 視野90° フォーマット形式静止画JPG、動画MP4 画面サイズ5” in タッチスクリーン サイズ(mm)162×128×46 保管温度(℃)長期保管 (3ヶ月以上)の場合は、乾燥した低温 (約20での保管を強く推薦します。 作業温度範囲(℃)-10~60、0~ 5 防水性IP54、(先端側)IP67 ストレージマイクロSD 最大64GB 落下耐久(m)1 USBデータ転送/充電:USB-C
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷