こんなお得な商品も!
標識 路面貼り
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
鮮やかな色彩で路面上でもよく目立ちます。
はがして路面に貼り付け(粘着剤付き)可能な標識。
表面にザラザラした滑り止め加工を施していますので、転倒防止になっております。
用途工場の床や事務所の廊下など
取付方式ステッカー
材質アルミステッカー
寸法(縦×横)(mm)240×300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。
取付方式シール
材質ポリエステルフィルム
適合レーザー、コピー
トラスコ品番417-2566
厚さ(mm)標準総厚み/0.16、印刷用フィルム/0.08、のり付シート/0.1
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.16
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.08
余白なし
アズワン品番65-1948-89
ラベル数各5シート
シートサイズA4
関連資料エーワン屋外でも使えるサインラベルシールラインアップ一覧(1.39MB)
適合プリンタレーザー;コピー
粘着タイプしっかり貼れる
ラベル形状四角
1冊(5セット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途アルミホイル基材に表面樹脂加工を施し滑り止め処理をしています。
表面には強力な接着剤がついておりますので簡単に貼付けることができます。
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白または6251黄)
粘着テープ式で貼って叩くだけの簡単施工。厚手で破れにくい。
用途コンクリート床やアスファルト面の交通安全表示や区画線、ナンバーリングなどに
表示・安全用
仕様反射材含有
長さ(m)5
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。
JCクラスの基準を上回ります。(JIS Z 9107)
すべり止め層の裏面に印刷しているためデザインが損なわれづらいです。
耐候性ポリウレタンを使用しているため摩耗や紫外線による収縮が起こりづらいです。
表面に防汚コーテイングを行っているため汚れにくいです。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途停電時、非常時の避難誘導として
工場や倉庫内の危険表示や注意喚起に
交通安全対策や誘導案内として
マナーアップやバリアフリー案内として
その他、様々な装飾や案内表示として
取付け方法貼付タイプ
厚さ(mm)1.1
材質ウレタン
パネルの接合部や突き合わせ部に貼るだけで、簡単に信頼性の高いシール性能が得られる、薄手シールテープです
金属からモルタルの粗面など幅広い材料に貼るだけでシーリング出来ます
屋外使用可能で、高い耐候性・耐摩耗性があります
用途各種、防水・防さび用途に
輸送機のルーフ、排気設備、太陽光の目地や架台、基地局・機器収容庫、看板、住宅・駐車場の屋根のシール・防錆
継ぎ目、接合部、締結部、リベット箇所の防水・防さび
耐久性に優れ、歩行者用路面標示材として最適です。また、屋内外を問わず貼付可能です。
特別な機械・作業を必要とせず、貼り付けるだけの簡単施工タイプです。
取付け方法粘着シール
質量(g)200
寸法(縦×横)(mm)300×300
路面表示ステッカータイプになっているので簡単設置できます。すべり止め処理してあり安全です。
取付方式シール/ステッカー
仕様軟質アルミ材ステッカー、すべり止め処理
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
運転者に乗り上げを感知させることにより、減速を促します。足元が見えにくいフォークリフトの車線・動線の明示にも最適です。離型紙を剥がして、乾いた路面に貼り付けるだけで設置が可能です。
材質エラストマー系樹脂
質量(g)800
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×100×1000
1本
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷
用途立体的なイラストを用いたストップマークです。
表示内容とまれ みぎをみて ひだりをみて
取付方式シール/ステッカー
材質3Mジャパン社製スコッチレーン(6250白)
寸法(横×縦)(mm)370×300
<安全標語>と<イラスト>が入ったすべり止め機能もつ路面表示材です。水や油がかかっても効果が持続します。裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工です。
用途屋内・半屋外兼用。工場など労働現場のヒヤリ・ハット対策や労働災害防止に。
取付け方法貼付タイプ(粘着シール)
材質プラスチック
寸法(縦×横)(mm)250×370
引張強度(N/25mm)310
粘着力(N/25mm)18
。【用途】。車両の減速を喚起。生活道路の事故危険個所の注意喚起。。【施工手順】。1.交通規制。2.ケガキと路面清掃(路面がぬれているときは施工しないでください)。3.プライマー塗布と乾燥:ジスラインSプライマーを塗布してください。塗布の際には保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用してください。塗布はたまり、カスレのの無いようにしてください。乾燥は指で触ってプライマーがつかなくなるまで行ってください。4.ラインシートの設置:ケガキに合わせて路面に仮置きしてください。5.シートの加熱:ハンドバーナー(Φ60mm LPガスボンベ式)の弱火でシートを路面になじませ、その後強火でむらなく全体を加熱し完全接着します。6.冷却、交通開放:指で触れてみて別つかない程度まで養生して完了・交通規制を解除してください。(夏場においては施工5分後に水をかける等して、路面温度まで下げてから交通開放してください)
仕様●サイズ(縦×横):900×300
アズワン品番65-8897-49
1枚
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
材質アルミステッカー
寸法(mm)240×300×0.3
文字内容左右確認
アズワン品番65-2303-32
1枚
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
ひび割れによる劣化抑制や草刈、除草作業の低減に
アスファルト舗装及びコンクリート舗装のクラックシール材です。冬場の割れや、夏場の気温により溶け出すことなく高い接着性と柔軟性を持った製品です。直火型溶解釜で溶解できる素材です。
クラック部からの雨水の浸入により舗装の構造破壊を防ぎます
応力緩和があるため、車による騒音・振動が軽減できます
-21℃でも割れません
用途アスファルトクラック補修、防草施工、コンクリート目地補修
仕様交通開放時間:30分
温度(℃)路面温度:-10~70(クラックカットシール施工の場合)、-28~70(クラックシール施工の場合)、加熱安定温度:204、作業加熱範囲:193~204
危険物の類別非危険物
関連キーワード