22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス、(アームレスト)タモ材<天然木> ホワイト 径(Φmm)32
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質SUS304(厚さ2.0mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質タモ集成材、ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

RELIANCE(リラインス)跳ね上げ可動式手摺
御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
材質本体:PA66、パイプ:SUS304 長さ(mm)685 ホワイト 耐荷重(N)980 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1台
38,980 税込42,878
欠品中

ドア部分も連続手すり。
材質ステン 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×50、A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用しない時には、折りたためる収納タイプの可動式手すりです。
付属品壁取付ビス(Φ5.8×50)×6本、壁取付プラグ(Φ8.0×40)×6本 材質(手すり)アルミ合金、(金具)ステンレス ホワイト 径(Φmm)32
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

トイレに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(アーム芯材部分)スチール鋼管(アクリル系樹脂塗装)、(アームクッション部分)硬質樹脂(抗菌仕様)、(ベース)スチール、(ベースカバー)硬質樹脂 最大荷重(N)(鉛直方向)1000、(水平方向)600
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷


抗菌剤配合仕様
用途洋便器手摺:縦(上下)可動式 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34
1台
97,980 税込107,778
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ) 寸法L(mm)600 握り径(Φmm)34
1台
99,980 税込109,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動のための広いスペースを必要としないため、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス<鏡面>
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm)450 セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg)100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:ステンレス(鏡面仕上げ) ホワイト 握り径(Φmm)34 長さ(mm)800 最大使用者体重(kg)100まで
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷

ドア部分も連続手すり。
材質ステン/樹脂 適合径(Φmm)35 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 形状L通 左右区別
1セット
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗面所、トイレなどに設置し、じゃまになる場合は、はね上げて収納します。
材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン、(アーム)スチール(エポキシ粉体塗装) 最大荷重(N)1176
1個
45,980 税込50,578
翌日出荷

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド 直径(Φmm)33 仕様カバーグリップなし 付属品アンカー シリーズHEWIシリーズ
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 90°、45°、0°でロックがかかり固定できます。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 寸法L(mm)700 握り径(Φmm)34
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

縦可動式の跳ね上げ手すりです。 安心感があり、しっかり握れるΦ34mmの抗ウイルス笠木を採用しています。 錆びに強く、丈夫なステンレス芯材を樹脂で被覆しているため、金属の冷たさを感じないあたたかみがあります。 白ブラケットと黒ブラケットからご選択いただけます。 操作が簡単なアンチロックタイプです。
用途トイレ回り手摺 材質【手すり本体】<表層材>半硬質樹脂(抗菌剤入)+軟質樹脂二層成形(木目調色はウッドパウダーを配合)/<芯材>ステンレス鋼管【ブラケットカバー】樹脂成型品・笠木同色仕上 タイプ大便器用 握り径(Φmm)34
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)