点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け
開き角度(度)約75
取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要
材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適
仕様パイプベース式
型式KH-7型
色シルバー
間口W×奥行D×高さH(mm)1.37×1.81×1.32~1.4
パイプ径(Φmm)25
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
ディスプレイにもぴったりの跳ね上げ式扉のフラップシェルフ。扉部分に本や雑誌をディスプレイできます。収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用頂けます。2梱包商品です。前扉有効寸法:W280×D30×H390mm/棚有効内寸:W285×D312×H315mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
耐荷重(kg)棚部分約20、前扉部分約1
材質低圧メラミン化粧木質ボード, PVCエッジ、合成樹脂
質量(kg)52
高さ(mm)900
段数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1249 × 390 × 900
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/ハンドルあり扉のフラップステー
用途吊り戸
開き角度(度)107(オプションの開角度制限パーツで 90 に制限可能)
キャビネット高さ(mm)200-450
取付金具は予め取付けられたユーロネジでネジ止め、扉はネジ止めされたブラケットにクリップ固定で工具不要で取付
材質金具:スチール、カバーキャップ:プラスチック
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチールジョイント
色中間棚:グレー
ベスポジ-eに連結する跳ね上げタイプの手すりで、通行の制限を緩和できます。扉間などで利用することで通行の制限を緩和できます。
材質ナイロン樹脂、集成材
両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適。
仕様パイプベース式
型式KH-7型
パイプ径(Φmm)25
寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)137×181×132~140
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など
適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16
適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800
適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用/枠幅 20mmのアルミフレーム扉の垂直、リストアップ金具取付用
用途吊り戸
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容取付ネジ同梱
仕様左右兼用
1セット
¥2,098
税込¥2,308
23日以内出荷
アルミ細枠(20mm)扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
取付クリップシステムで工具不要
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
木口距離(mm)37
取付クリップシステムで工具不要
仕上ニッケルメッキ
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
仕様モデル:D
1セット
¥7,698
税込¥8,468
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
木口距離(mm)28
取付クリップシステムで工具不要
仕上ニッケルメッキ
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
仕様モデル:D
1セット
¥7,998
税込¥8,798
23日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
取付クリップシステムで工具不要
材質金具:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用カバーキャップ:プラスチック
セット内容リッドステー 1個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット (ユーロネジ用) 1個
試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。。500ml試薬瓶を上段に3本、下段に3本、計6本収納できます。。耐薬品性に優れた塩ビ(白、オレンジ)を使用しています。。扉の開閉には、跳ね上げ式を採用しています。。パッチン錠カギ付きなので、薬品の管理が行えます。
質量(kg)2
内寸法(mm)264×90.5/90.5×304(上段247)
外寸法(mm)270×190×310
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け
開き角度(度)95
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ベンチシートを跳ね上げるステーです。バネ無し仕様となります、シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。軽量シートパネル用
用途扉の取付け
開き角度(度)95
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
仕様軽量シートパネル
1ペア
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:80[8.2]、最小長時:100[10.2]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
跳ね上げ式の扉部分に本や雑誌をディスプレイできるフラップシェルフ。
収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用いただけます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、カタログ受け:合成樹脂
質量(kg)約52
色ダークN
高さ(mm)900
奥行(mm)442
間口(mm)1249
段数2
均等耐荷重(kg)棚板1枚あたり約20、前扉各約1
色(本体)ダークN
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
跳ね上げ式の扉部分に本や雑誌をディスプレイできるフラップシェルフ。
収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用いただけます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、カタログ受け:合成樹脂
質量(kg)約59
色ダークN
高さ(mm)1318
奥行(mm)442
間口(mm)942
段数3
均等耐荷重(kg)棚板1枚あたり約20、前扉各約1
色(本体)ダークN
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
小さく重量の少ない扉を跳ね上げるステーヒンジです。軽量フラップ扉用
用途キャンピングカー、船舶の家具の扉など
適合扉厚(mm)フラップ扉厚:15または16
適合扉幅(mm)フラップ扉幅:最大800
適合扉高さ(mm)適合扉高さ:最大340
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
軽トラック用迷彩柄幌セット。両サイド跳ね上げ式の扉で固定もできます。高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬、出し入れに最適。
型式KH-7型
奥行(mm)1810
間口(mm)1370
パイプ径(Φmm)25
ディスプレイにもぴったりの跳ね上げ式扉のフラップシェルフ。扉部分に本や雑誌をディスプレイできます。収納力豊富、背面化粧仕上げで間仕切りとしてもご利用頂けます。2梱包商品です。前扉有効寸法:W280×D30×H390mm/棚有効内寸:W285×D312×H315mm。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
耐荷重(kg)棚部分約20、前扉部分約1
材質低圧メラミン化粧木質ボード、PVCエッジ、合成樹脂
質量(kg)58.8
高さ(mm)1318
段数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)942 × 390 × 1318
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、小から中型の木製またはアルミフレーム扉用
用途吊り戸
材質プラスチック
1セット
¥249
税込¥274
6日以内出荷
吊り戸の扉を跳ね上げるステーです。非常に軽く、ソフトクローズします、
用途吊り戸
開き角度(度)75、90または110
取付クリップシステムで工具不要
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)対応
ガス反力(N[kgf])最適最大長時:25[2.6]、最小長時:30[3.1]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
欠品中
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)7
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法MM3
タキゲンコード3156
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ