蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式棚受け金具は、不要な時にたためる棚受け金具です。「折りたためるから」 狭いスペースのキッチン周りの棚受けに最適!「折りたためるから」 便利な折りたたみテーブルも簡単に作れます
材質鋼板
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/アルマイト
仕上アルマイト処理
推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。
棚受け金具その他棚受
ソフト&サイレント/新開発のロータリーダンパー機構を蝶番に採用した、軽量かつコンパクトな、高トルク設計のダンパーヒンジです。オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、回転速度がスローでソフトとなります。セーフティ/ラックやケース等の蓋をゆっくり静かに開閉しますので閉じる特のショック、衝撃音を吸収して機器の故障や人身の障害事故等を防止する安全対策を図ることができます。
用途OA機器・医療機器・通信機器・輸送用その他各種収納ケース
航空機・車両用手荷物収納ラック・AV機器・インテリア等
材質/処理(ヒンジ本体)ADC/塗装(シルバー)(シャフト)SUM/Ni(シリコンオイル)-/-(ヒンジピース)SUS304/バレル研磨
仕様耐久性/2万サイクル以上(開閉サイクル、室温23℃)一方方向ダンパー/1WAY制動
質量(g)98
使用温度範囲(℃)-20~40
折りたたみ式取付ビス付属キッチンカウンターに!テーブルに取り付けて、折りたたみテーブルに!洗面脱衣所の折りたたみ式のアイロン台に!
材質鉄
耐荷重(kg)100
色白
棚受け金具L型棚受け
材質(本体)SUS304
棚受 BT型、BTK型の折りたたみタイプです。使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
レールの溝に軸が落ちこんで止まる停止構造です。
用途家具等。
機器の筐体。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
厚さ(mm)2
全長(mm)147
質量(g)55
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
穴数2(平座)、2(L座)
穴径(mm)4(平座)、3.5(L座)
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
ベンチシートを跳ね上げるステーです。12kg以下のパネル用です。シートパネルを安全に持ち上げる為の連結デザイン。パネル重量12kg 以下用
用途扉の取付け
開き角度(度)95
仕上青亜鉛メッキ
材質スチール
仕様パネル重量 12 kg 以下
1ペア
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等
材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-(カバー・ハンドル)PA/グレー(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-(スプリング)SWP/Ni「無電解」(補強板)SUS301CSP/-
質量(g)170
許容荷重(N[kgf])約29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。
家具等。
立て看板等。
材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ
厚さ(mm)2
穴数4(平座)
穴径(mm)3.2(平座)
ワンタッチで折りたためるので、テーブルや棚受けをかんたんに開閉できます。
開く時は棚板を90度以上持ち上げると自動でストッパーがかかります。
たたむ時は棚板を少し持ち上げて、左右の金具の解錠レバーを同時に押すとたためます。
材質鋼板
耐荷重(kg)(2本使用時)40
セット内容棚受金具2本、木ネジ(壁面取付用)12本、木ネジ(棚板固定用)6本
棚受け金具L型棚受け
ヘルメットにワンタッチで取付可能です。
使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。
フレームがないため下方視界が良く足下に不安がありません。
用途建設作業。
材質(レンズ)アクリル
適合(ヘルメット)MPタイプ
トラスコ品番337-2359
形状一眼型(ヘルメット取付用)
色透明
質量(g)68
材質(取付金具)スチール
幅×長さ(mm)80×164
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
脚が折りたたみできる、軽荷重用スナップロック式フットです。機器の底面に取付けてご使用ください。パネル面の傾きにより、操作や表示確認が楽になります。接地面には摩耗に強いラバーパッドを使用しています。フロアフット(FLG-14)とペアでご利用ください。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)50(/ペア)
RoHS指令(10物質対応)対応
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×42.4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ブラック
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×42.4
1セット
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ブラック
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×37.4
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。下連結バーの下にステージが入り込むことで、跳ね上げ防止になります。ベース固定金具がステージのズレを防ぎます。
セット内容スチール棚×1 ベース固定金具×2 キックプレート×1
材質スチール製 粉体塗装
色ホワイト
耐荷重(kg)110
棚板厚さ(mm)27
幕板(mm)H148
寸法(幅W×奥行D)(cm)119.8×37.4
1セット
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(自走)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(自走)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ42
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(介助)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×16インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(自走)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(自走)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(自走)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ38
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
ARシリーズ1.エックスフレーム オリジナルパイプ使用2.背折れ金具 ステンレスロスト ワックス採用3.オリジナル波形 プラスチックハンドリム(標準装備)4.新タイプドラム式キャリパーブレーキ採用5.ボリューム感のあるウレタン入りシート 多機能タイプ 肘跳ね上げ&スイングアウトタイプ(自走)肘掛けをはね上げるとベッドなどへの横の移乗がしやすくなります。また足台を外に開くと足元のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。※足台はスイングアウトした後に着脱可能です。 背折りたたみ ドラム介助ブレーキ 立体フレーム キャスタ車輪×大車輪:6インチ×22インチ 前座高:420mm 座幅:380mm、400mm、420mm※オプション装着時には、JIS対応にならない場合があります。
サイズ40
1台
非課税商品
¥54,980
税込¥54,980
3日以内出荷
砂地での運搬が楽々に出来るバルーンタイヤのボートドーリーです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
全長(mm)800
質量(kg)3.8(片側)
耐荷重(kg)タイヤ:55(片側)
タイヤタイプバルーンタイヤ
材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
1セット
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ボートの運搬に必須のボートドーリーです。タイヤは空気漏れの心配がないノーパンクタイヤです。レバーで角度調節ピンの操作ができ、片手で簡単に跳ね上げ、降ろしが可能です。シャフトは軽量なアルミ製で耐久性を高めるためにアルマイト処理されています。タイヤの回転部のベアリングにより、タイヤがスムーズに回転します。ノブネジと専用金具により、取付金具ごとボートから簡単に脱着することが可能です。そのため、ボートの収納時に取付金具が邪魔になりません。
耐荷重(kg)タイヤ:120(片側)
材質(シャフト)アルミ(アルマイト処理)
ワンタッチで使いやすいシングルレバー混合水栓。。手元を明るく照らすLED灯を装備。。うれしいシンク上のタオルハンガー。。大容量の収納キャビネット。。保育室になじむ清潔感のあるカラーリング。。哺乳瓶などを除菌する、単機能電子レンジの設置基準に適合する専用棚(接地コンセント付き)。。傷がつきにくい化粧繊維板(高圧メラミン)で強く、広々としたキッチン。。哺乳瓶や乳首、粉ミルクなどを保管する、跳ね上げ式透明扉の収納棚付き。。。電子レンジスペースは、W545×D430×H460mmです。。設置対象機種以外では付属のレンジ転倒防止金具が使用できない場合があります。。電子レンジはメーカーの設置基準を守って設置してください。(上方、左右、後方)。。。※給湯、給水、排水工事が必要です。。※100V 15A のコンセントが2ヵ所必要です。。※木製品の色調は製品により異なります。 。。また、製品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。
材質キャビネット本体/化粧合板(ポリエステル、高圧メラミン)・カウンタートップ/化粧繊維板(高圧メラミン)・扉/化粧合板(高圧メラミン)
質量(kg)93
色ライトベージュ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×725×1800
1個
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
関連キーワード