73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業用踏台用のアジャスターです。 TSF/TSFC全サイズに対応します。 水平な天場を確保したい時、アジャスターで調節できます。
用途作業用踏台の高さ調整に トラスコ品番770-9170 適合機種TSFシリーズ、TSFCシリーズ 材質アルミ、ゴム
1セット(4個)
13,980 税込15,378
当日出荷

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組み立て式 設置寸法・幅(mm)485 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)425
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
6,498 税込7,148
翌々日出荷

1セット(4個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷

スチール製で耐久性に優れています。縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。
用途機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として 踏ざん踏面幅(mm)400 材質天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)、床板:縞鋼板、脚・はり:スチール、アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5) アイボリー 段数1 色(天板)アイボリー 天板寸法・奥行(mm)400
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ高床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75
1個ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アジャスター付きのため、高さの調整が可能です。また、ネオプレンゴム製で耐水、耐油性にも優れています。アジャスター付きのため、フラットな床面を確保します。
用途軽くて移動に便利、組み立て作業ラインの床面に適します。各スラップの下に配線することが可能になります。 最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム 段数1 設置寸法・奥行(mm)600 天板寸法・幅(mm)600
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4個)
9,698 税込10,668
翌日出荷

天板がエキスパンドメタルの作業台です。アルミとステンレスなのでサビに強いです。エキスパンドメタルなので水はけ抜群です。アジャスターで高さ調節が可能です。高低差のある作業に。
最大使用荷重(kg)100 材質【踏板】エキスパンドメタル、【本体】アルミ、【アジャスター】ステンレス+ゴム 段数1段 天場寸法(mm)600×450 最大使用質量(kg)100 設置寸法(間口×奥行)(mm)593×443
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パール金属玄関踏み台 VE-I
段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。
材質本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン 耐荷重(kg)100 ブラウン
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
40,300 税込44,330
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天板グレーチングタイプのアルミステップです。短手方向に連結でき、水場などでの組み立て作業ラインに適します。ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組み立て作業ラインの床面に。 材質アルミ合金 段数1段 最大使用質量(kg)100
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台用アジャスター。アジャスト調整範囲0mm~45mm。水平な天場を確保したいとき、アジャスターで調整が可能です。
用途EA903BW-11、13~16、21、22、31、41、51、EA903PA-21~23、51~54、61~63、71~73(各種キャスターとの併用は不可)用。 入数(個)4
1個(4個)
12,600 税込13,860
翌日出荷

1個ほか
369 税込406
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関の段差をサポート木製玄関踏み台 幅60・90・120の3サイズ(他サイズは別ページです) 木のぬくもりがある木製玄関踏み台。 天板部分は足を乗せた時に滑りにくい溝加工が施されています。 床との設置面にはアジャスターが付いており、床やマットの状態に合わせてがたつきを抑えられる微調整が可能です。 天板下には靴が入れられる収納スペースがあります。
用途段差解消の玄関台・踏み台・補助台・ステップ・木製ふみ台・スリッパ収納・靴収納・くつ収納・玄関や勝手口、ベランダなどに 仕様完成商品.天然木.滑り止め溝加工.アジャスター付.木目.木製 材質天然木 (ラバーウッド) ライトブラウン 耐荷重(kg)約80 塗装ラッカー塗装 テイスト韓国インテリア.ヴィンテージ.ナチュラル.北欧風.ミッドセンチュリー.インダストリアル.海外インテリア
1台ほか
7,198 税込7,918
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)踏み台
ベランダ、縁台、玄関等の段差を解消できる段差解消ステップ。ステップ部は木目調デザインで自然な風合い。ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。夏場の直射日光でも熱くなりにくいことも新素材「ポリスチレン」の特長。構造部材は丈夫なアルミ製。軽量なので設置場所の移動もラクラク。プランタースタンドとしても最適。アジャスター付きなので多少のガタツキは微調整可能。
用途段差解消のステップ、踏み台として。アルミ縁台 花台 お庭 玄関 材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ ダークブラウン 段数2段 設置寸法・奥行(mm)515 設置寸法・幅(mm)730 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×51.5×32.5 組立時間約30-40分
1台
14,880 税込16,368
4日以内出荷

玄関はもちろん、縁側、ベランダ等の段差を解消できる左右のステップに取っ手が付いた両取っ手付き踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く、耐久性に優れているからお手入れも簡単。日光等で熱くなりやすい取っ手部にはカバーを標準装備。カバーはネジを外せば取り外してお手入れも可能。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様にも最適。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途踏み台、段差解消、セーフティステップとして。手すり付きなので年配の方やお子様にも。 最大使用荷重(kg)80 踏ざん踏面幅(mm)265 材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装 段数2 全高(mm)1180 耐荷重(kg)80 設置寸法・奥行(mm)530 設置寸法・幅(mm)815 下段高さ(mm)約165 上段高さ(mm)約320 取扱説明書(1MB) 天板寸法・幅(mm)646 天板寸法・奥行(mm)265
1台
11,880 税込13,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性に優れた踏み台型収納ボックス! 南京錠(別売)が取り付けられる! ベランダ台、ベンチとしてもお使い頂けます! ガーデニング用品の収納にピッタリ! アジャスター付きで、ガタつき防止!
仕様南京錠金具付き 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)245
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏台(すべり止め加工) サカエ 動画あり
サカエ足踏台(すべり止め加工)
エコ商品
踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150 材質(本体)スチール 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

縁側、ベランダ、玄関等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた木目調取っ手付き2段踏み台。 ステップ部には新素材「ポリスチレン」を採用。 アルミ製と同様に耐久性、耐候性が高くサビにも強い。 軽量なので設置場所の移動もラクラク。 取っ手は左右どちらでも取付け可能。 脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)になっています。 使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。
用途腰やヒザが痛い方の負担軽減に、ご年配の方や小さなお子様などにも 最大使用荷重(kg)約80 踏ざん踏面幅(mm)265 材質ステップ部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ(ポリエステル塗装) ダークブラウン 段数2段 耐荷重(kg)約80 高さ(cm)【ステップ】約16.5(1段目)/約32(2段目) 組立時間約20-30分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)64.6(取っ手を含む81)×51×118
1台
14,880 税込16,368
4日以内出荷

様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
仕様(脚支径)120Φmm 材質スーパーダイマ ステップ数3
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

ファミリー・ライフ木製手すり付き玄関踏み台
手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。 手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。 辛い段差の昇り降りの負担を緩和。 天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。 脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。 左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。 収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横倒れしにくいL型ハンドル!、ハンドルにアジャスター付きは左右どちらにもハンドル設置が可能です。
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップに取っ手が付いた取っ手付き2段踏み台。軽くて丈夫なアルミ製でさびに強く耐久性に優れる。アルミ製だからお手入れも簡単。腰やヒザが痛い方の負担を軽減。ご年配の方や小さなお子様も安心して昇り降りできる。取っ手は左右どちらでも取付け可能。脚部裏はアジャスタ仕様(プラス1.5cmまで調節可能)。使用環境に合わせて、個々のアジャスターを調節しガタツキのないように調節可能。別売りの製品、DX縁台(ARDE-90)、DX縁台(ARDE-180)に連結可能。木製下地壁に本製品を固定する固定金具、ネジ、アンカー付属。
用途縁側、ベランダ等の段差を解消できるステップ。手すり付きなので年配の方やお子様にも最適。 材質踏み台=アルミ、取っ手=スチール、表面加工=ポリエステル塗装 質量(kg)5 ダークブラウン 段数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)646(取っ手を含む815)×530×1180 天板高さ(m)0.32 下段高さ(mm)約165 上段高さ(mm)約320 最大使用荷重(kg)80 天板寸法(長さ×幅)(mm)646×265
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

アルミ足踏台連結タイプ(高床用) サカエ 動画あり
アルミ製で持ち運びが容易な足踏み台です。
用途食品工場、実験室、研究室、学校、病院、工場などでご使用頂けます。 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 段数1 RoHS指令(10物質対応)対応 アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属している底ゴムは、滑りにくいタイプですが、吸盤(別売)を付けますとより固定できます。吸盤付きアジャスター(別売)は微妙な高さ調節(0~30mm)ができますので大変便利です。
材質座部/ウレタン、脚部/ステンレス(SUS304) 穴径(Φmm)(ゴム足)25
1個
15,246 税込16,771
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時 最大使用荷重(kg)100 材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車 幅(mm)ステップ:600 高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高 奥行(mm)D1:650 段数2 表面処理電解研磨 最大幅(mm)664 全高H3(mm)1300 関連資料(0.27MB)
1台
329,800 税込362,780
31日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 質量(kg)11.4 構造組立式 天板寸法(mm)600×406 天板高さH(mm)(アジャスター付)300~330 仕上電解研磨 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)635×441
1台
199,800 税込219,780
35日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 寸法(mm)【階段】600×221 質量(kg)32.2 構造組立式 天板寸法(mm)600×406 天板高さH(mm)(アジャスター付)900~930 仕上電解研磨 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)635×662
1台
539,800 税込593,780
35日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 寸法(mm)【階段】600×221 質量(kg)21 構造組立式 天板寸法(mm)600×406 天板高さH(mm)(アジャスター付)600×221 仕上電解研磨 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(mm)635×441
1台
419,800 税込461,780
35日以内出荷

足踏台(すべり止めマット付)連結タイプ低床用 サカエ 動画あり
タテ・ヨコ連結自在。PVCマットを張っていますので、すべり止めになります。 クッション性もあるマットなので立作業による足元の疲労を軽減します。
最大使用荷重(kg)80 材質(本体)スチール 材質スチール グレー 段数1 設置寸法・幅(mm)900 アジャスター防振タイプ ネジ径M12×P1.75 天板寸法・幅(mm)900
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 幅(mm)【手すり】正面650/側面407 質量(kg)14.6 構造組立式 仕上電解研磨 設置寸法(mm)650×884×1795 手すり高さ(mm)900
1台
349,800 税込384,780
35日以内出荷

厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304 幅(mm)【手すり】正面650/側面407 質量(kg)12 構造組立式 仕上電解研磨 設置寸法(mm)650×663×1495 手すり高さ(mm)900
1台
329,800 税込362,780
35日以内出荷

玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。ガタつきを防止するアジャスター付きなので、安定して乗り降りすることができ膝への負担を減らし転倒防止にもなります。また、耐荷重が(約)200kgあるので安心して身体を預けることが出来ます。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、台の下には靴も収納可能です。小さなお子様やペット用としても活躍します。
用途収納家具 , 玄関収納 , 玄関台として。 材質主材:ラバーウッド ナチュラル 備考〇アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)120×35×13.5
1台(1台)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。ガタつきを防止するアジャスター付きなので、安定して乗り降りすることができ膝への負担を減らし転倒防止にもなります。また、耐荷重が(約)200kgあるので安心して身体を預けることが出来ます。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、台の下には靴も収納可能です。小さなお子様やペット用としても活躍します。
用途歩行関連用品 , 踏み台として。 材質主材:ラバーウッド ナチュラル 備考〇 アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×35×13.5
1台(1台)
5,398 税込5,938
翌々日出荷

玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。ガタつきを防止するアジャスター付きなので、安定して乗り降りすることができ膝への負担を減らし転倒防止にもなります。また、耐荷重が(約)200kgあるので安心して身体を預けることが出来ます。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、台の下には靴も収納可能です。小さなお子様やペット用としても活躍します。
用途歩行関連用品 , 踏み台として。 材質主材:ラバーウッド ナチュラル 備考〇 アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×35×13.5
1台(1台)
4,898 税込5,388
翌々日出荷

玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。ガタつきを防止するアジャスター付きなので、安定して乗り降りすることができ膝への負担を減らし転倒防止にもなります。また、耐荷重が(約)200kgあるので安心して身体を預けることが出来ます。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、台の下には靴も収納可能です。小さなお子様やペット用としても活躍します。
用途歩行関連用品 , 踏み台として。 材質主材:ラバーウッド ナチュラル 備考〇 アジャスター付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)90×35×13.5
1台(1台)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。手すりが付いているので、安定して乗り降りすることができ、ひざへの負担を減らし転倒防止にもなります。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、カバンやステッキ、杖を掛けられる便利なフック付きで台の下には靴も収納可です。ペット用としても活躍します。
用途収納家具 , 玄関収納 , 玄関台として。 材質主材:ラバーウッド 備考〇組立式〇アジャスター付〇フック1ヶ付
1台(1台)
8,298 税込9,128
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関や段差がある場所の上り下りが楽になる玄関踏み台。手すりが付いているので、安定して乗り降りすることができ、ひざへの負担を減らし転倒防止にもなります。高級感のある天然木は玄関のインテリアにも馴染みやすく、カバンやステッキ、杖を掛けられる便利なフック付きで台の下には靴も収納可です。ペット用としても活躍します。
用途収納家具 , 玄関収納 , 玄関台として。 材質主材:ラバーウッド 両側手すり 備考〇組立式〇アジャスター付〇フック2ヶ付 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)76.5×35×95(踏み台17.5)
1台(1台)
10,980 税込12,078
翌々日出荷