踏台部分にはすべり止め加工をしています。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)スチール
段数1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
丈夫でコンパクトなミニ脚立。
2枚のステップのサイズは奥行20×幅30cmと広く、安定感があります。
ステップ上のマットは凹凸が付けられていて、すべりにくく工夫されています。
たたむと6.5cmの薄さで、ちょっとした隙間にも収納できます。
ステップが足に当たりにくくなっています。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(フレーム/ステップ)アルミニウム、(金具)亜鉛メッキスチール、(キャップ/カバー)PP、(グリップ/すべり止めラバー)PP-EPDM
設置寸法・奥行(mm)430
設置寸法・幅(mm)460
寸法(cm)約46×43×45
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。
脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量タイプで滑り止め用ゴムシートを踏面に採用しています。
脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
用途研究室や検査室で活用されているスチール製の踏み台
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード