天板はアルミ縞板を使用し、滑り止め効果に優れます。
耐食性に優れます。
用途簡易足踏台。
収納や出し入れの作業に。
最大使用荷重(kg)80
仕様完成品
段数1
安定感の秘密は、ほんの少しだけ浮かせた5本目の足!踏み込んだ時の荷重を活かし、グリップ力を高める為に浮かせています。真ん中にあるので、足を引っ掛ける心配もありません。天板には、すべり止めシートと反射シートが付いています。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
寸法(mm)(全体)幅520×奥行320×高さ180、(天板)幅450×奥行300
色シルバー
段数1
日本緑十字社品番396003
天板寸法・幅(mm)300
天板寸法・奥行(mm)450
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
カラフルでポップな踏み台の「デコラステップ」。かわいいデザインなのに耐荷重100kgの安心設計。踏み台としてはもちろん、椅子・花置き台・玄関踏み台としても使えるデザイン性の高いステップ。滑り止め付きなので安心して使える。耐荷重100kgなので大人でも大丈夫。カラーバリエーションは、3色(レッド・オレンジ・グリーン)。
用途踏み台、踏台、ステップ、玄関踏み台、玄関台、ラック、足場台として。
最大使用荷重(kg)100
材質ポリプロピレン
段数1
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。空間になじむオールブラックタイプ
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
スタイリッシュなデザインと安心設計!
使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段!
作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100
材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム
設置寸法・幅(mm)470
踏ざん間隔(mm)230
収納寸法・幅(mm)470
収納寸法・奥行(mm)60
天板寸法・幅(mm)335
天板寸法・奥行(mm)260
補強バー4箇所に反射シート付きで夜間でも安心。
天板にすべり止めシートが付いています。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
寸法(mm)(全体)幅440×奥行310×高さ200、(天板)幅365×奥行265
段数1
天板寸法・幅(mm)265
天板寸法・奥行(mm)365
折りたたみできる踏み台。高さ39cm型。
1段で足が上がる高さの上限に設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)約100
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー
段数1段
収納寸法・幅(mm)380
収納寸法・奥行(mm)40
収納寸法・高さ(mm)500
使用時寸法(cm)38×30×39
折りたたみできる踏み台。
高さ22cm型。
安心して乗れる、怖くない高さに設定。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)100
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー
段数1段
収納寸法・幅(mm)340
収納寸法・奥行(mm)40
収納寸法・高さ(mm)330
使用時寸法(cm)34×26×22
折りたたみできる踏み台。高さ32cm。
幅は肩幅に近い39cmで、体重移動がおきやすい作業などに便利。
踏み台の表面に凸凹加工を施し、脚部には滑り止めゴム付きで、すべりにくい。
使用しない時は、コンパクトに折りたたみが可能。
上部の穴は折りたたむと持ち手になるデザイン。
最大使用荷重(kg)100
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め/エラストマー
段数1段
収納寸法・幅(mm)460
収納寸法・奥行(mm)40
収納寸法・高さ(mm)430
使用時寸法(cm)46×29×32
アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
最大使用荷重(kg)約150
材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
段数1
耐荷重(kg)約150
高さ(cm)39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×330×390
最大使用荷重(kg)150
材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
幅(mm)325
高さ(mm)220
奥行(mm)255
段数1
耐荷重(kg)約150
高さ(cm)22
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220
玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。
最大使用荷重(kg)80
材質(本体)天然木(ラバーウッド)
材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン
段数1
設置寸法・奥行(mm)300
天板寸法・奥行(mm)300
関連キーワード