カラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ! 強度抜群の頑丈ボディ! 踏み台や椅子としても使用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂
色サンドベージュ
材質(本体)ポリプロピレン
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様収納力抜群の大型工具箱!便利な両開き。フタも外せる、踏み台にもなる、腰掛ける事も可能。 質量…2.6kg 耐荷重…613kg ハンドル引っ張り強度…122kg 中皿付き 仕切一枚付き465×333×322
工事、倉庫等での作業に最適で軽く、ガッチリした作業台です。移動に便利な荷重式車輪、手すりの取付けも可能です。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ合金
仕様固定式、固定式端具
材質アルミ合金製
踏面幅(mm)240
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
ビスなどの小物の整理に便利な、持ち運ぶことが出来るインナートレー付きのケースです。 ハンドツール・パーツの収納に適しています。車載工具入れとして最適です。
材質(本体)PP
耐荷重(kg)20
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねや連結して様々な運動遊びができます。
踏み台運動で脚力(大腰筋)を鍛えられます。
四方向ジョイント連結式。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×330×65
材質ポリプロピレン(下部ゴム付き)
質量(kg)約1.1/台
耐荷重(kg)80
アズワン品番7-1969-01
1箱(1組×9台)
¥19,880
税込¥21,868
翌々日出荷
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。
両開きで出し入れがしやすいです。
フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。
充電式丸のこ125mmが収納可能です。
丸のこが水平に収納可能です。
安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845
質量(kg)2.1
色レッド/ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
軽くて強いスチールフレームにアルミ踏み桟。天板・踏み桟は滑り止め加工。工具を差したり置いたりできるトレー付き。※取り外しはできません。
材質支柱・ステップ:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)4.8
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)46×11.5×171、使用時:(約)46×97×157
高さ(cm)天板まで:(約)106
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)(約)285×95×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)ステップ(上から)(約):32×8・34.5×8・36×8・39×8、天板:(約)25×25
ステップ数(段)5
1箱(2台)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
刷毛は使い込むほど、使いやすく美しい仕上げができるもの。
刷毛の保存箱シリーズは、フタがずれないロック機構に加え、衝撃を吸収する底面二重構造で安定感抜群。車での運搬・保管も安心です。
踏み台としても使える堅牢な造り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
蓋はどちらからでも開閉可能。
耐荷重516kgfもの頑丈な構造(ハンドルの引張り強度は179kgf)。椅子や、踏み台としても使用できます。
両側に多目的ホルダー付。小物ケースEA508MA-51(別売)を取付け可能です。
ショルダー式にもできるベルト穴付(※ベルトは付属していません)。
仕様中皿1枚付、積み重ね可能、底部滑り止め付
エスコ品番EA505MD-10
寸法(mm)475×335×320
質量(kg)2.74
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
取付穴(mm)19×12
1個
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)2.9
段数3
耐荷重(kg)(約)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×76
高さ(cm)収納時:(約)88、使用時:(約)79.5
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650
寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟1段目:(約)8×(地面から)19、踏み桟2段目:(約)8×(地面から)49
1箱(4個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
軽くて頑丈、取っ手も工夫されており、アウトドア、インドアでも使える収納ボックス。持ちやすい大き目のハンドル付き。両サイドのバックルをロックすると、がっちりロックしたまま、持ちやすいハンドルとなる。頑丈なつくりになっているので、スツールとしても使用可能。(SSサイズを除く)同じサイズはもちろん、Lサイズの上にSサイズを横に2個並べて、Lサイズの上にSSサイズを横に3個並べられるので、限られたスペースでもすっきり収納できる。
用途アウトドア用品、DIYの工具、ガーデニング用品、洗車グッズ。 防災用品の保管や、こどものおもちゃ入れにも。 お部屋の中でも外でもたっぷり収納。ハンドル付 もちやすい。
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)100
最大使用荷重(kg)150
材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
幅(mm)325
高さ(mm)220
奥行(mm)255
段数1
耐荷重(kg)約150
高さ(cm)22
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×220
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)1.53
容量(L)約28
耐荷重(kg)80
軽くて強いスチールフレームにアルミ踏み桟。天板・踏み桟は滑り止め加工。工具を差したり置いたりできるトレー付き。※取り外しはできません。
材質支柱・ステップ:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)4.1
耐荷重(kg)(約)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)43×82×135、使用時:(約)43×82×135
高さ(cm)天板まで:(約)85
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)(約)285×95×20
寸法(幅W×奥行D)(cm)ステップ(上から)(約):32×8・34.5×8・37×8、天板:(約)25×25
ステップ数(段)4
1箱(2台)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
最大使用荷重(kg)約150
材質ポリプロピレン(本体)/TPR(滑り止め)
段数1
耐荷重(kg)約150
高さ(cm)39
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×330×390
鉄よりも強いと言われる耐衝撃性にすぐれた強化化ABSの肉厚成型。ハードな使用にも耐えます。上に乗ってもビクともしない頑丈な構造で踏み台としても使用可能。B-54は前面部、B-55/56は側面部に錠前取り付け用の穴があります。
種別トレー付き
タイプ中皿あり
【耐荷重80kg】カー&レジャー用品を収納するのに最適なRV BOXです。ベンチや踏み台としても使用でき便利です。持ち手が丸くなっており、長時間持っても手が痛くならないようになっています。スタッキングしやすい形状で重ねた時にずれを防止します。
用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に
質量(kg)2.96
容量(L)約57
耐荷重(kg)80
カラーコーディングができるケースで内容物の識別が簡単にできます。
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)。
3色プレート付。
セット内容パーツケース:EA661AC-2×4、ハンディボックス×1個
材質ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート
寸法(mm)290×247×342(H)
総質量(kg)4.4
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
階段タイプ作業台の普及品です。
ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。
天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。
用途工場・倉庫等での作業に。
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)240
材質(本体)アルミ
仕様固定式、固定式端具
トラスコ品番290-0947
材質アルミ合金製
段数4
踏面幅(mm)240
アズワン品番1-3641-04
天板寸法・幅(mm)340
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
小さく収納できて持ち運びにも便利な折り畳みテーブルです。滑り止め加工を施しているのでアウトドアでも大活躍します。
色ホワイト
高さ(mm)390
奥行(mm)480
間口(mm)510
1箱(4個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状自在車SB
車輪幅(mm)20
取付方式平付旋回
金具仕上クロームメッキ
旋回半径(mm)47
ストッパーなし
偏芯E(mm)21
取付穴径P(Φmm)6.5
車輪タイプ単輪
ヤバイ捕獲力
置くだけ、ゴキブリ用捕獲器
組み立てカンタン。(詳しい組み立て方は、本体裏面の説明を読むこと。)
(1)オイラにとってはヤバイ捕獲力
【3つの秘密】
デコボコ粘着シート:もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない
足ふきマット:油分や水分まで足の汚れがおちる
強力誘引剤:ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる
(2)狭い場所にも使いやすい
【高さ2段階調整OK】「低いとき」冷蔵庫の下などにも置ける、「高いとき」ゴキブリが入りやすい踏み台になる。タテ置きもOK
(3)粘着剤に気づかないスロープ構造
(4)捨てる時はつまんでポイ:ポイ捨てツマミ付き
用途本体を組み立てて、ゴキブリの潜みやすい物陰などの暗くて狭い場所、よく見かける所へ置く。
【組み立て方】
(1)足ふきマットを2ヵ所に貼る
(2)貼っている茶色のハクリ紙をはがす(粘着シートに気をつける)
(3)ピンク色の袋から誘引剤(エサ袋)を取り出し、取り出したエサ袋を破らずに透明部分を上にして粘着面の中央に置く
(4)本体を左右共に内側に点線で折る
(5)緑色の「差込みツメ」を「差込み口」に差し込む
(6)完成
【置き場所】キッチン・洗面所・風呂場などに(水回りにも設置OK)
【効果的な置き方】
1度に数ヵ所置く。
食べ物の残りなどゴキブリのエサになるものを片づける。
セット内容本体5個、強力誘引剤5個、足ふきマット10枚
種別置き型
寸法(mm)222×36×111
使用の目安物陰や壁などに一度に数カ所
適合害虫ゴキブリ
有効期間設置後約1ヶ月間
使用場所流し/ガス台/冷蔵庫/食器棚などの周囲や台所の隅/物置/風呂場/洗面所など。
1箱(5セット)
¥659
税込¥725
当日出荷
丈夫な幅広のステップ踏み台。耐荷重:約130kg!接地面にしっかりグリップする滑り止め足キャップ採用。
材質支柱・踏み残:スチール・アルミ合金
質量(kg)(約)2.1
段数2
耐荷重(kg)(約)130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:(約)35×15.5、使用時:(約)35×57
高さ(cm)収納時:(約)62、使用時:(約)55.5
天板寸法(長さ×幅)(mm)(約)350×1650
寸法(奥行D×高さH)(cm)踏み桟:(約)8×(地面から)25
1箱(4個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
最大使用荷重(kg)80
踏ざん踏面幅(mm)70
仕様折りたたみハンドル付タイプ
材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS
取扱説明書(1.8MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・幅(mm)284
天板寸法・奥行(mm)160
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)
エスコ品番EA661AC-113
セット内容5点セットパーツケース:EA661AC-13×4個ハンディボックス:EA661AC-110×1個
材質ポリカーボネート
寸法(mm)347×305×342(ハンディボックス)
質量(kg)6.5
色ブルー/クリア
ケース寸法(mm)298×284×55(H)
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
滑り止めと高輝度蓄光の機能を実現した高輝度蓄光ノンスリップテープです。手になじみやすく、素足にもやさしいソフトタイプ。
屋内用滑り止めテープとして、屋内の手摺・廊下・通路・階段・踏み台などのスリップ防止安全対策に最適!
高輝度蓄光の為、目立ちやすく長時間光を保ちます。蓄光輝度はJIS規格「JC級」テープ採用!
特殊基材と高性能粘着剤で、カットして貼るだけの簡単施工。強粘着ですが、剥がした後もベタつきが残りにくいテープです。
用途手摺・階段・スロープ・床・踏み台・その他幅広い用途に使用可能
使用温度範囲0℃~70℃
主な用途滑り止め用
縦置きもできて、水気のある場所でも設置できる耐水性。置くだけ!ゴキブリ用捕獲器。デコボコ粘着シート。もがけばもがくほど手足や体がめり込み身動きできない。足ふきマット。油分や水分まで足の汚れがおちる。強力誘引剤。ビーフ、えび、野菜など好物の香りが、エサ袋からただよい、潜んでいても近寄りたくなる。高さ2段階調整OK!低いとき:冷蔵庫の下などにも置ける。高いとき:ゴキブリが入りやすい踏み台になる。粘着剤に気付かないスロープ構造。ポイ捨てツマミ付き。日本製。
内容5セット×2箱
有効期間約1ヶ月
1パック(2個)
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
Point1:こだわりのコンパクトサイズどこからでも握りやすい手すり、コンパクトなプレート、60×60cmを採用しました。狭い玄関が多い集合住宅では、65cm以下でないと設置/納入は非常に困難です。また踏み込みスペースを作り安定して使用できるよう奥行も60cmになっています。すっきりとした1本支柱、支柱を1本にすることで、玄関脇の下駄箱が観音開きの場合でも邪魔になりません。Point2:どこからでも握りやすい手すり、楕円形の手すり、滑りにくく、片手や両手でしっかりと握ることができます。手すりの高さ、高さが80~102.5cmまで調整できます。体の近くに手すりがくるので、安心してお使いいただけます。※傾斜手すりの場合:85~107.5cm、Point3:手すりの角度調整ができます、水平仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。傾斜仕様が便利な場合、上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。Point4:濡れても簡単に拭き取れます、マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。
仕様●材質:手すり/半硬質塩化ビニル樹脂・ アルミニウム、支柱・手すり受け金具・手すり受け軸/アルミニウム、各樹脂パーツ/ASA 樹脂、ベースプレート/スチール、端面保護カバー、保護マット/塩化ビニル樹脂、踏み台/スチール●重量:約21.6kg●最大使用者体重:100kg●注意事項●▼壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。●▼段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。
アズワン品番68-4536-62
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
関連キーワード