畑の掘り起こしに
足を使って楽に掘り起こせる
足を使って、楽に土の掘り起こしができます
頑丈なスチール製
用途土掘り、土起こし。
材質本体/スチール
全長(mm)1070
質量(g)3300
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
頭部は炭素鋼・熱処理済みなので丈夫
爪は石の多い場所でも土刺さりの良い剣先形状
R形状によりテコの原理で土を起こし易くします
用途畑の土起こし作業
トラスコ品番819-3356
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)スチールパイプ
全長(mm)930
質量(kg)1.6
頭部幅(mm)185
爪長さ(mm)215
爪数3本
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
畔切・掘起し・土寄せ・土混ぜに適します。オールスチール製。
用途鋤、畦切作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.7
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
柄厚さ(mm)1.2
先幅(mm)180
頭部板厚(mm)1.7
頭部肩幅(mm)185
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
地鎮祭用鍬・鋤の2点セットです
鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用
全長(mm)(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080
頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140
頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390
材質天然木
質量(kg)2.2
高さ(mm)(ケース)50
奥行(mm)(ケース)175
1丁
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
地鎮祭鍬入れ用鎌・鍬・鋤の3点セットです
鍬は簡単な組立式です
用途地鎮祭用
全長(mm)(鎌)460/(鍬)1050/(鋤)1020/(ケース)1080
柄長さ(mm)(鎌)250
頭部幅(mm)(鍬)140/(鋤)140
頭部長(mm)(鍬)300/(鋤)390
材質天然木
質量(kg)2.3
高さ(mm)(ケース)50
奥行(mm)(ケース)175
太さ(mm)(鎌)30
1丁
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)1070
先幅(mm)125
トラスコ品番818-4421
材質頭:ステンレス鋼、柄:アルミ
高さ(mm)215
質量(g)850
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
用途土づくり作業用
材質頭部:刃物鋼柄部:樫
全長(mm)1060
高さ(mm)1060
質量(g)1820
奥行(mm)170
軽くて丈夫な小型スコップです。ちょっとした小さな穴掘りも繰り返しの作業による腕や腰への負担は相当なもの、立ったままの楽な姿勢で手軽に穴を掘ることができるメーカーオリジナルの便利なアイデア道具です。凹凸のリブ加工補強を施して強度と軽量を両立させた全鋼製の刃です。踏み込みやすい足掛け付きです。軽くて丈夫なスチール製のパイプ柄に握りやすいT字の取っ手付きです。
用途にんじんや玉ねぎ等の根菜類の収穫や観賞用の小さな植木の植え替え。
刃幅(mm)115
柄長さ(mm)470
刃長(mm)290
材質(柄部)スチールパイプ
材質(刃)全鋼
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
関連キーワード