20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペダル踏力・ハンドフォース測定計。本機器は様々な自動車のブレーキペダル踏力値と試験装置の駐車に必要なブレーキ力値を測定する為に使用します。非常に取り扱い易い設計となっており、自動車、農業機械工場、自動車の総合性能試験、科学研究部門、道路交通部門、農業機械安全監督部門など様々な場面において活躍する理想的な試験機/教育機器です。高精度、高分解能。デジタル表示 ※推測や読取エラーを防ぎます。3つの単位測定(N、kgf、Lbf)。ピーク値ホールド機能付き。アルカリ電池駆動(又はDC5V)
付属品取扱説明書、ペダルフォースセンサー、ハンドブレーキフォースセンサー、キャリーケース 寸法(mm)本体:211×80×36 容量100kg、±1000N、±220Lbf 質量(g)390 タイプ安全荷重:150%FS(110%の時点で警告ブザー音有り) 電源単三電池×2本、又は DC5V電源 測定項目ピーク測定、リアルアイム測定 精度±0.5%FS±1桁 分解能0.01kgf、0.1N、0.1Lbf 単位kgf、N、Lbf ディスプレイ4桁LCDディスプレイ(上下2方向のリバーシブル) 使用温湿度範囲0~40℃、<80% 使用環境周囲に震源や腐食性媒体が無い事
1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷

経験踏工学を超えた新タイプのフットスイッチです。 ベース板の工夫によりミニタイプながら安定感のある操作が可能です。 ベース板には取付け用穴と引っ掛け穴を採用しています。 ケーブルコードは柔軟性のあるソフトケーブルを使用しています。
定格AC250V 5A 動作特性モーメンタリ 保護構造IP30 動作力3.92N 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 使用周囲温度(℃)-5~40 主な用途医療機器、測定機器、OA 機器、精密機器、アミューズメント、電子機器など 使用周囲湿度85%RH以下 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵スイッチV形マイクロスイッチ 耐電圧(V/min)AC1500
1台ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
1個ほか
959 税込1,055
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精度±1.0%F.S.以内 レンジ1500N 最小分解能1N(0.001kN)
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。表示機能のみの普及タイプ。専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
1セットほか
54,980 税込60,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)54 タイプ標準型 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6 軸径(計測)M6 本体質量(g)約490 精度±0.2%F.S.±1digit 表示符号付4桁(有機EL) 測定単位N, (mN, kN) 使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH 表示更新周期10回/秒 バッテリー稼動時間8時間 サンプリング速度最大2000回/秒
1台ほか
89,900 税込98,890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スタンダードなばね式の張力測定機です。 スタンダードVベルト、レッドラベルVベルト、e-powerシリーズ、ウルトラe-power各Vベルトに使用できます。
用途Vベルトの張力測定 材質鋼板 測定範囲(mm)60 荷重範囲(kg)15 長さ(mm)200 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

押力・引力・板バネ等の測定に 水平状態にての測定も可能。水平時の誤差を実測値に加算してください。
精度±1目盛
1本ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。 付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)10 本体質量(g)約600 精度±0.3%F.S 使用温度(℃)0~+40 機能ピークホールド(止針機能) 表示形式リアルタイム/ピークモード切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
1台ほか
41,980 税込46,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

テンションメーターを使用すると、Vベルトの張り調整が簡単に行えます。 なお、たわみと荷重を同時に測定することができます。
材質/仕上真鍮/ニッケルクロムメッキ 仕様[たわみ量の適用範囲]2~62mm(測定目盛:0~62mm)、[張り荷重の適用範囲]4.9~120N(測定目盛:0~120N) 長さ(mm)165 直径(Φmm)15(最大) 質量(g)96
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
タイプ置針型 精度±1目盛 最小目盛200cN ひょう量単位cN
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケース ストローク(mm)10 質量(kg)1.35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
1台ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

測定物の圧縮(Push)、引張(Pull)の力量を測定する多目的力量計です。
用途小物部品の圧縮、引張検査。 指示精度±1目盛
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引張力・圧縮力などの微細な瞬間の力を簡単に測定できるニュートン表示メカ式テンションゲージです。 測定子軸受部にミニチュアベアリング、リレー、バルブ等の接触力、ダイヤルゲージの測定力、精密バネのバネ力、キーボードの押力など広い用途に使用できます。 瞬間最高値を保持する置針式
質量(g)56 タイプ置針式 戻り誤差0.2目盛 指示誤差±0.5目盛
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

最大荷重1000Nまでの引っ張り及び圧縮測定が可能です。ボルトによるストローク停止位置調整ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:DST、DSV、FB(2-1429-01~04)、 PS(2-1428-01~04)、ZTS(2-957-21~24)、 ZTA(2-1431-21~24) 質量(kg)約7.3 最大ストローク(mm)60 アズワン品番2-1430-12 送り方式レバー式 荷重方向引張・圧縮 送り量(mm)レバー軸170°回転で60
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷