カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • モール(4)
  • 清掃用品(6)
    • 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「躓き防止」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付 CEJN(セイン)ストレートホースキット ネオングリーン eSafeカップリング付CEJN(セイン)
6,298税込6,928
1個
25日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。蛍光色で視認性を高めて、躓きによる事故を防止し、より安全です。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーンタイプカップリング付使用温度範囲(℃)-20~60材質(ホース)エステルベースポリウレタン使用流体空気カップリング材質:鋼鉄RoHS指令(10物質対応)対応継手(接続)残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315)
タイガーL棒 グリーンクロスタイガーL棒グリーンクロス
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2付属品タイガーカバー1枚
IronmanⅡ マグネットタイプ アラオIronmanⅡ マグネットタイプアラオ
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結で敷設時の仮固定に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
IronmanⅡ アラオIronmanⅡアラオ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
溶接手間を軽減でき、表面フラット仕様のため、躓きを防止できます。
用途敷き鉄板の連結に。寸法(mm)直径175×37適合ナット高ナットM10×25
ダイヤモンド柄吸水マット MISMダイヤモンド柄吸水マットMISM
11,980税込13,178
1枚
当日出荷
表面の凹凸により靴底の水分汚れなどを効率的に除去できます。高い速乾性と耐久性を持ち、水洗いもできるので清潔です。裏地はすべりにくい素材を使用し、ずれを防止します。縁には傾斜があり、躓きにくい仕様となっております。
用途屋内、風除室、通路用吸水マット。仕様防炎適合品:E2180478、泥抜き穴なしトラスコ品番250-4826材質表面:再生ポリエステル100%、裏面:塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)900厚さ(mm)7グリーン
軽量型ケーブルプロテクター セーフラン安全用品軽量型ケーブルプロテクターセーフラン安全用品
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。溝数1幅(mm)273厚さ(mm)38耐荷重(t)約2質量(kg)約2.8材質PVC内容1台長さ(mm)960(連結部含1000)関連資料図面(0.37MB)
5槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品5槽ケーブルプロテクターセーフラン安全用品
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。質量(kg)約8.6長さ(mm)880(連結部含930)耐荷重(t)約4.5溝数5黄×黒内容1台厚さ(mm)50材質本体:PVC フラップ:TPU幅(mm)500関連資料図面(2.3MB)
3槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクターセーフラン安全用品
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。質量(kg)約10耐荷重(t)約4.5溝数3厚さ(mm)75幅(mm)504材質本体:PVC フラップ:ゴム長さ(mm)880(連結部含930)黄×黒内容1台関連資料図面(0.96MB)
2槽ケーブルプロテクター セーフラン安全用品2槽ケーブルプロテクターセーフラン安全用品
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。黄×黒耐荷重(t)約4内容1台長さ(mm)1006(連結部含1026)溝数2厚さ(mm)49材質本体:PVC フラップ:TPU質量(kg)約4.2幅(mm)253関連資料図面(0.4MB)
ピググリッピーフロアマット ピグピググリッピーフロアマットピグ
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷
マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです 裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです 裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです 油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです 厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです 裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます 防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン厚さ(mm)1.5グレイ幅(cm)91RoHS指令(10物質対応)対応
疲労軽減マット もりや産業疲労軽減マットもりや産業
6,098税込6,708
1セット(2枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
合成ゴムでできています。4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。 適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。 足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。 素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。 端面がジグソーパズル状になっているので横方向に連結して使うことができます。
用途各種小売業、レジの足元など。各種工場の有人作業現場。イベント会場など。材質クロロプレンゴムスポンジ厚さ(mm)15
薄型 泥落しマット スクレイプマットG クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットGクリーンテックス・ジャパン(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1枚
当日出荷から16日以内出荷
「汚れを掻き取る力」と「掻き取った汚れを目立たなくする力」が突出しています。 パイル表面内に高性能ブラッシング繊維(PETモノフィラ)を採用することで頑固な靴底の泥を掻き落とします。 お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできます。 業務用仕様の原糸を使用しており色あせしにくく耐久性抜群です。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。 ドア下の隙間が狭い場所に最適です。 お客様の躓き防止にもぴったりです。材質表:原着再生ポリエステル93%/PETモノフィラ7%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約5
薄型 泥落しマット スクレイプマットS クリーンテックス・ジャパン薄型 泥落しマット スクレイプマットSクリーンテックス・ジャパン
4,490税込4,939
1枚
当日出荷から16日以内出荷
厚さ約6mmの超薄型タイプ 薄型ながら極太モノフィラ繊維を使用し、高いダスト捕集能力も保持しています。
用途ドアの開閉の邪魔にならない厚さ6mmの極薄仕様。 ドア下の隙間が狭い場所に最適です。 お客様の躓き防止にもぴったりです。材質表:原着再生ポリエステル90%/PETモノフィラ10%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)仕様PETボトル再利用品規格防炎認定商品パイル長(mm)約5
疲労軽減マット もりや産業疲労軽減マットもりや産業(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
合成ゴムでできています。 4角にはナナメの角度をつけ、躓き防止対策がしてあります。 適度な柔らかさを素材と穴空け加工によって生み出しています。 足腰の疲れや、地面からの冷えを軽減させます。 素材の特性で、裏が滑りにくくなっています。
材質クロロプレンゴムスポンジ厚さ(mm)15
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら