「車 の 養生」の検索結果
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなど、ワンタッチでカバーができます。
材質(締めヒモ)ゴム
こんなお得な商品も!

養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
クッション性のある養生マット。
幅広い養生シーン(内装工事現場・引っ越し・車の荷台)に。
※洗濯はできません。
用途床養生、運送時養生
厚さ(mm)約5
材質ポリエステル
色(表)ネイビー、(裏)ネイビー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。
長さ(m)50
厚さ(μm)基材:60
主な用途車用
粘着力(N/25mm)5.59
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
仕様センターライン入り 色:青 ライン:白
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。
夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。
塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.091
タック(ボールNo.)15
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。
汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
用途建築塗装マスキング。
養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。
強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。
丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。
耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング
伸度(%)6
テープ厚さ(mm)0.096
耐熱温度(℃)120(30分)
引張強度(N/10mm)32.3
巻戻し力(N/18mm)高速5.4
粘着タイプ強粘着
こんなお得な商品も!

マスキングテープ
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用
耐熱温度(℃)100(30分)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

マスキングテープ 高品質
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)0.083
耐熱温度(℃)120
引張強度(N/10mm)32.4
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!

カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
アジャスト部品が付き、ゴム紐での調整が可能になりました。
用途建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

カーカバー 不織布 養生用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
材質不織布
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどに自動車に被せてカバーができます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に
装着方式ゴム式
RoHS指令(10物質対応)対応
試乗、整備作業時の車内への汚れ等の付着を防ぐシートカバーです。
水や油を浸透せず、薄くて破れにくく、ゴワゴワせずにシートにフィットします。
作業や運転で座った時に感じるポリエチレン特有の”ガサガサ”を軽減し、作業効率に優れています。
取り出しやすいティッシュ式です。
用途自動車整備、販売、展示車用など
寸法(mm)袋部320
RoHS指令(10物質対応)対応
おなじみのYKシートに比べてコンパクトな養生シートです。
シートには両面にコロナ処理を施したために、静電力が強く躯体に貼り付きやすくなっています。
テープ用の「貼りしろ」がしっかりと出ていますので、固定用のテープが貼りやすくなっています。
狭い場所の養生に最適。従来の養生シートの取り回しが難しい現場に最適なシートです。
用途1本1本が軽く、長さが短いので乗用車でも余裕で運ぶ事ができます。
厚さ(mm)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
強粘着・汎用マスキングテープ
耐熱性、粘着力、基材強度など、塗装現場のニーズにきめこまかくお応えするクレープテープです。
用途車両・工業耐熱マスキング用など
テープ厚さ(mm)0.17
伸び(%)13
引張強度(N/10mm)37.9
アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。
一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。
【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆】
用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。
容量(L)14
危険等級Ⅱ
養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量14L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)
危険物の性状非水溶性