9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拭き残しゼロの透明感。車の内窓専用エクスクリア360ワイパー!近くも遠くもコレ1本!ラクな姿勢でどんどん拭ける。 フラットに倒れてフロントガラス奥まで入る「奥までヘッド」、上下左右に動いてガラス面にしっかりフィットする「シーソージョイント」持ち替えられて拭きやすい、「ダブルグリップ」などが特徴。 市販のクロスも使えて便利。カーメイトの内窓クリーナーと相性抜群!マイクロファイバークロス付き。
用途自動車内窓の清掃用具 セット内容マイクロファイバークロス、ワイパーヘッド、ワイパーグリップ 材質グリップ:ABS、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ゴムバンド:NBR、ポリエステルマイクロファイバー:ポリエステル85%・ナイロン15% 質量(g)155 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×36×36 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

友和ガラスクリーナー
エコ商品
アルコール系の速乾性ガラスクリーナー。 拭き取り簡単で解氷効果があります。 洗剤特有の拭きムラがありません。
用途建機・重機・農機・車の窓ガラスの汚れ落とし、ガラス類(窓、鏡等)の汚れ落としに、車の窓ガラスに付着した霜の除去 適合ガラスクリーナー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(520mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色 特性撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズル トラスコ品番401-0434 タイプ原液使用 内容量(L)4 サイズ(mm)W195×D110×H261 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)
3,500 税込3,850
当日出荷

撥水道場内窓クリーナー
エコ商品
内窓(車内のガラス)に付いた汚れを落とす、研磨剤入りのクリーナーです。 柔らかいクロスやスポンジに液剤を付けて軽く磨き、乾いたクロスで拭き上げて下さい。 タバコのヤニ汚れにも。
使用の目安フロントガラス約10枚分 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(40g)
899 税込989
7日以内出荷

内窓のガラスに最適!・ハイパーマイクロファイバー+特殊ハニカム織り加工採用!吸水&汚れ取り効果が大幅UP!ハニカム織り加工によりスムーズな拭き取りを実現!くもりの原因となる内窓の汚れをスッキリ落とす!保管に便利なチャックケース
用途内側のガラスのくもり・汚れ拭き取り用 材質ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)300×350 質量(g)33 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名糸類 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

YGC-P100 ガラセリウムパウダー ヤナセ(柳瀬) 動画あり
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に 使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。 適合材ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

洗剤を使わずに汚れを拭き取るミクロの繊維が生んだ最高級ウエス。 超極細長繊維を使用した高級タオル地クロス。 繰り返し洗濯しても効果はほとんど変わりません。 ミクロの繊維が、微細な塵や油汚れの層を的確に捕えてきれいに早く拭き取ります。 一度拭き取った汚れを、分割された繊維のたくさんの隙間に取り込み、再付着を防ぎます。 強い長繊維でできていますので発塵性はほとんどありません。 吸水性に優れていますので、水滴をきれいに拭き取ります。
用途デリケートで傷つきやすいものの汚れの拭き取りに優れています。金属、プラスチック、ガラス、レンズなど。車のボディー、内装など トラスコ品番219-6042 寸法(mm)300×300 材質/仕上極細長繊維ポリエステル77%・ナイロン23% ブルー 質量(g)32 生地の種類マイクロファイバー
1枚
759 税込835
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)