42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超微粒子コンパウンド&コーティング剤配合で全塗装車対応
危険物の類別非危険物
1個(130g)
689 税込758
当日出荷

簡単に塗り込んで拭き取るだけで、洗車キズやバフ目のついた車もすばやく傷が埋まり、素晴らしい光沢に仕上がります。機会がけの場合は本品をつけすぎないようにダブルアクションポリッシャーを用いて縦横にスライドさせながら低速回転でかけてください。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約180
1本(300mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MH184 キズ消しスプレー 武蔵ホルト 動画あり
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状 粒度2~5μ 質量(g)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量133mL 危険物の性状非水溶性
1本(150g)
1,498 税込1,648
当日出荷

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状液体 成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

女性や補修初心者にも使いやすい車のキズ消しセットです。ボディの磨きキズやスリキズを消し、ワックスも同時に掛かります。
セット内容ツヤ出し25g+キズ消し15g 危険物の類別非危険物
1セット
639 税込703
4日以内出荷

最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用 特性傷消し 付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

晴香堂(旧:オカモト産業)キズ消し&コート煌ライトカラー車用
8種類の有効成分を配合! 洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。 さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性傷消し/ツヤだし 寸法(mm)88×126×126 質量(g)250 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状液体 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷

汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。 全色対応(コンパウンド入) UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し 車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。 バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。 付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き 質量(g)426 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 対応ボディー色全色対応 特性キズ消し、汚れ落とし、艶出し 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

晴香堂(旧:オカモト産業)キズ消し&コート煌ダークカラー車用
9種類の有効成分を配合!洗車キズ、磨きキズ、水アカ汚れを取り除き、ボディを鏡のように整え、洗車機洗いにも強い保護被膜が形成されます。 さらに、くすんだヘッドライトに使うと透明感が甦り、感動的な仕上がりになります。
特性傷消し/ツヤだし 寸法(mm)88×126×126 質量(g)251 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

Auto Magic(オートマジック)PC2
PC-1(細目)の磨きキズを確実に細かく均一にする事ができます。 研磨痕を残さずに塗装のキズを素早く平坦にします。 P2000相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ極細目 ノンシリコン 内容量(L)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(1000mL)
6,598 税込7,258
5日以内出荷

ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元。光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合。液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!。全ての塗装色車に使用できます
用途自動車外装塗装の保護つやだし 形状液体 目の粗さ鏡面仕上げ 付属品タオル 成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(100mL)
499 税込549
当日出荷

しっかり直せる2液タイプ。1液の粗目コンパウンドで深いキズを除去し、2液の超極細マイクロクリーナーで細かいキズを除去し、ピカピカ仕上げ。ツヤ出し、WAX成分配合。全色塗装対応
用途自動車ボディの洗浄、キズ取り、ツヤ出し用 成分シリコン、マイクロクリーナー、石油系溶剤 セット内容粗目コンパウンド×1本、超極細マイクロクリーナー×1本、粗目コンパウンド用ウェス×1枚、超極細マイクロクリーナー用ウェス×1枚 形状2液タイプ 種類液体 内容量(mL)50×2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50mL×2本)
999 税込1,099
当日出荷

コレ1本で、キズ消し・ツヤ出し・撥水のトリプル効果!。車体にできたすりキズを細かい粒子のコンパウンドで効果的に除去。シリコーンレジン配合で輝きアップ。車のボディに美しい輝きを与え、まるで新車のような輝きを長時間キープ!。雨や水をはじく強力な撥水効果で、水垢などの付着を最小限に抑える。全塗装色対応。
質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)178×123×34 内容量(g)130 危険物の類別非危険物
1セット(130g)
799 税込879
5日以内出荷

塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。 深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用 トラスコ品番413-3421 タイプ液状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg
1本(750mL)
5,998 税込6,598
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。 淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。 ウールバフなどで使用します。 ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム) 容器ボトル 種類高品位塗料用 タイプ液状 目の粗さ極細目 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(750mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1176 LOOX(ルックス)表面仕上げ剤 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本であらゆる部分の汚れを落とし、キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドと3つのWAX成分を配合した泡タイプの表面仕上げ剤です。
用途金属・硬質プラスチック・メッキ部分の汚れ落し、キズ消し、ツヤ出し。 トラスコ品番380-8556 質量(g)401 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)63×202 危険物の類別非危険物
1本(330mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
ブラック メーカー汎用 寸法(縦×横×奥行)(mm)21×131×21 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.02L 適合カラーNo 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
699 税込769
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

MH60201 MH60201キズナオシアンシンセット Holts 動画あり
タッチアップペイントによるキズ直しに必要なツールがワンセットに。 初めてでも解り易い解説付き
セット内容キズ消し剤、ツヤ出し剤、マイクロファイバークロス、サンドペーパー、サンディングブロック、マスキング 容量(g)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×35 危険物の類別非危険物
1セット
949 税込1,044
当日出荷

下地のカラーを選ばず上塗りすることで塗装のツヤを消し、キズなどからも保護することが可能です。 自動車のサイドミラーや内装パーツ、バイクのガソリンタンクやヘルメットなどの仕上げ塗装にご使用いただくと、下地の塗装を活かしたツヤのないマット調に変えることが出来るペイントてす。
寸法(mm)H205×60×60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.12L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 洗車キズ消し太郎
洗車キズを消して深い艶を与え鏡面仕上げにします。磨くことで徐々に粉砕しながら微粒子が超微粒子になるクリアフィニッシュコンパウンド採用。
用途車の洗車 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 成分石油系溶剤/界面活性剤/研磨剤/艶出し剤 幅(mm)105 容量(mL)100 高さ(mm)200 奥行(mm)35
1個
639 税込703
4日以内出荷

JB(日本ボデーパーツ工業)極厚・消臭サンシェード
車内の温度上昇を大幅カット!。二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 。衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。 関連資料チラシ(0.23MB) 目安表(0.3MB)
1個
1,780 税込1,958
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。 自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
ブラック 寸法(mm)53×53×162 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
999 税込1,099
5日以内出荷

高耐久ラッカースプレー アサヒペン 動画あり
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。 乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(280mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。 PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性撥水、傷消し 仕様SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合 付属品厚手ペフ付スポンジ 形状半ねり 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量250g
1個(250g)
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1184 ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。 成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 寸法(mm)173×53Φ 容量(mL)180 質量(g)238 対応ボディー色全色 トラスコ品番756-7707 危険物の類別非危険物 特性傷消し
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色全色 特性傷消し、防汚、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス2枚 種別ガラス系コーティング 作業量(目安)普通車3台分 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。 新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。
対応ボディー色全色 特性傷消し 付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス 成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 トラスコ品番776-5355 質量(g)490 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場! シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。 超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。 また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。 超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL)750 付属品特大スポンジ(黒)×1 質量(g)850 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナノ粒子の研磨剤を使用した、極めて小さなキズ・肉眼では目視できないキズまで消すことのできる優れもの!バフ目・拭きキズもこの1本で最終鏡面へ。さらに作業性抜群。
用途最終仕上げ
1本(500mL)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。
用途車の洗車WAX 成分陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/ BK 容量(mL)700 性質艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色BK 商品タイプ液体
1本
899 税込989
4日以内出荷

洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。
用途車の洗車WAX 成分陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/ 容量(mL)700 性質艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色 商品タイプ液体
1本
899 税込989
4日以内出荷

洗うだけで艶と撥水性を2ヶ月持続。同時にキズ消しと水アカ除去します。UV吸収剤配合。
用途車の洗車WAX 成分陰イオン系界面活性剤/撥水剤/研磨剤/紫外線吸収剤/ シルバー 容量(mL)700 性質艶出し/撥水/キズ消し/水アカ除去/UV吸収剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色シルバー 商品タイプ液体
1本
899 税込989
4日以内出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

表面に凹凸をつけた無骨でタフなイメージに仕上げたドアガードです。 RV車やマットブラックのフェンダーモールが装着されている車両に おすすめです。 エラストマー樹脂製ボディで衝撃を緩和。 貼り付けた面をキズから守ります。 左右のドアの他、リアゲートにも適しています。 艶消しシルバーメッキに仕上げたボルト風パーツがアクセント。 粘着テープを貼るだけの簡単取り付けです。
ブラック 質量(g)17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×70
1セット(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場! U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上 ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm) 軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止 シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品ラウンドキー3本 材質アルミ合金、エラストマー樹脂 寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む) 質量(g)315 太さ(mm)16
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)