247件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2 寸法(mm)85×53×31 質量(g)約120 消費電力(W)合計:150 保証期間購入日から一年間 コード長さ(cm)70 USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷

USB Type-CやUSB Type-Aのスマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから2台同時に充電できます。 最大5V/3Aの高出力で、急速充電にも対応。 USB Type-CはUSB Power Delivery(20W)対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラック ポート数2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

EC-DC08BK シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック エレコム 動画あり
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず) 質量(g)約25.5 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色 保証期間1年
1個
809 税込890
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付 仕様内蔵ヒューズ(A):10 本体質量(g)92 入力電圧(V)12~24 出力電流(A)8最大10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55 ケーブル長(cm)60
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。 USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。 最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。 通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。 ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。 DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5 適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー 使用温度範囲(℃)0~35 定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4 機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど3台を同時に車で充電できる車載充電器。
ブラック 質量(g)約31 適合サイズ(Φmm)20.8~22.0 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×3 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは合計最大2.4(各ポート最大2.4) 対応機種緑色のUSBType-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSBType-Aポートから2ポート合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×69×44(突起部含まず) 発光色青・赤 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 使用地区日本 定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6~20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5 各種認証QuickCharge3.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W)40 出力電圧(V)AC100/DC5 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)30(USB出力含む) コード長さ(mm)約700 出力波形調整矩形波 USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

コンパクトサイズな24V車用DCDCコンバーター。 24Vを12V電圧に変換します。 シガーソケット2個・USB2個の使用が可能で最大10Aまで対応。 USBポートはクイックチャージ3.0可能な3.0Aと2.4Aの2系統で最大5.4Aの使用が可能な2ポート。 保護回路搭載で安心してご利用いただけます。
仕様(USB Quick Charge3.0):3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A、(USB):5V/MAX2.4A タイプシガータイプ コード長さ(m)約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:33×120×65 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24(24~36) 口数2 定格出力カーソケット:MAX10A、USB:MAX5.4A(3.0A/2.4A) ヒューズ10Aシガープラグ:管ヒューズ、コンセント:平型ヒューズ USBポート数あり
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

シガー電源4連+USBポート付きのコンパクトソケット。 4つのシガー電源はLED付きON/OFFトグルスイッチをセパレートで設け、差込口とスイッチを独立させて設置が可能です。 USBポートはQuick Charge3.0対応で急速充電できます。 12V/24V車共用。
付属品両面テープ2枚 電圧(V)入力電圧DC24V→出力電圧DC24V、入力電圧DC12V→出力電圧DC12V コード長さ(m)本体~スイッチBOX:約1、スイッチBOX~シガー電源ソケット:約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体側:約32×115×47、スイッチ側:約24×102×38 口数4 定格出力カーソケット:USB:Quick Carge3.0、3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A ※カーソケットとUSB出力を合わせてMAX8A USBポート数あり
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

USBでドラレコ、ナビ、ETC、レーダー探知機、車載ファン等の 12V電装の動作確認等、車用電気製品の使用とテストに便利です。
使用可能電力DC12V 端子USB A(オス) /シガーソケット(メス) ケーブル長(cm)約30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コード付き2連ソケット+2口USBポート。 IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 両面テープ貼り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
ブラック 取付両面テープ貼り付け タイプコード付き2連ソケット 電圧(V)DC12 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 コード長さ(m)約1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kg セット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書 寸法(mm)W89.3×D185×H165 定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4A USBポート数2ポート 定格入力DC12V/24V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大2.4A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
材質PC(本体ケース) ブラック 出力DC5V2.4A(合計最大出力) 入力電圧(V)DC12/24
1個
849 税込934
当日出荷

シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力57W 2ポート USB C×1 USB A×1 PD45W 車 充電器 エレコム 動画あり
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを1つと、USB-Aポートを1つ搭載し、スマートフォンなどを合計2台充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはノートパソコンなどを45Wまで高速充電が可能です。合計最大57Wで高速充電できます。
仕様おまかせ充電機能、LED付き ブラック 質量(g)約38 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(45W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、または最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×約64×約37(突起部含まず) 発光色赤・青 使用電源アクセサリーソケット 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V/15V/20V、USB-Aポート:5V 保証期間1年 使用地区日本 適合ソケット直径20.8mm~22.0mm 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V/9V/12V/15時)、2.25A(20V時)、USB-Aポート:3A
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。 配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12 ブラック 取付アクセサリー電源ソケットに差し込み タイプダイレクト2連ソケット 許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7 角度調整範囲90度
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

メーカー取り扱いの取付プレートを横並びでご使用いただけます。
用途キャンピングカー用 最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

本製品はUSB-CとUSB-Aポート、シガーソケットを2ソケット搭載した車載用充電器です。USB-Cポートは最大20Wの高出力でスマートフォンなどのPD急速充電が可能となります。12V24V(マイナスアース車)共用。。通電インジケーターランプ付き
仕様●出力(USB):・単体使用時 [USB-A] 5V/2.4A(最大12W) [USB-C] 5V/3A、 9V/2.22A (PD20W)・2ポート同時使用時 [USB-A] 12W+[USB-C] PD20W (最大32W)●出力(USB)シガーソケット):・シガーソケット 1口:最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット 2口:合計最大6A (・12V車の場合:最大電力72W、・24V車の場合:最大電力144W)・シガーソケット+USBポート:・12V車の場合:合計最大104W (12W+20W+72W)、・24V車の場合:合計最大176W (12W+20W+144W) 材質PC 質量(g)72 使用温度範囲(℃)-10~45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91.5×28×110 入力DC12V/24V(マイナスアース車) 関連資料(0.77MB)
1個
2,437 税込2,681
欠品中

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書 アズワン品番65-3891-50
1個
3,450 税込3,795
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
11日以内出荷

スマートフォン、iPhoneなどの機器を車のシガーソケットから充電できます。 車のシガーソケットからiPhoneやスマートフォン、携帯型ゲーム機※などのUSB充電対応機器を同時に2台まで充電できる、USBシガーソケット充電アダプタです。 1ポートあたり最大2.4Aの高出力で、急速充電にも対応。 12V車/24V車両対応。 過電流保護回路、自動復帰ヒューズ搭載。
ブラック ポート数2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。
ホワイト 材質(本体)ABS コード長さ(m)充電コード:1.5 本体質量(g)約175 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26 出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W Max RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約14 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大2.4(2ポート合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

車のシガーソケットからスマホやタブレットが充電できる充電アダプタです。USB-A ポートとType-C ポートを1つずつ搭載しており2台同時充電も可能!。USB Type-CポートはPD20Wの高出力タイプでスマホの急速充電に対応。機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵で過剰電流などを防ぎ安全で効率的に充電ができます。過電流防止、過電圧防止、ショート防止。12V/24V車に対応し、普通車やトラックなど多くの車種に対応しています。
材質本体/ポリカーボネート 寸法(mm)直径2.6×5.1 出力USB-A/DC 5V 2.4A、Type-C/DC 5V 3A・9V 2.22A・12V 1.67A(最大20W)【合計出力】USB-A+Type-C/DC 5V 3.4A 入力DC 12V/24V
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

シガーソケット カーチャージャー 最大合計出力40W 2ポート USB C×2 PD20W 車 充電器 エレコム 動画あり
USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを2つ搭載し、スマートフォンなどの端末を2台同時に高速充電できる車載充電器です。合計最大40Wで高速充電が可能です。
仕様通電確認LED付き ブラック 質量(g)約31 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×2 定格入力電圧(V)DC12/24 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約66×約33(突起部含まず) 発光色 使用電源アクセサリーソケット 定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V/12V 保証期間1年 使用地区日本 適合ソケット直径20.8mm~22.0mm 定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3A(5V時)/2.22A(9V時)/1.67A(12V時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約28 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格出力電流(A)それぞれ最大3 対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤、青 機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 定格出力電圧(V)5/9/19 適合地域(使用可能)日本 ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22 各種認証QuickCharge3.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
ホワイト ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1 消費電力(W)合計150 出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax 入力電圧(V)DC12/24 寸法(cm)約2.6×2.3×1.9 コード長さ(cm)約80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超小型でアクセサリーソケットから飛び出さない。取っ手付きで取り出しカンタン。PD30W 急速充電対応。12V/24V 対応
材質(本体)アルミ合金 本体質量(g)約30 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×40 入出力【入力】DC12V/24V【出力】Type-C:DC5V-3A 9V-3A 12V-2.5(30W Max)、USB-A:DC5V-5A 9V-2.78A 12V-2.08 A(25WMax)【合計最大】5V 4.8A 24W(Max) ※充電は接続機器が仕様に対応している必要がございます。
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

おまかせ充電に対応したUSBポートを2ポート搭載!2ポート合計4.8A出力でスマートフォンの2台同時充電が可能な車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 仕様接続機器自動認識 革シボデザイン 質量(g)約21 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格出力電流(A)(最大)4.8 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して1ポートあたり最大5V/2.4A、2ポート合計最大5V/4.8Aまでの出力で充電可能な機器またはその機器の組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31×63×31 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 適合地域日本
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず) 質量(g)約25.5 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色 保証期間1年
1個
989 税込1,088
当日出荷

製品仕様。入力: 12-24V。出力: USB1 5V-1A。出力: USB2 5V-2.4A。総出力: 5V-3.4A(Max 17W)。サイズ: 65.6*25.9*25.9mm。重量:17g。材質:プラスチック(ABS+ポリカーボネート)
用途製品概要。自動車のアクセサリソケットに差し込むことで、スマートフォンやタブレットを車で充電できる車載充電器です。 。スマートフォン、タブレットはもちろん、その他のUSB対応電子機器も使用可能です。USBポート(Type A)を二つ搭載しており、合計最大出力17W(5V/3.4A)でスマートフォンなどを2台同時に充電可能です。スマホやタブレット以外にも、モバイルバッテリー、iQOSなど、様々な機器に充電することが可能です。USBポートは合計最大5V/3.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。コンパクトサイズで手軽に持ち運びができます。 材質プラスチック(ABS+ポリカーボネート) ホワイト 質量(g)17 出力USB1:5V-1AUSB2:5V-2.4A総出力:5V-3.4A(Max 17W) 高さH(mm)25.9 入力12-24V 奥行D(mm)65.6 幅W(mm)25.9
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート1つと、USB-Aポートを2つ搭載し、スマートフォンなどを合計3台充電できる車載充電器。 合計最大出力36Wで高速充電が可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(18W)の規格内で充電が可能な機器か最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大18Wまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB-Aポート(メス):5/9/12 定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2(9V時)、USB-Aポート(メス):3(5V時)/2(9V時)/1.5(12V時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×62×36(突起部含まず) 質量(g)約29.5 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色 保証期間1年
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
用途車の携帯ホルダー セット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2 取付シガーソケット取付 最大出力5V3A 適合幅(mm)約58~88 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下 適合厚さ(mm)約20まで
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

通勤・通学途中ですべての携帯端末を充電 接続する各デバイスに最速の電力出力を供給。合計で24W(4.8A)の電力を両ポートで共有 USBバッテリ仕様1.2をサポートするモバイル端末の充電
用途タブレット2台を同時に充電。スマートフォン2台を同時に充電。スマートフォン1台、タブレット1台を同時に充電
1個
2,698 税込2,968
9日以内出荷

超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
ブラック ポート数USB Type-C 2ポート 入力電圧(V)DC12V~24V
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約27 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは最大2.4 対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤、青 機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5 適合地域(使用可能)日本 ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22 各種認証QuickCharge3.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

EC-DC07BK カーチャージャー 車載充電器 27W(5V/5.4A) 2ポート USB タイプC×1 USB A×1 抜け防止 シガーチャージャー シガーソケット エレコム 動画あり
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力27W(5V/5.4A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート(メス)×1 USB-Aポート(メス)×1 質量(g)約24 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色赤・青 保証期間1年 対象地域日本 その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×約65×約30(突起部含まず) 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大5.4(USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは3、USB-ポートは2.4)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・アクセサリーソケットに増設できるケーブル型の充電器。・充実の増設ポート。・最大30W出力のUSB Type-Cポート。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・粘着テープでしっかり固定。・12V/24V車の両方で使用可能。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・安心の2年保証
付属品取扱説明書(保証書付)、粘着テープ ブラック 質量(g)約 95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96.2×29.1×43.4 対応機種USB Type-C / USB Type-A:iPad、iPhone、iPod シリーズ、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC各種、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、その他USB充電機器※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。アクセサリーソケット:ドライブレコーダー、ポータブルナビ、その他アクセサリーソケット接続機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。 保証期間2年間 入力仕様DC12V / 24V (Fuse 8A) 出力仕様USB Type-C:DC5V 3A, DC9V 3A, DC12V 2.5A, DC15V 2A, DC20V 1.5A(PD30W)、USB Type-A:DC5V 3A, DC9V 2A, DC12V 1.5A(最大18W)、USB Type-C+A:DC5V 3A(最大合計15W)、アクセサリーソケット+USB:(合計最大80W) ケーブル長(cm)約 90
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
ブラック 出力(W)100W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)DC12V~24V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷