長期輸送車や屋外保管車の塗膜面を酸性雨や虫害、鉄粉などから守ります。
簡単に剥離が可能で、剥離後の洗浄は必要ありません。
用途ボディ保護
基材特殊PO
主な用途自動車塗膜用
粘着力(g/25mm)500
テープ厚さ(μm)50
粘着タイプはがせる
外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。
特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。
エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装
主な用途自動車内装用
粘着力(g/25mm)350
テープ厚さ(μm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
用途車の保護やデザイン性の向上に
材質PVC+アクリル
色ブラック
長さ(m)5
長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。
耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。
密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。
耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。
車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。
基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。
基材にポリウレタンを使用。
耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に!
石ハネ等によるチッピング対策に!
こすれキズの付きやすい外装面に!
ワイヤーやハーネス等の接触箇所に!
傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼り保護するフィルムです。厚みのあるフィルムで、破れにくく丈夫です。透明度の高いフィルムで、貼っているのが見た目では分かりにくく自己粘着できます。
用途剥してものり跡がつかなく、洗って何度も使用できます。はさみでお好きな長さにカットしてご使用ください。
テープ長さ(m)5
粘着剤アクリル系粘着剤
RoHS指令(10物質対応)対応
MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm)250×400
SPV-202Rは、軟質ポリ塩化ビニル系フィルムをベースとした表面保護材です。金属板の加工や運搬時の保護に適しています。強粘着タイプですので、比較的強加工にも適しています。耐油性が良好で、アルミの切削加工にも使用できます。RoHS2指令適合製品です。
用途ステンレス板、アルミ板、みがき鋼板などの深絞り、ロールフォーミング加工時の表面保護。
伸度(%)200
主な用途表面保護用
粘着力(N/20mm)2.7
引張強度(N/20mm)65
巻戻し力2.8(N/20mm)
粘着タイプ強粘着
防汚性、耐薬品性、防傷性、静電性、抗菌・防カビ性、UVカット性など、非常に高い耐久性を備えたフィルムです。
裏面粘着付で施工がしやすく、また粘着剤は強粘着再はく離性なので再施工時ののり残りもほとんどありません。
用途工場AGV(無人搬送車)ラインの保護、めくれの保護
トラスコ品番758-3079
材質UV硬化型塗料
幅(mm)90
厚さ(mm)0.162
質量(g)720
長さ(m)30
主な用途保護用
粘着力(N/25mm)17.9
特性防汚性、耐薬品性、防傷性、制電性、抗菌・防カビ性、UVカット性、耐久性
粘着タイプ強粘着
再剥離可
1巻
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。
長さ(m)50
厚さ(μm)基材:60
主な用途車用
粘着力(N/25mm)5.59
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ弱粘着
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm)0.3
寸法(幅W×長さL)(mm)90×475
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様3M製
ドアモール、ステップレール、ドアミラー、バンパー、フェンダー、サイドシル、リアバンパーなど、傷になりやすい場所に張り付けるだけで、保護できる!。糊が残りにくい透明テープなので、貼り付けて汚れたら交換!
材質PET
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
色透明
質量(g)約100
長さ(m)3
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリア塗装された所に最適なツヤありタイプ!
寸法(mm)120×150
こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。
巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。
はく離作業性にすぐれています。
絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。
弱粘着タイプです。
ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。
はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。
伸度(%)350
主な用途表面保護用
粘着力(N/10mm)0.9
引張強度(N/20mm)30
ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。
素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長)
自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm)70×1000
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本製の高品質モールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。全長1.5m巻ですのでカットして使ってください。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色クローム
サイズ長さ1.5m、幅9mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
日本製の高品質メッキモールです。U字のモールですのでドアエッジなどに使用出来ます。長さ1.75m巻きが2本入っています。幅9mmです。
用途車のドア傷防止・アクセントラインに。
形状U字型(はさみ込み)
色クローム
サイズ長さ1.75m、幅9mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
表面保護テープ
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様切断にはカッターが必要
材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
長さ(m)100
主な用途表面保護用
2018年トラスコ掲載ページ6 2064
粘着タイプ弱粘着
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。
顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。
街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。
色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング
材質塩化ビニル
寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10
引張強度(MPa)22.6
粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)
引張伸度(%)160
認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)
特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性
フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)
寸法変化率(%)0.1
車のドアの敷居、ボンネット、エッジなど傷がつきやすい箇所に貼って保護するカーボン調のシールです。鋏で切ってお好みのサイズにしてご使用ください。
用途車の保護やデザイン性の向上に
材質PVC+アクリル
幅(mm)100
色ブラック
質量(g)260
長さ(m)0.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
直射日光も紫外線UVも大幅カット。
睡眠時の日射しのカットやプライバシー保護に最適。
接着剤テープ不要で貼替えラクラク。
手軽にエアコン効率アップ。
軽自動車からコンパクトカーワンボックス車まで対応。
スーパースモーク
本体寸法(mm)約350×470
◆スマートフォン用防水ケースの特徴。 防水レベル最高水準IPX8に準拠し、水深30mまでスマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。 アウトドア、ダイビング、野外フェス、海やプ ール、砂浜、自転車、レジャー、キャンプ、登山、釣り、スキー、スノボ、サーフィン、浴室、料理中、雨や雪の中など、色んな場面でスマートフォンを安心して使えるようになります。 高透明度TPU素材を採用し、柔らかくタッチもしやすいので、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 水中撮影、海釣り、シュノーケリングなどの際、スマートフォンを万が一落としてしまっても水面に浮かぶので安心です。 ストラップ付属なので首から下げて使用でき、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Apple iPhone 14 Pro Max
寸法(mm)215×115×20(留具部分含む)
タイプポーチタイプ
内寸(mm)180×100
入数1セット
特性反射防止(ノングレア)、防水
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・表面保護テープ(養生フィルム)ZH-5C200AAです。・幅20センチ、長さ100メートル、厚さ0.05mm、青の透明色です。・プロの声から生まれたベストの粘着力を実現しました。・手で簡単に切れ、適度な粘着力でしっかりくっつき、はがしやすいという特徴があります。・作業時、車両やAV機器等にこの表面保護テープを貼ることにより不注意によるキズを抑制します。・DIY作業では必需品といえます。過去に販売した保護テープから改良を行い、ノリ残りやコーティング剥がれが気になっていたことから「弱すぎず、はがれない」をコンセプトとし、ちょうどいい粘着力にしました。車の状況により不具合が起きる場合もありますことをご理解の上、お買い求めください。
用途自動車、フェンダーカバーやボディー、ステップカバー、ライト、レンズの保護にも。塗装の養生、修理、各種清掃、金属加工等に、幅広い場面で使用可能です。ステンレスやアルミ、化粧板、プラスチック、塗装面などに貼り、傷の防止を。台風、大雨、地震等天災時の窓ガラスの養生シートとして効果的です。
幅(mm)200(20cm)
厚さ(mm)0.05
色青透明色
品名表面保護テープ(養生テープ)
長さ(m)100
基材ポリエチレン(PE)系フィルム
粘着剤アクリル系
伸び(%)横≧180 / 縦≧140
◆自転車用スマートフォンホルダー特徴。 自転車のハンドルに取り付けて使用します。 自転車にスマートフォンを設置すれば、サイクリングの際に便利!運転しながらスマホのナビを利用できます。 ホルダー部分は、幅 が9cmまで広がります。一度広げてからスマホを挟み、さらにゴム製グリップでホールドしてください。 ホルダー部分は360度回転、使いやすい向きに設定できます。 スマホが接地する部分にはウレタン・ゴムのクッションが付いているため、傷つけずにホールドできます。 ご使用の際は落下防止の為、ストラップ等でハンドルに繋ぐことをおすすめします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●フィルム特性:反射防止 ノングレア●ホルダー部分の可動幅:55~90mm●使用可能な機器:縦横いずれかの短い幅が55~90mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPhone 14 Pro Max
入数1セット
1セット
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
カバーが透明の為、被せた物を視認することが可能です。
用途保護用カバー。雨除けや埃除けに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
寸法・規格(mm)850×650×1550
1箱(50枚)
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
カバーが透明の為、被せた物を視認することが可能です。
用途保護用カバー。雨除けや埃除けに。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.05
寸法・規格(mm)1150×850×1550
1箱(40枚)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
カット済みカーフィルム トヨタ(TOYOTA) ハイエース サイド4面1枚ガラス KDH200V・KDH205V・KDH200K・TRH200V・TRH200K ノーマルUVカット(紫外線)、断熱(赤外線)等選べる!
用途フィルムの効果
1.紫外線カット
紫外線はシミ・シワ・たるみといったお肌の老化現象や皮膚癌や目の疾患を引き起こします。フィルムを貼る事で予防になります。
2.防犯・プライバシーの保護
外からの紫外線をカットする事で防犯につながります。またプライバシーを守れますので車内で快適な時間が増えます
3.断熱効果
車の中で外との温度差が一番で出やすいが窓ガラスです。フィルムを貼る事で暑さ・寒さ、それぞれの季節でのエアコン効果のUPや燃料費の削減にもつながります
4.飛散防止効果
もしもの事故の際に窓ガラスが割れても飛び散る事を防ぎ、ガラス破片による怪我を軽減します。
5.より魅力的に
お車の後ろにフィルムを貼る事で車体が引き締まって格好よくスマートに見えます。
サービス分類オーダー・加工
◆360度回転 タブレット用真空吸盤アームスタンドの特徴。 テーブルや車のダッシュボード、ガラス面などに固定することで、動画やGPSを楽しむのに便利です。 。 ホルダー部分は360度回転します。 。 強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。 。 角度もに調整でき、見やすい角度に調整可能です。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種パナソニック TOUGHBOOK CF-20 シリーズ
色ブラック
質量(g)約 270
寸法(cm)ホルダー:約16.5×15×4.5、スタンド:約12×9.4×13.2
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
◆360度回転 タブレット用真空吸盤アームスタンドの特徴。 テーブルや車のダッシュボード、ガラス面などに固定することで、動画やGPSを楽しむのに便利です。 。 ホルダー部分は360度回転します。 。 強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。 。 角度もに調整でき、見やすい角度に調整可能です。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Lenovo YOGA Tablet 2-851F 59435795
色ブラック
質量(g)約 270
寸法(cm)ホルダー:約16.5×15×4.5、スタンド:約12×9.4×13.2
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
◆360度回転 タブレット用真空吸盤アームスタンドの特徴。 テーブルや車のダッシュボード、ガラス面などに固定することで、動画やGPSを楽しむのに便利です。 。 ホルダー部分は360度回転します。 。 強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。 。 角度もに調整でき、見やすい角度に調整可能です。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版
色ブラック
質量(g)約 270
寸法(cm)ホルダー:約16.5×15×4.5、スタンド:約12×9.4×13.2
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ペルシードのカーフィルムです。
可視光線透過率約0%で暑さと赤外線を大幅にカットし、車内からも車外からも全く透けない真っ黒なフィルムで盗難・車上荒らし防止やプライバシー保護に使用できます。
指定窓ガラス専用フィルムとなっております。
仕様透明度:約0%、赤外線カット(断熱):約100%
色ゼロブラック
寸法(幅W×長さL)(cm×m)55×2(サイドガラス約2枚分)
紫外線カット約100%
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
◆360度回転 タブレット用真空吸盤アームスタンドの特徴。 テーブルや車のダッシュボード、ガラス面などに固定することで、動画やGPSを楽しむのに便利です。 。 ホルダー部分は360度回転します。 。 強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。 。 角度もに調整でき、見やすい角度に調整可能です。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版
色ブラック
質量(g)約 270
寸法(cm)ホルダー:約16.5×15×4.5、スタンド:約12×9.4×13.2
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
◆360度回転 タブレット用真空吸盤アームスタンドの特徴。 テーブルや車のダッシュボード、ガラス面などに固定することで、動画やGPSを楽しむのに便利です。 。 ホルダー部分は360度回転します。 。 強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。 。 角度もに調整でき、見やすい角度に調整可能です。 。 縦置き・横置きどちらにも対応します。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad Air 第5世代 2022年版
色ブラック
質量(g)約 270
寸法(cm)ホルダー:約16.5×15×4.5、スタンド:約12×9.4×13.2
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
◆車載CDスロットタブレットホルダーの特徴。 車のCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダーです。 CDスロット部は、運転中に視界の邪魔にならず見やすい最適な位置、手が届く場所なので操作も楽々です。 縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。 本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤不要・粘着剤不要・ネジ留め不要・クリップ不要・工具不要ででシンプルに美しくしっかりと固定できます。 グリップ部分はゴム製、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約105-200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種APPLE iPad 第9世代 2021年版
色ブラック
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
◆車載CDスロットタブレットホルダーの特徴。 車のCDスロット部に取り付けられるタブレットホルダーです。 CDスロット部は、運転中に視界の邪魔にならず見やすい最適な位置、手が届く場所なので操作も楽々です。 縦横どちら向きにもタブレットを固定でき、角度調節も可能。タブレット画面を見やすい角度に固定することができます。 本製品の挿入ブレードはCDスロットにぴったりフィット。吸盤不要・粘着剤不要・ネジ留め不要・クリップ不要・工具不要ででシンプルに美しくしっかりと固定できます。 グリップ部分はゴム製、タブレットに傷をつけずにしっかりとホールドします。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●ホルダーの可動幅:約105-200mm
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版
色ブラック
特性反射防止(アンチグレア)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
◆ハンドル付きホルダーの特徴。 スタンドとして利用する場合、タブレットPCを縦・横どちらにも固定できます。 角度は無段階の調整ができるのでお好みの角度で固定することができます。 ハンドルは持ち運びにも便利。壁に引っかけて使うこともできます。 フックに引っ掛けて壁に設置すればレシピを表示させながらのお料理にも便利。 ハンドル部分は90°ごと360°回転します。 手を通せばタブレットをしっかりと持って操作することができるようになります。 ハンドル部分を車のヘッドレストに引っ掛ければ後部座席でタブレットを楽しむこともできます。 ハンドル部分は折りたたみ可能なのでバッグなどに入れてコンパクトに持ち運ぶことも可能です。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
仕様●タブレットホルダーの可動幅:170~203mm●フィルム特性:反射防止 ノングレア
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種Apple iPad 第10世代 2022年版
寸法(mm)約185×105×39
色ブラック
質量(g)約 210
入数1セット
1セット
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ