ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し
形状液体
成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量100mL
対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装
危険物の性状非水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用
特性傷消し
付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス
危険物の類別非危険物
しっかり直せる2液タイプ。1液の粗目コンパウンドで深いキズを除去し、2液の超極細マイクロクリーナーで細かいキズを除去し、ピカピカ仕上げ。ツヤ出し、WAX成分配合。全色塗装対応
用途自動車ボディの洗浄、キズ取り、ツヤ出し用
成分シリコン、マイクロクリーナー、石油系溶剤
セット内容粗目コンパウンド×1本、超極細マイクロクリーナー×1本、粗目コンパウンド用ウェス×1枚、超極細マイクロクリーナー用ウェス×1枚
形状2液タイプ
種類液体
内容量(mL)50×2
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50mL×2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。
下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。
小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。
キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。
【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。
【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚
形状液体
質量(g)171
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し
対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン
特性傷消し
付属品クロス
成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤
形式液体
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状
粒度2~5μ
質量(g)150
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量133mL
危険物の性状非水溶性
1本(150g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
塗装面の仕上がりを確認しやすく、磨き残しや磨きすぎを防ぎ、ツヤが出てからも研磨力が持続します。
深いバフ目を気にせず目消し・肌調整作業が楽に行えるので、耐スリ傷性クリアや濃色車にも適しています。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途目消し・肌調整用
トラスコ品番413-3421
タイプ液状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
1本(750mL)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット
「キズ消しクレヨン」
ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。
クレヨンタイプで手軽に使用可能。
補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。
仕上げ専用ヘラ付。
「キズ消しカラーペン」
こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。
塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。
クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。
成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤
危険物の類別非危険物
女性や補修初心者にも使いやすい車のキズ消しセットです。ボディの磨きキズやスリキズを消し、ワックスも同時に掛かります。
セット内容ツヤ出し25g+キズ消し15g
危険物の類別非危険物
1セット
¥639
税込¥703
4日以内出荷
最高級超微粒子プレミアムアルミナHGA(HighGloss Abrasive)&圧倒的な撥水力を発揮する2種類の撥水成分をダブル配合!。圧倒するキズ消し効果、塗布直後の艶・撥水性もバツグン!。傷を消して塗装本来の黒を復元し、半ネリ最高レベルの撥水性を実現!
対応ボディー色黒系
特性撥水、傷消し
付属品スポンジ
タイプ半ネリ
危険物の類別非危険物
1缶(180g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
濃色車用。
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。
ツヤが良くて長持ちでボケもありません。
バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。
作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。
フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
色黒色
タイプ液状
研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下
最適なポリッシャーの回転数1300rpm
主研磨剤の種類アルミナ
粘度(Pa・s)4.0~6.0
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
最適なバフの種類スポンジバフ
研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。
初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り
形状液体
トラスコ品番475-7491
セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1セット(80mL×3本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ちょっとしたキズ、くすみや汚れの固着等、塗装面のトラブルを手軽に解消できる、中細タイプの『キズ消しクリーム』と、極細タイプの『ツヤ出しクリーム』の2種類をセット。
専用スポンジ付きで、垂直、水平を問わず塗装のどの面でも均一な力で研磨できます。
全塗装色対応。
用途塗装表面の小キズ消し、ペイント後の仕上げ
形状ねり状
トラスコ品番793-7814
セット内容キズ取り15g(中目)、ツヤ出し25g(極細)、専用スポンジ2個
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
大変伸びが良く、納車前の最終仕上げに適した”つや”を少量の使用で引き出すことができます。オーロラマークの除去が可能です(ダブルアクションのサンダ―、ポリッシャーとの組み合わせを推奨。シングルアクションのサンダ―、ポリッシャーでも一定の効果が得られます。)
”塗装ハジキなし”を目指した製品設計をしており、特殊な艶出し成分を使用し、隣接する塗装現場への影響を抑えます。使用量が少なく粘度が高いため、周辺に飛び散りづらい設計になっています。
トラスコ品番475-3569
種別つや出し用
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.44kg
1本(473mL)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。
塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。
また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。
対応ボディー色全色
特性傷消し、防汚、耐紫外線
付属品専用マイクロファイバークロス2枚
種別ガラス系コーティング
作業量(目安)普通車3台分
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
気になるひっかきキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドア側面・バンパー等のひっかきキズ、ボンネットのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約3ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯4000番相当の研磨剤になります。効果的に引っかきキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。
下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。
粗キズ長男を使用後、小キズ次男→仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。
綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。
キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、焼きつく前のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。
【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。
【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚
形状液体
質量(g)171
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35
危険物の類別非危険物
1個(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。特別に開発された研磨粒子により、ラッカー塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れを除去します。
用途自動車やバイクの塗装面や透明プラスチックの細かいキズや汚れの除去に。こびりついた虫の死骸や鳥のフンの跡の修復に。
成分研磨材(30%)、有機溶剤、界面活性剤
容量(mL)(正味量)75
アズワン品番65-1929-36
危険物の類別非危険物
1本(75mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
洗車キズを消して深い艶を与え鏡面仕上げにします。磨くことで徐々に粉砕しながら微粒子が超微粒子になるクリアフィニッシュコンパウンド採用。
用途車の洗車
付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚
成分石油系溶剤/界面活性剤/研磨剤/艶出し剤
幅(mm)105
容量(mL)100
高さ(mm)200
奥行(mm)35
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
関連キーワード