「車 窓ガラス 割る」の検索結果
自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
材質樹脂、炭素鋼
寸法(mm)134×75×25
質量(g)145
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。
パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。
シートベルトカッター付き。
材質カーボンスチール、ABS、他
質量(g)約150
サイズ(mm)約190×73×35
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
用途保安用品
付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本
材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂
質量(g)166
内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)
仕様本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター
材質本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン
質量(g)約130
寸法(cm)18×2×7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー 緊急脱出用
モノタロウ
¥829
税込¥912
ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付
付属品ホルダー
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
高品質カーボンスチールのハンマーヘッド、改良されたシートベルトカッター、ノンスリップ素材を使用し人間工学に基づいてデザインされたグリップ。さらに取り付もが簡単になりました。
付属品ドアポケット取付け用金具
材質(ハンマーヘッド)カーボンスチール、(カッター)ステンレススチール、(グリップ)<オレンジ部分>TPE、<グレー部分>PA66(ポリマー)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。
わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。
使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。
ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。
こんなお得な商品も!

ハンマー 緊急脱出用
モノタロウ
¥829
税込¥912
車の常備品
緊急時の衣類カットにも使用できます。(シートベルトカッター)
単層の安全ガラス破壊に(メタルパンチ)
ホルダー付き
エスコ品番EA983ZZ
材質プラスチック
幅(mm)75
厚さ(mm)15
全長(mm)185
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
車内で非常事態になった時に脱出をサポートします。
災害時や緊急時に自動車のガラスを破壊し脱出するハンマーです。
シートベルトカッターも付いていて、ベルトロック時に使用できます。
JIS-D5716製品規格適合品
材質ABS樹脂、炭素鋼
質量(g)約100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×70×20
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
燃焼時間(分)1本(5分)
光度(cd)160以上
種類発炎筒
水中使用OKレスキューハンマーキーホルダーです。災害時、水没時に役立つレスキューハンマーです。車内に閉じ込められてもシートベルトカッター&ハンマーで脱出可能です。
用途レスキューハンマーとして
材質ABS
寸法(mm)122×78×32
色ブラック
質量(g)26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
緊急を要する現場で活躍する、多機能アッキスです。トビ・オノ刃・ハンマー・バールの機能が、この1本に内蔵されています。
用途多機能ツール。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm
仕様薬量/約76g
種類発炎筒
有効期限(年)4
発光色赤褐色
燃焼時間(分)5
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
万が一の時のために、備えあれば憂いなし。付属のケースに収納すればコンパクトになります。護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!。護身用に・災害時に。安心の日本製。伸縮式。専用牛革ケース付き
材質鉄棒
色ブラック
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
仕様防滴仕様IPX3相当
質量(g)98
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)1.4
1辺(三角)(mm)450
収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
緊急時にドアや窓が開かない際に、サイドガラスを割って車から脱出する道具です。
TUV GSマーク認証を取得した安全性の高い製品です。
窓ガラスをたたく部分は非常に頑丈で強度の高いタングステン鋼製で強化ガラスをたたいても壊れることなく丈夫にできています。
本体はアルミニウム合金で、適度な重みがあり少ない力で簡単に強化ガラスを瞬時に割ることができます。
金属製なので劣化しにくく耐久性が高いので、折れたり熱で溶けることはありません。
本体にカッター内蔵で緊急時にシートベルトを瞬時に切断することができます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)170×74×24
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×170
時間(発煙)約1分30秒
取扱説明書取扱説明書(9.62MB)