ラバー製 ホイールチョック大洋製器工業当日出荷
ゴム製の車止めです。
用途工事現場の駐車場などで使用。材質ラバーRoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・ステンレス重量戸車 車のみヨコヅナ4日以内出荷
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。<br />高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉RoHS指令(10物質対応)対応
木製車止め浅野木工所(7件のレビュー)当日出荷
タイヤの形状に沿うように湾曲加工!
この木製車止めはタイヤの形状に沿うように湾曲加工をし、タイヤ面との接触面を大きくしており、車止め効果をより発揮しております。
建設土木工事の車両、一般車両の坂道での駐停車や、諸々の工事中における道路上での駐停車に車止めは使われているようです。
現場の要望で樹脂製の車止めの他に、従来からある木製の車止めがほしいという声が多く、製品化しました。
用途2t車用トラスコ品番819-0926ロープ長さ(m)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
車輪止め(1個)JTC20日以内出荷
材質ゴム ※ゴムは中身が詰まっています長さL×高さH×幅W(mm)175×140×100RoHS指令(10物質対応)対応
車輪止めJTC29日以内出荷
長さL×高さH×幅W(mm)140×170×120RoHS指令(10物質対応)対応