80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
用途配線の固定に 材質PA6 適合電線1.25~2.0sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライブレコーダー、レーダー探知機の配線固定に。貼り付ける箇所の脂分、水分、汚れを綺麗に拭き取ってください。
寸法(cm)10X10本 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
799 税込879
当日出荷

エーモン配線モール
貼り付けるだけ。 目立たないカラー。 専用両面テープ付。
用途フレキシブルな素材で、曲面にもフィットして配線の取り回しができる 幅(mm)約12 厚さ(mm)1 高さ(mm)6 全長(m)約2 テープ長さ(m)約1(付属専用両面テープ/×2本)
1個
999 税込1,099
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダーアクセサリー(Q-BANシリーズ) 寸法(cm)25
1個(2本)
939 税込1,033
当日出荷

スリット入りで配線コードを簡単に収納できます。軽くてフレキシブルなチューブです。
用途配線コードの結束や保護に。 材質ポリプロピレン(難燃性)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライブレコーダー・レーダー探知機・セキュリティ等電装品の配線をまっすぐ設置するためのコードレール。 ハサミでカットし、長さの調整が可能です。 粘着付
仕様●長さ:200mm●溝幅:3.0mm●入数:10本 アズワン品番65-2226-56
1個(10個)
2,200 税込2,420
当日出荷

配線チューブが固定できる専用ホルダー 両面テープ付きで取り付け簡単
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1 仕様底面テープ付 材質樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。 材質PVC 全長(m)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープ付きなのですぐに使用できます。 配線材料をスッキリ出来て便利です。
材質ABS樹脂 長さ(m)1
1本
198 税込218
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


床面への屋内配線の保護に最適です。 台車やワゴン車がスムーズに通過でき蹴つまずく心配もないフラットタイプです。 床面にマッチした色が揃えてあります。 基台には釘穴が設けてあり釘打ちが楽にできます。
耐荷重N(kgf)1960(200)
1本
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000 仕様テープ無し
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スズキ車の8インチ開口部 仕様車に市販のAVナビゲーションを取り付けるための配線セットです。
用途配線表示チューブ
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

エアーホース・電気コードの太さに関係なく4本迄集結出来、安全通路の確保が出来ます
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×129×48 材質ポリプロピレン
1セット(10個)
8,598 税込9,458
当日出荷

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。分岐コネクター付属
用途市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。ステアリングリモコン用配線にも接続できます。新型 エルフ(R5.4~)のフルモデルチェンジに対応した16ピンカーコンポ接続コネクターです。・オーディオハーネス(16ピン)。・分岐コネクター付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

市販AVナビゲーションのバック信号・パーキング信号・ステアリングリモコン2信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※ステアリングリモコン配線は非対応です。N-ONE JG3/JG4(R4.9~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)
用途配線表示チューブ。ギボシ端子セット付属
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン
用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン) メーカーホンダ車用 ピン数(ピン)24
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

市販AVナビゲーションステアリングリモコン1・バック信号・パーキング信号を車両の純正配線と接続するときに使用します。<適合車種>。N-BOX JF5/JF6(R5.10~)
用途配線表示チューブ。ギボシ端子オス 2セット付属
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

スズキ車にケンウッドAVナビゲーションを取り付けるときの配線セットです。ギボシ端子に変換しないで直接接続します。
用途車速センサー・ステアリングリモコン対応仕様です。
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 950 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)950
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 150 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)150
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 400 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)400
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)1200
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 700 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)700
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 250 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)250
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 650 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)650
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 300 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)300
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1400 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)1400
1個
3,098 税込3,408
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 1600 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)1600
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプスタンダード型 出力【電圧】DC12V【電流】2.0A 勝手左右兼用 入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz 使用電力(W)最大24 配線方式露出配線 適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~1050 適合扉質量(kg)15~85
1台
229,800 税込252,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 850 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)850
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 800 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)800
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 500 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)500
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 200 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)200
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 600 mm。・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント。・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用 ケーブル長(mm)600
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷