切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。姉妹品のチェイン専用ロック(IB-146)(別売)をお使いいただくと吊が表に出ずチェインカッターなどでも切断しにくくなります。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。
材質保護カバー:テトロン
材質(吊)鋼鉄・亜鉛メッキ
人の動きを感知して、赤い光(回転又は点滅)とアラーム音で20秒間警告します。
【近距離を監視】 5m以内の近距離を監視する
【3通りの使い方】 点滅・流動・点滅+アラーム音(暗い時だけ動作することも可能)
用途侵入者の威嚇・防犯に。小動物による農作物の被害対策に。風呂窓の覗き防止に。車の盗難防止に(走行時は利用不可)。禁止区域の事故防止に。
仕様電源OFFスイッチあり
質量(g)約95(電池を含まない)
電源単3形アルカリ電池×3本(別売り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×39×24.5(突起物を含む)
設置方法マグネットまたは木ネジ
電池寿命1日10回(20秒間/1回)動作時、光だけでは約6ヶ月、光とアラーム音(最大)では約3ヶ月(動作回数により変動する)
動作時間1回の動作は20秒間、人が前で動いていると連続動作する
設置場所屋内・屋外 (IP43・防雨形)
使用条件(点灯)夜間10ルクス以下の暗い時だけ動作、または24時間いつでも動作
音色ピピピピ、ピピピピ、ピピピピ
LED使用数(個)赤LED×5
アラーム大:95dB/1m、小:55dB/1m
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下
適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下
付属品専用キー(3個)
材質本体:鉄
全長(mm)670~940
質量(kg)2.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.4MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
タイヤ(ホイール)をロックするタイプの車輌盗難防止用品です。タイヤをロックする事で盗難を困難にするだけでなく、赤色の本体が視覚に入り盗難の抑制効果にもつながります。アーム部は樹脂コーティング加工(黒色)しております。
用途普通乗用車、軽乗用車、バン、バイク等
仕様ホイールサイズ13~17インチ用
付属品専用鍵(2個)
材質鉄
質量(kg)3.1
適合タイヤ幅(mm)175~285
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。
本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。
アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。
自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。
倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。
建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個
材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼
質量(g)約270
本体寸法(mm)95×90×30
電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)
太さ(Φmm)(シャックル部)10
保証期間ご購入日より6ヶ月
音量(dB)(アラーム)約110
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
人の動きを感知すると、赤いLEDが回転または点滅し、アラーム音が15秒警告します。
車や動物の動きも感知します。(感知範囲5mまで)
方向可変センサー搭載でセンサーを目的物の方向に向けることができます。
感知対象が前にいると動作し続けます。
光だけ/音だけ/光と音の選択が可能です。
屋内/屋外に設置できます。本体背面の埋込マグネットで鉄部にカンタン取付け、ポール等には付属のマジックベルトで。
付属の取付けプレートでネジ止めや両面テープ止めもできます。
用途立ち入り禁止などの安全対策に!家の外壁につけて防犯対策に!車の盗難防止に!看板につけて店舗の客寄せに!畑など害獣対策に!
質量(g)約140(電池除く)
電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)電源ON/OFFボタン付
外径×高さH(Φmm×mm)100×30(突起部(センサー部)除く)
LED使用数(個)赤色LED×8(点滅/回転)
センサー感知範囲上下/左右方向120°、5mまで
アラーム70dB~80dB/1m(音量ボタン付)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
鍵では無くダイヤルでロックしますので鍵を無くして解除が出来ないという不便がありません。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ375以下・ハンドル太さ:Φ45以下
適合ハンドル内径375mm以下、太さ45mm以下
付属品ドライバー(1本)、ピン(1本)
材質亜鉛、スチール、PVC、スポンジ
全長(mm)460~685
質量(kg)1.93
取扱説明書(4.8MB)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
車のライトに反射します。
商店街、通学路、公園、駐車場、駐輪場、住宅などにオススメ!
取付方式ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)195×235
1枚
¥979
税込¥1,077
9日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野角:103°、垂直視野角:55°、対角視野:123°
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×124.5
質量(g)約825
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルロック シートベルト固定タイプ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック
材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)
質量(kg)約0.4
寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)
全長(cm)約69
アズワン品番64-9312-86
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。
またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。
ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下
付属品専用キー(3個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)540~845
質量(kg)1.14
取扱説明書(2.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
人や動物が近づくと、その場でチャイムや警告音が鳴ります。
感知範囲が狭いからピンポイントで狙った場所を監視します。
人体から出る赤外線の動きを感知し、赤LEDが点滅しながら、選んだチャイム音、曲、アラーム音が流れます。
用途来客感知に、防犯に、車やバイクを監視
質量(g)82
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形アルカリ電池×3本(別売り)またはACアダプター(X0505・別売り)
センサー赤外線センサー、監視方向可変形センサー
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)50×83×64
センサー感知範囲12度×(20~80度)×3m
可変範囲(音量)55dB~90dB/1m
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切断に強い鋼鉄製、ボルトクリッパーでも容易に切断できません。端末をリング状に施錠して、チェインの長さを有効活用!。チェインカバー付きで、錆び、切断に強い。
用途門扉の不正開放防止に!バイク・自転車の持ち出し防止に。工事現場、車の荷台などに一時的に放置するものの持ち運び防止に。
仕様専用チェインロック、キー2本付き
材質本体:真鍮、本体カバー:鋼鉄・ニッケルメッキ、シャックル:鋼鉄・クロームメッキ
アズワン品番64-8270-82
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。
赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。
取付に便利なベルト・スタンドも付属。
用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。
仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯
付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)
形式AVI形式
電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨
本体質量(g)約120
メモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨
本体サイズ(mm)約100×85×50
画素数1080P(約200万画素)
防水保護等級IPX4相当
データ形式12MPixel JPG形式
フレームレート25fps
感知距離(m)最大15
人感センサー赤外線センサー
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。
普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。
ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。
ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。
適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下
適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下
付属品専用キー(2個)
材質スチール、アルミ、PVC、銅
全長(mm)480~670
質量(kg)1.65
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製
設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き
ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現!
資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適!
二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策
材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
ステアリングの可動域を制限することで車両の盗難を防ぐ防犯対策用品。長く使える本革にオレンジのステッチがアクセント。セキュリティ効果を高めるSUBARUロゴのリフレクター付。付属キーでワンタッチ着脱できるので普段の乗降時も使いやすく、夜間はもちろん、レジャーやお買い物で長時間車を離れる際も安心です
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
反射印刷
文字内容防犯 パトロール中
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5mmΦ穴4スミ
トラスコ品番742-0871
質量(g)50
穴径(Φmm)2.5
寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×260×1.2
1枚
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
反射印刷
文字内容防犯 パトロール中
取付方式マグネット式
材質ゴムマグネット
トラスコ品番742-0854
質量(g)390
寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×480×0.8
1枚
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
用途地域の防犯対策に
材質蛍光黄地マグネット製
厚さ(mm)10.8
寸法(mm)300×500
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角90°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
Swann NVRシステム 増設用4K ドーム型セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用ドームカメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーなし
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
¥16,900
税込¥18,590
4日以内出荷
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
ケーブル長(m)18m同軸ケーブル
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
SWANN DVRシステム増設用 Full HD バレットカメラ フラッシュ付き1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用カメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角90°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用カメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m
タイプサイレンあり
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部あり
視野角93°
スピーカーあり 双方向マイク
画質4K(3840 × 2160)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-30~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
SWANN DVRシステム増設用 Full HD ドームカメラ1台。熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN DVRシステム増設用ドームカメラ
仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし
タイプサイレンなし
センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect
マイクロフォン部なし
視野角85°
スピーカーなし
画質FHD(1920 × 1080)
使用場所軒下
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66(カメラ本体)
作動温度(℃)-20~50
センサー感知範囲PIR:最大10m
作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
強粘着・再剥離。表面はUVカットフィルム使用。ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制します。基材・軟質塩化ビニール、粘着剤・アクリル系。
用途煽り運転対策に。
寸法(mm)90×80
入数(枚)2
1枚(2枚)
¥1,200
税込¥1,320
3日以内出荷
【商品特徴】。本製品は、手軽に操作できる四桁ダイヤル式の鍵ケーブルロックです。鍵が必要ないので、施錠の手間が省けます。思いのほかコンパクトで軽量ながら、最大150cmまで伸びる機能性を持っています。亜鉛合金製のダイヤルロックとスチールケーブルが組み合わさり、強度と防犯性を兼ね備えています。さらに、スチールケーブルはPVC素材で覆われているため、車体やヘルメットへの傷を軽減します。【商品仕様】。・ブランド:ROCKBROS。・サイズ:約14.4 x 10 x 3.2cm(縮小時)、最大伸縮長:約150cm。・重量:約105g(多角形型)、約124g(ストレート型)。・素材:ダイヤルロック:亜鉛合金、ケーブル:スチールケーブル+PVC素材
用途【用途】。本製品は、自転車の盗難防止やヘルメットの盗難防止、旅行時の防犯対策に利用できます。また、長さが自由に調節できるため、ヘルメットを車体に連結するなど、さまざまなシーンで役立ちます。お子さまの自転車の鍵としても使えます。
高輝度反射材を使用しているため車などのライトを反射して光って知らせます。
緊急時に笛を拭いて居場所を知らせることができます。
キーホルダータイプのためバッグなどに取り付けられます。
用途防災・防犯対策
材質本体:PVC、笛:真鍮、フック:スチール
質量(g)25
規格全国防犯協会連合会推薦692号、全日本交通安全協会認定 第0710007号
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ピンプラグを本体から引っ張るとブザーが鳴り、差し込むと鳴り止みます。ピンプラグは引き抜けるタイプです。車のライトに反射するリフレクター構造。ランドセルの肩かけの部分に取り付けられる対応ベルト付き、リング金具にも取り付けられるフック付き。名札シート付属
用途大音量88dbの防犯ブザー
付属品テスト用コイン型リチウム電池1個
質量(g)約32
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×31×50
連続使用時間(分)吹聴:20
使用電源コイン型リチウム電池(CR2032または同規格のもの)×1個
ストラップ長さ(cm)約7
音量(dB)88
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)
質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)
消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4
液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行
音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切
機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送
最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台まで
反射プリントが車のライトで光る。抗菌加工で清潔
用途大音量89dbの防犯ブザー
本体質量(g)23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×20×38
使用電源コイン型リチウムイオン電池(CR2032または同規格のもの)
音量(dB)89
【商品特徴】。本製品は、優れた耐久性を持つU字ロックとなります。グラインダーや鉄筋カッター、ハンマーや電動ドリル等に対しての強さを誇り、切れにくい素材で設計されています。さらに、全長120cmの丈夫なワイヤーが付属し、U字ロックとの併用が可能です。また、鍵穴カバーがついていて、雨や埃から鍵穴を保護してくれます。【商品仕様】。製品サイズは約21cm*11.2cm*3.1cm、重さは約826gです。シリコンカバーで覆われており、車体への接触傷を防ぎます。付属品として、U字ロック本体と鍵3本、そして専用マウントが入っています。マウントは組み立てが必要です。
用途【用途】。長時間駐車時や屋外保管時の盗難防止が可能です。見た目の堅牢さが盗難を防ぎます。また、付属の専用マウントにより、移動時も簡単に持ち運べます。
丈夫な生地と仕立が特長の防犯のぼり旗です。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。チチテープが左付で合計10箇所縫製されており、左上の1箇所は二重の縫製となっています。また、チチテープはよく目立つ高輝度反射蛍光カラーなので、地域防犯のPRに最適です。旗の素材は100%再生ポリエステル繊維エコポンジを使用しており、環境にも優しい商品です。旗部分もチチテープ部分もすべて、全て耐久性を向上するように縫製加工が施されています。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
仕様【チチテープ】10個(左上部分は二重)
取付方式ポール取付
縦(mm)1500
横(mm)450
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
周囲6箇所にある広角反射レザーが光るので、夜も地域安全をPRすることができる防犯ヨコのぼりです。のぼり旗等のイラストデザインはオリジナルのものです。視界を妨げずに、あらゆる道路側壁フェンスに取付可能です。設置の際にのぼり竿が不要なので経済的です。また、取り付けもインシュロックベルトなどを使用することで簡単に行うことができます。ポンジより厚い丈夫なトロピカル生地が周囲縫製されており、また、新素材を用いた高輝度反射レザーシートが幕の四隅と上下の中1箇所の合計6箇所に縫製補強されており、加えてレザーシート部分はステンレス製のハトメが打ち込まれて丈夫に仕上げられているので、長期間に地域安全防犯をPR広報することができます。
用途地域防犯のPRに。防犯意識の向上に。防犯活動の推進に。防犯イベント、防犯講習会、防犯キャンペーン、地域安全運動などの際に。
付属品インシュロックベルト×6本
取付方式ポール取付
加工【広角反射レザー部分】ステンレスハトメ
縦(mm)450
横(mm)1500
レーザー【広角反射レザー】6個
縫製仕様四方三折り縫製
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
使用温度範囲(℃)‐20~40
電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)
保護等級IP45(防噴流形)
使用電池単1形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式赤外線
設置方式ネジ取付式、クランプ式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
デュアルレンズ搭載の業務用セキュリティカメラです。補助照明がなくても夜間もカラーで撮影が可能です。AIアルゴリズムを内蔵し、指定されたゾーンに人や車が現れるとアラートを受け取ることができます。
用途防犯・監視用途に。
付属品取付ねじ
トラスコ品番345-6949
幅(mm)72
高さ(mm)150
奥行(mm)72
電源(V)12
消費電力(W)12
解像度1920×1080
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10
形状ドーム型
最大解像度1920×1080
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)140.5×122.6
質量(g)875
使用場所屋内・屋外
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ