電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)
用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト
適合12V国産車専用
消費電流(A)0.18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15
ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型
電源コード(cm)+295、-145
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)18(9×2)
やさしい光の間接照明。インパネやコンソールボックス、トランクルーム等の12Vアクセサリーソケット(シガーソケット)で使えるLEDランプです。シェードがまぶしさを軽減させてブルーのやさしい光を放ちます。※シェードの向きを変えたり着脱したりすることはできません。
用途車内のLED間接照明
質量(g)29
電源電圧DC12V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×32×85
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード