LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金T10 W2.1×9.5d
電圧(V)DC24専用
材質PC
本体寸法(mm)27Φ11
電流(mA)約60
LED使用数(個)1
均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。
タイプ線状均一光
電圧(V)DC24
寸法長さ300×幅8×高さ12mm
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12
固定方法ネジ止めもしくは両面テープ
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
光度(cd)24
LED寿命(時間)30000
ケーブル長(cm)60
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)72
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ
電圧(V)DC20~DC26
色温度(K)5800
材質本体/PC,カバー/樹脂
関連キーワード