LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金T10
ガラス球形状T10
最適なスペック。バランスの良い明るさ。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)80
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ハイケルビン&ホワイトブルー。
用途車のバルブ
電圧(V)12
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色ホワイト
口金T10/T10×31/G14
色温度(K)10000
ガラス球形状T10/T10×31/G14
超ハイルーメン。究極の明るさ2.4倍。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)120
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ハイルーメン。究極の明るさ約2倍。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)100
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
最適なスペック。明るさ1.6倍。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)80
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
蒼い閃光から蒼白光へ変わるウェルカムブルー機能搭載。極性フリー。
用途車のバルブ
電圧(V)12
特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)400
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
最上級の輝度。明るさ6倍。全方向5チップ。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
脅威の輝度。明るさ4倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)200
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
脅威の輝度。明るさ3倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途車のバルブ
電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6600
明るさ(Lm)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
LEDバルブ採用で透明感のある発光。
用途DC12V車専用
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金T10
色温度(K)10000
ガラス球形状T10
車検対応。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイト
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10
色温度(K)6500
極性フリータイプ
4灯の面発光LEDを採用。4灯平面発光 ルームランプ用LEDバルブ。純正球サイズ。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
色ピュアホワイト
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
口金対応:T10×31
ガラス球形式T10×31
極性フリータイプ
圧倒的な大光量の36灯LEDパネルタイプルームランプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ36灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)240
LED使用数(個)36
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用
LED使用数(個)1
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)2
寸法(幅W×高さH)(mm)10×26
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)2
コンパクトで多様性のある12灯LEDパネルタイプ。付属の変換アダプターで色々なバルブ規格に対応できるマルチタイプ。パネルタイプ12灯 ルームランプ用LED。薄型粘着テープ貼り付け
タイプDC12V車用
定格電圧(V)12
ガラス球形式T10/T10×28、31、37、39/G14
極性フリータイプ
明るさ(Lm)110
LED使用数(個)12
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色黒
タイプ汎用タイプ
電圧(V)DC12
許容電流(A)10
ガラス球形式T10
コード長さ(mm)152
取付内径(Φmm)12
ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様5面発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD17灯
明るさ(Lm)1100
1個(2個)
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様6面発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD12灯
明るさ(Lm)440
1個(2個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
高輝度LEDバルブで衝撃の明るさ
用途DC12V車専用
仕様ワイド発光
色クールホワイト鬼白
電圧(V)DC12車専用
ガラス球形式T10
色温度(K)10000
LED高輝度SMD8灯
明るさ(Lm)700
1セット
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
関連キーワード