合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。
iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
使用電源アクセサリーソケット
コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2
定格出力電圧(V)DC5
定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)
質量(g)約25.5
適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm
発光色青
保証期間1年
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
取扱説明書(4.1MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書
質量(g)約19
端子形状USB Type-A(メス)×2
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53
動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24
色ブラック
質量(g)約27
コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2
定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは最大2.4
対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)
発光色赤、青
機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5
適合地域(使用可能)日本
ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22
各種認証QuickCharge3.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車でiPhone/iPod/スマートフォンを充電できます。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)20
使用温度範囲(℃)0~35
ポート数2
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)1ポート2.4A( 2ポート合計2.4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×31×63
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
Type-Aポートを2ポートを搭載した充電ソケットです。2ポート合計2.4Aまでの同時充電が可能です。スマートフォンや電子タバコの充電に。iPhoneやiPad、Android端末に対応。
幅(mm)24
高さ(mm)24
奥行(mm)43
ポート数2
出力電圧Type-Aポート(1ポート使用時):5V最大2.4A、Type-Aポート(2ポート使用時):5V2.4A(合計)
入力電圧(V)DC12・24
ポートUSB(Type-A)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
12V/24V車兼用の1ソケット+2USBポート付きのダイレクトソケットで角度調整出来ます。
3.6A出力のUSBポート付きですのでスマートフォンは勿論タブレットまで安定的に充電できます。
電圧(V)DC12/24
色ブラック
許容電流(A)7.6(最大)
出力電流(A)(USB部)3.6
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。コンパクトで貼り付けしやすい。電源へ接続しやすい端子付き!。ギボシ端子/クワ型端子付 。
用途DC12V車専用
セット内容USB電源ポート×1、両面テープ×1
質量(g)62
使用温度範囲(℃)-10~40
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
出力電流(A)2.1(MAX)
消費電流(A)1(出力最大時)
太さ(sq)0.5
端子径(mm)Φ6(クワ型)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180
定格入力電圧(V)DC12
ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
リバーシブルUSBポートを備えたダイレクトタイプのソケットです。
USB端子の向きを気にせず挿せるため、挿し間違いによるストレスがありません。
最大出力2.4Aまで使用できるリバーシブルUSBポートです。
通電が確認できるブルーLEDランプを使用しています。
ヒューズ内蔵プラグを使用しているため、ショートから車を守ります。
DCソケットに差し込むだけで簡単に取付可能です。
定格電圧(V)(DCプラグ差込口)DC12、(USBポート)DC5
適合iPhone/iPad/スマホ/タブレット/ミュージックプレイヤー
使用温度範囲(℃)0~35
定格電流(A)(DCプラグ差込口)6、(USBポート)2.4
機能四段階首振り機能(可動域90度)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クルマのシガーソケットでUSB機器を充電。
最大出力1Aの高出力スマートフォンの充電に対応。
カープラグ一体型設計。通電表示ブルーLED搭載。
色ブラック
材質(本体ケース)ABS、(LEDレンズ)PC
質量(g)約12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×53×22
定格出力DC5V/1A
定格入力DC12V-24V
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
お好きな場所に両面テープで設置できるコードタイプソケット(コード長約1m)です。12Vの2連ソケットとUSB-CポートとUSB-Aを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物
色ブラック
出力(合計)5V/3A
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×87×51
入力電圧(V)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
3つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
両面テープで貼るだけの簡単装着。
ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
入力電圧(V)DC12(マイナスアース車)
色ブラック
質量(g)150
使用温度範囲(℃)0~35
定格【DCプラグ】DC12V/1口最大6Aまで3口合計最大6Aまで【USBポート】DC5V/1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A
コード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×32×50
1個
¥2,588
税込¥2,847
当日出荷
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
電圧(V)DC12
色ブラック
取付アクセサリー電源ソケットに差し込み
タイプダイレクト2連ソケット
許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7
角度調整範囲90度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。
抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応
色ブラック
コネクタ形状USB2ポート搭載
ポート数2
商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

3口電源ソケット コード付 DC12V
モノタロウ
¥599
税込¥659
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付
仕様内蔵ヒューズ(A):10
色黒
本体質量(g)92
入力電圧(V)12~24
出力電流(A)8最大10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55
ケーブル長(cm)60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。
ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12
色ブラック
仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電
出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケット。USBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)
定格入力電圧(V)DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
コード付きシングルソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12
色ブラック
仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
コード付き2連ソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
色ブラック
取付両面テープ貼り付け
タイプコード付き2連ソケット
電圧(V)DC12
許容電流(A)合計:4.8、ソケット最大:7
コード長さ(m)約1
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スマートフォン、タブレット等の充電ができるUSBソケット(2ポート、Aタイプ)です。
用途スイッチ取り付け部分に装着する「最大出力 2.4 Aタイプ×2ポートのUSBソケット」です。
適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
お車のソケットに差し込むだけで使える簡単取付けのダイレクトタイプです。12Vの2連ソケットとUSB-CとUSB-Aのポートを備えた増設ソケットです。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に適した電流値で充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれに適した充電を行えます。通電モニターはブルーLEDを2個使用し、夜間の車内を美しく演出します。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート採用。90°首振りプラグで角度の調整ができます。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物
色ブラック
出力(合計)5V/3A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×84×112
入力電圧(V)12
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
一度に3つの電源が使えます。ソケットには防塵・簡易防水キャップ付き。USB×2、ソケット。ソケットおよびUSB2個に接続された機器の合計が5A、USB2個に接続された機器が2.4Aを超えないようにしてください。ボルトルトもしくは両面テープ取付。ギボシ端子、スリーブ付。
用途12V機器(ドライブレコーダー、レーダー、携帯電話、タブレット)の電源としてご利用ください。
色黒
定格電圧(V)12
定格電流(A)(A/B接点)5
適合電線サイズ(sq)0.75相当
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレットの充電が可能です。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまでご使用いただけます。
色ブラック
仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×112×35
最大消費電力(W)72
LED色ブルーLED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
首振り角度(9段階)で240°の角度調節が可能なダイレクトプラグタイプです。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電が可能です。
ソケットの許容電力は72Wまでご使用いただけます。
色ブラック
仕様USB2.4A、同時充電、角度調節、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×80×35
最大消費電力(W)72
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
DC12Vソケットが1口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。
ソケットの許容電力は72Wまで使用できます。
色ブラック
仕様USB2.4A
消費電力(W)72
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×66×34
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。
約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。
通電時にブルーLEDが光ります。
USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。
スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。
各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
色ブラック
仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34
最大消費電力(W)72
LED色ブルーLED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ