4本のマジックベルトで肘掛けに固定します。
樹脂製のテーブルで非常に軽量、水洗いも可能です。
使用開始時にテーブル裏面にマジックベルトをネジ止めで固定してください。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.5
タイプマジックベルト止め
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×630×20(凹型)
アズワン品番0-7421-01
松吉医科器械コード23-6224-00
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
材質本体/スチール、テーブル/合板
質量(kg)12
キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き)
本体寸法(mm)596×480×655~985
天板寸法(mm)596×395×18
天板耐荷重(kg)約10(平均荷重)
アズワン品番8-1559-01
折りたたみ寸法(mm)905×125×600
1個
¥22,671
税込¥24,938
翌々日出荷
4ヶ所固定で固定力に優れ、屈まずに取り付けが可能。
樹脂製のテーブルで清掃・消毒が容易です。
材質テーブル部:ポリプロピレン、フレーム部:アルミニウム合金
質量(kg)約2.7
幅(cm)63、テーブル部:63
高さ(cm)4.6、テーブル部:2
奥行き(cm)55、テーブル部:50
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
足下すっきりの車いす対応リハビリテーブル。
RZ-150はノブボルト式昇降で3段階調節(50mm単位)、RZ-150Mはラッチ式昇降で6段階調節(25mm単位)。
RZ-150Mはキャスター2コ・アジャスター2コ仕様。
材質(天板)メラミン化粧板、(支柱ベース)スチール/メラミン焼付塗装
耐荷重に優れ、自由に高さ調節が可能です。足元がU字型になっていますので、床頭台を収納したり車椅子の方も使用できます。
材質本体/アルミニウム、天板/HPL化粧板
質量(kg)約15
寸法(幅W×奥行D)(mm)脚部(足元):外寸法/730×420、内寸法/600×350
テーブル寸法(mm)800×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×725~1050
キャスター径(Φmm)50(2輪ストッパー付き)
均等耐荷重(kg)20
アズワン品番7-6288-01
1台
¥31,300
税込¥34,430
翌々日出荷
高さ調節が可能です(650~800mm、7段階)。
車椅子でも使用しやすい広い間口です。
品番:TY506はテーブルの縁の立ち上がりが落下防止に役立ちます。
品番:TY506Tは大きめのテーブルサイズで、天板は0~25度まで無段階に傾斜調節ができます。
仕様組み立て式
材質テーブル/メラミン樹脂化粧板、フレーム/スチール(塗装仕上げ)
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー付き)
仕様テーブル
材質木
質量(kg)2.5
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)630×600×15
アズワン品番8-9942-01
適合寸法(mm)(車椅子肘掛け)厚み/15・25・30、幅/450~540
1個
¥36,500
税込¥40,150
12日以内出荷
車いすのアームパッドを両側から挟みこみ固定します。(座幅38cm~45cmまでの車いすに対応)
車いすのアームパッドを両側から挟みこむ仕様なので簡単に取り付けられしっかりと固定できます。
材質ポリ板
質量(kg)3
タイプ標準セット
幅(cm)60
高さ(cm)2
奥行き(cm)71
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
マジックテープをネジで止めるだけ。ご使用時、簡単に着脱ができます。テーブルの裏面芯に、マジックテープをネジで止めるだけ。
材質木製(合板)
質量(kg)2
ケース入数10
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)54×48×2
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

折りたたみ テーブル
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
折りたたみ式のミニテーブル。
用途デスク周りのサイドテーブル、ミニテーブル、トレーテーブル、ミニデスク、補助テーブル、小物置きテーブル等として。
幅(mm)500
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)480
天板耐荷重(kg)3
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
介護の現場に合わせて開発されたダイニングテーブル。傷がつきにくく、水に強い低圧メラミン樹脂天板です。天板の角は丸く、柔らかいソフトエッジを使用し安全性も考慮しています。エッジは万一コップを倒しても水がこぼれにくいよう天板面よりも1mm高くなっています。また、天板高さはスペーサーで2段階に調節が可能です。スペーサー未使用時は天板高689mm、使用時は740mmで車椅子使用の方にも対応しています。使用しないスペーサーは天板裏に取り付けでき紛失を防止します。脚部は丈夫なスチール製、木目シート貼りです。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCソフトエッジフレーム:スチール(粉体塗装)脚部:スチール(木目転写仕上げ)アジャスター:PP
色ナチュラル
均等耐荷重(kg)50
安定感のある車いす対応リハビリテーブル。ガススプリングロック式昇降機能で、任意の高さに調節できます。キャスター付きで、天板の片方を持ち上げてラクに移動できます。
材質天板/メラミン化粧板、支柱ベース/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×570×570~757(鉄板下)
キャスター径(Φmm)50
松吉医科器械コード24-4935-00
1個
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
ベーシックなワイド90cmタイプ。
ワークデスクやホビーデスクにピッタリなデスク。キャスター付きで移動もカンタンです。
幅(mm)900
奥行(mm)600
高さ(mm)700
材質天板/MDF PVC貼り、フレーム/スチール 粉体焼付塗装、キャスター/ナイロン
質量(kg)11.2
キャスターあり
本体質量(kg)11.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×700
材質(天板)MDF PVC貼り
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×600×700
総耐荷重(kg)30
仕様テーブル・クッションセット
材質テーブル/木、クッション/(中身)3層ウレタンフォーム・(カバー)綿パイル(PUラミネート防水加工)・ポリエステル
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)テーブル・クッションセット
アズワン品番8-9942-03
適合寸法(mm)(車椅子肘掛け)厚み/15・25・30、幅/450~540
洗濯方法洗濯可(クッションカバーのみ)
1個
¥45,300
税込¥49,830
7日以内出荷
付属品肘パッド×2個
材質本体/スチール、天板/メラミン化粧板、サポートパッド/ウレタンフォームビニルレザー張り
質量(kg)約21
キャスター前輪/Φ50mm(ストッパー付き)、後輪/Φ30mm(ストッパー無し)
天板寸法(mm)680×480
天板耐荷重(kg)30
天場(天板)高さ(mm)550~800(11段階調節)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×770~950×910~1160
アズワン品番8-9948-01
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
品番:730、731、733 は高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」です。品番:732はテーブルがラウンドタイプになっていますので車椅子にも使用可能です。
材質本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)10
昇降方式板バネ式
ベース高(mm)50
高さが調節できるのでベッドや車椅子にもご使用できます。イチオシ車椅子用ケアテーブルにもなるから「一石二鳥」!!
キャスターΦ30mm×4個(ストッパー付)
材質本体/スチール、天板/MDF化粧板
耐荷重(kg)10
ベース高(mm)50
昇降方式ガス圧式
ベビーカーや車いすの方にも優しいテーブルベンチ。国産材(ヒノキ)を使用しています。
仕様組み立て式
材質天板・座部:ひのき材(防腐防蟻処理加工)、脚部:Φ48.6鋼管合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)74.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1370×700
座高(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
ベビーカーや車いすの方にも優しいテーブルベンチ。リサイクルウッド(再生木材)を使用しています。
仕様組み立て式
材質天板・座部:EMウッド(再生木材)、脚部:Φ48.6鋼管合成樹脂焼付塗装仕上
質量(kg)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1370×700
座高(mm)380
グリーン購入法適合
1台
¥378,800
税込¥416,680
21日以内出荷
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
色ブラウン
サイズL
質量(g)27
タイプ紐無
寸法(cm)10.2×3.7×2.2
適合サイズ(cm)Φ2.1~2.5の杖
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
昇降スイッチの上下ボタンを押すだけでスムーズに高さを調節できる採血テーブルです。
無段階に調節でき、処置テーブルとして車いすにも即対応できます。
静音動作48dB以下です。
衝撃センサーを搭載し、動作中に障害物とぶつかると、自動的に停止し、その後約20mm上昇します。
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
杖が倒れないで置ける!
車イスには杖ホルダー替わり
ラバーゴムで保持
テーブル等の高さに合わせて取付位置を調整してください。
タイプ紐付
色ブラウン
材質ゴム、PE、ABS、ラバー磁石、ステンレス、ナイロン
質量(g)33
ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
仕様●仕様:正方形2人掛け●サイズ(mm):900×900×680・740●色:ダークブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-9095-02
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ダークブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-9108-02
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
仕様●仕様:長方形4人掛けワイド●サイズ(mm):1650×900×680・740●色:ライトブラウン●材質:天板/メラミン化粧版、脚/天然木●付属品:継脚(高さ60mm)×4個●組み立て式(要工具)
アズワン品番7-9108-01
1個
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
。ウイルス対策に安心な抗ウイルス・抗菌メラミン化粧板(SIAA・ISO21702・ISO22196対応)を使用しています。アルコール・次亜塩素酸ナトリウムでのふき取りが可能です。継脚を使用すれば、車いす利用者にも対応できます。テーブルの角は利用者様のことを考えたやさしいフォルムです。テーブルの取り付けパーツは、引きずりに強い心棒付き金属プレートを採用しています。
高さ調整が可能なため、自分にあった姿勢で作陶できる(4段階)。足の着脱により車いすに座った状態でも作陶可能。小道具や作品が置けるワイドテーブル。使用しない時は足を取り外しての収納が可能。ダイレクトドライブ構造のため、レスポンスが良く、静かで振動が少ない
材質ターンテーブル:軽合金鋳物
直径(Φmm)350
径(Φmm)ターンテーブル:350
駆動形式ダイレクトドライブ式モータ
モーター(W)400/単相100V(電灯線用)
電源コード(m)2
変速機リモコン式フットペダル
回転方向ターンテーブル:左右いずれも可能
回転数テーブルフリー:0回転で可能
回転数(min-1[回/分])ターンテーブル(無段階変速):50Hz/60Hz 0-250
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
使い心地の良いR加工フレーム、フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。車いすの高さにも対応、天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用、テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
使い心地の良いR加工フレーム
フレームには角を取ったR加工を施しているので、フレームをつかんだ時の違和感が少ないやさしい使い心地です。
車いすの高さにも対応
天板には、抗菌性メラミン化粧板を採用
テーブルの天板には、抗菌性メラミン化粧板を使用しています。抗菌成分である銀イオンの効果が、細菌の増殖に抑制を示し、一般的な環境で発生する広範囲の細菌類に対して有効です。
専用キャスターで移動も簡単
移動の必要のない時は、ストッパーを必ずロックしてご使用ください。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:900×900×H750mm●材質:表面材/メラミン化粧板、縁材/塩ビエッジ●厚さ:30t●キャスター付●コード番号:AG0211
アズワン品番67-8165-63
1台
¥75,500
税込¥83,050
8日以内出荷
全脚キャスター付きで、座ったまま移動ができるチェア。背面部の木製ハンドルはしっかりと握りやすい形状です。
キャスターは動きやすい軸を車輪ごと持ち上げて固定するリフトロックキャスターを採用。高いグリップ力で床へ強力に固定するため乗り換えも安心です。
椅子の肘先は三角グリップ付きで座り立ちをサポート。
2層ウレタンとウェービングテープで底づき感がない疲れにくい座面と、体にフィットする大きめ背もたれでしっかりと支えます。
強くて軽い積層合板のサイドフレームは、肘置きから脚まで曲線と直線を継ぎ目なしに一体化することで耐久性が高く、使用頻度の多い施設でのご利用にも適しています。
フレームはネジ止めのない仕様で、ネジの緩みや衣類の引っかかりが防止できます。次亜塩素酸対応レザーです。
用途ベッドからダイニングテーブルへの移動に。木製ならではの温かみと、ダイニングに合うサイズ感で一般的な車いすよりも自然に食卓の輪に加わることができます。リハビリやむくみ防止の足こぎ移動にも。※段差などがないところで行い、転倒にご注意ください。
材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装仕上げ) クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.2
張地PVC(日本製:次亜塩素酸対応)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×610×780
座面高さ(mm)410
肘高さ(mm)610
関連キーワード