吸着力が強く、滑り止め効果が抜群!
すぐ取り付け出来ます
ハサミでカットしてお好みのサイズで使用できます。
水、中性洗剤で洗えます。
用途あらゆる工具箱、作業台、車の搭載などに花瓶、置物の下にキーボード、またはマウスパッドの下に
芯材ポリエステル
材質(表面)PVC(塩ビ系ソフトシート)
マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。
ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。
水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。
抗菌・防カビ加工をしています。
ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。
種別滑り止めマット
RoHS指令(10物質対応)対応
下地がアクリル板・焼付け塗膜・ウレタン2液塗膜などの上に貼られた塩ビフィルムの剥離材です。なお本材は中性溶解剤ですので、酸性・アルカリ性の溶解剤に比べて刺激性がなく安心して使用できます。ゲルタイプです。焼付塗膜(車)やアクリル板に貼られたカッティングシート糊除去剤に最適です。
用途強力タイプ・カッティングシート糊除去剤
成分炭化水素系
液性中性
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書
質量(g)約3736
電源(V)100 50Hz/60Hz
消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000
電源コード(m)0.487
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く)
タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250
動作周囲温度(℃)0-50
ホース長さ(cm)サクションホース:約170
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IPX4相当
ヒーター温度(℃)40/60
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード