69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量でリアルなカーボン柄がスポーティで上質な雰囲気を演出するナンバーベースです。 軽量かつお車に取り付けやすい樹脂素材を使用しています。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 本製品はフロントナンバープレート専用です。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175 × 343 × 26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

独自のデザイン。低価格と高品質を兼ね揃えたPVC製!
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の装飾に最適! 厚さ(mm)2 寸法(幅W×高さH)(mm)330×165
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む) 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
1個
899 税込989
当日出荷

空いたナンバープレートを手軽にドレスアップ!!。用途に合わせてお好きな場所に取付も可能です!!
用途外装パーツ 仕様鏡面 材質ステンレス 鏡面
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
カーボン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ミニバイク用ステンレス製ナンバープレート枠。
材質ステンレス 質量(g)約99
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフネスデザインでフロント/リアフェイスをワイルドに演出するドレスアップ用ナンバーフレームです。 オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感(道具感)のある車両などに最適です。 ナンバープレートを曲がり・歪みから保護します。 フレームの四隅にはタフネス感を強調する六角ボルトの飾りボルト付き。ボルトは半光沢メッキ仕上げ。 ナンバーフレームの基準・法規定に適合した製品です。 普通車・軽自動車兼用の前後セット。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:173×344×10
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

フロントとリアのナンバープレートにそれぞれ取り付けできるナンバーフレームセットです。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を軽減します。 リア用は新方式のスライド取り付けを採用し、封印をそのままで取り付けできます。また、取り付けに純正ボルト以外のビスを使用しないため、ビス穴などが露出することなくスッキリした外観です。
質量(g)520 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×344×12.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライセンスプレーに関わる、バックプレートホルダーやランプ類を各種ラインナップしました。
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適合車種:レックス/シフォン/サンバー バン /サンバー トラックなど。ナンバープレートのエッジをガード。1枚 (1台分は2枚必要)。※字光式ナンバープレート付車には共着不可
材質樹脂(ABS)+メッキ 枚数1枚 適合車種REX/CHIFFON/SAMBAR VAN /SAMBAR TRUCKなど
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


アルミ合金 A7009 T-6を採用し、純正ボルトに比べて50%以上の軽量化。頭部の六角2面幅は8mmとし、高精度に切削加工。ネジ山部は転造製法によって引張り強度が高く、緩みにくい。表面処理には耐食性に優れるカラーアルマイト加工し、フランジ面が大きいボルトにはレーザープリントロゴを施す。レーサーから主要トレール車までラインナップ。
1セット(10個)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ボルトの先端にLEDランプが装着された装飾ランプです。M6ボルト
主な適合車種12V車用
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドパネルにドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム 樹脂製の高級クロームメッキ仕上げ 普通車・軽自動車(前後2枚セット)
カーボン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

2016年4月1日施行 / 2021年4月1日 全面適用となる新基準の道路運送車両法・省令に従い、製品のデザイン性を損なうことなく、製品本体の厚みやサイズ・形状などを一新!!。艶やかなクロームボディに配したヨーロッパ製クリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。立体的に表現されたブランドロゴが、上品でありながら確かな存在感を醸し出してくれる。薄型取付工具での脱着が必要なため、ナンバーの盗難防止効果も。
用途車のナンバープレートに。 セット内容商品本体×2、 ワッシャー ×2、専用薄型取付工具×1 適合車汎用 ねじ部長さ(mm)20
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30 000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24 消費電力(W)1.2 メッキ枠なし
1枚
9,998 税込10,998
翌日出荷

ナンバープレートベースにウインカーの機能を追加した新発想のカスタムパーツ。 専用に開発されたLED級(5mm半楕円形状)を片側13個配列し、細身ながらも十分な明るさを確保した新スタイルのLEDウインカーとナンバープレートベースを組み合わせています。 車のヘッドライトレンズにも使用される硬質で透明度の高いレンズ(ポリカーボネイト)を採用。 アクティブ製フェンダーレス装着角度(45°)へも対応する視認性を確保。 ハイフラッシャー現象に対応する「セラミック抵抗(レジスター)」を付属。ボルトオン設計ですので、取り付けの煩わしさがありません。「アース付きウインカー」「取り付けステー不要」など。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証)
エコ商品
材質アルミ合金+プラスチック 質量(kg)2.3 外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8 消費電力(W)最大:17 電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件: -30℃~+65℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 速度(最大検出)80km/h 動作環境-40℃~+70℃ 視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/25秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC 最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12 消費電力(W)1.2 メッキ枠なし
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)24 消費電力(W)1.2 メッキ枠付き
1枚
11,980 税込13,178
欠品中

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
電圧(V)12 消費電力(W)1.2 メッキ枠付き
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

2016年4月1日施行 / 2021年4月1日 全面適用となる新基準の道路運送車両法・省令に従い、製品のデザイン性を損なうことなく、製品本体の厚みやサイズ・形状などを一新!!。艶やかなクロームボディに配したヨーロッパ製クリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。立体的に表現されたブランドロゴが、上品でありながら確かな存在感を醸し出してくれる。薄型取付工具での脱着が必要なため、ナンバーの盗難防止効果も。
用途車のナンバープレートに。 セット内容商品本体×1、ワッシャー×1、専用薄型取付工具×1 ねじ長さ(mm)20 適合車汎用
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)25角ナンバープレート
25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します。字光式ナンバープレート使用可。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください
用途外装パーツ 材質SUS304(#800) タイプ字光式ナンバー対応タイプ 板厚(mm)1.5 適合車種軽自動車から中型車
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

2016年4月1日施行 / 2021年4月1日 全面適用となる新基準 道路運送車両法・省令にも対応。製品のデザイン性を損なうことなく、製品本体の厚みやサイズ・形状などを一新!!。独自開発した専用アタッチメントにより、封印の付いた普通車、封印のない軽自動車のどちらにもバッチリ対応!!。アタッチメントの取付けは工具不要な設計なので、だれでも簡単にワンタッチで装着が可能。艶やかなクロームボディに配したクリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。艶やかなブラックカラーで立体的に表現されたブランドロゴが、上品でありながら確かな存在感を醸し出しています。
用途車のナンバープレートに。 パッケージサイズ(mm)約380×約200×約20 (クリスタル)クリスタル
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合車種:シフォン/サンバー バン 。1台分4本セット+専用工具付 。マックガード社製。※字光式ナンバープレート付車には共着不可
材質スチール 適合車種CHIFFON/SAMBAR VAN
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)25角ナンバープレート
25mm角ステンレス製ナンバー枠。中型用(501115)は4t車から軽自動車まで対応します
用途外装パーツ 材質SUS304(#800) タイプ字光式ナンバー対応タイプ 板厚(mm)1.5 適合車種大型車
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

適合車種:サンバー トラック 。盗難防止用のボルト。1台分4本セット+専用工具付き。※字光式ナンバープレート付車には装着不可
材質スチール 適合車種SAMBAR TRUCK
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

防犯率を高めるネジ頭部3D形状。嵌合する専用工具でのみ脱着可能。他の専用工具と相互しない多種頭部形状
用途車のナンバープレートなどの盗難防止に セット内容iGuard 4本、専用ソケット1つ、専用ソケット用ピン1つ 首下長(mm)15 ねじの呼びM6
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)15角おこしナンバープレート枠
ナンバープレート枠 15mm角パイプおこし 大型/中型。中型用は4t車から軽自動車まで対応します。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください※自光式ナンバープレート取付不可
用途外装パーツ 材質SUS304
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合車種:レックス 。ナンバープレートの盗難防止に。1台分3本セット+専用工具付き。※字光式ナンバープレート付車には共着不可。※封印があるため、リヤ左側への取付不可
材質スチール 適合車種REX
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 特殊ジェル採用! 軽自動車ナンバーは黒い文字フチが光る構造となっており、RGでは照明器とナンバープレートの間に特殊拡散ジェルを封入。文字サイドからの光も強く明るく発光。視認性を大幅アップします。また、発光色の「白色」も特徴です。 超高輝度LEDとの併用で9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 省電力設計 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
厚さ(mm)本体:9、メッキ枠取付時:13 電圧(V)12 消費電力(W)1.2 光源LED+特殊ジェル採用(高輝度LED15個使用) 照度(Lx)1700 寿命輝度半減期:30000時間 メッキ枠付き
1枚
14,980 税込16,478
翌日出荷


光沢ブラックのナンバーフレームです。 普通車・軽自動車(前後2枚セット)です。
材質樹脂 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:170×337×10
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

ナンバー灯をLED化!クロームメッキボディ!24V車用。ナンバープレート回りのイメージを変えます
用途電装パーツ 電圧(V)DC20~DC26 色温度(K)5800 材質本体/PC,カバー/樹脂
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナンバープレートにフィットするサイズで、お車のバンパーとナンバープレート取り付け面とのすき間が少ない車種でも取り付けできます。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を防止します。 クロームメッキ仕上げなのでドレスアップにも最適です。
クロームメッキ 質量(g)260 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×340×10.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

花魁ステンレスナンバーフレームにNEWデザインが登場!。傾斜をつけ上部を厚くすることでより重厚感がUP。大型車専用設計。花魁ロゴ内埋め込みのLEDは6色から選択可能
用途大型トラック用ナンバーフレーム 適合大型トラック 材質ステンレス 横幅(mm)585 縦幅(mm)363
1個
52,998 税込58,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無駄を省いたスッキリデザインのナンバーフレーム。 高級感のあるクロームメッキ仕上げ。 普通乗用車のフロント、軽自動車の前後(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能。
クロームメッキ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)338×173×6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷