326件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約163 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)メキシカンファイバー 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。 材質柄:PE、ブラシ:パキン 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黄 毛丈(mm)50 寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
439 税込483
当日出荷

ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 馬毛とPPの混毛なのでキズつけにくくしなやかでコシがあります。車やオートバイのホイールに最適です。
用途ボディーやバンパー等の洗浄 材質本体:PE、ブラシ:馬毛約40%・PP約60% 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:黒 質量(g)169 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径:15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)約75×約135 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

先割れのソフトなPP繊維を使用し、車の下まわりやホイール部分に使える丈夫な洗車ブラシです。ホースコネクターをカチッとジョイントできます。
種類柄付きタイプ 使用方法ホース(内径約15mm)を接続して通水するか、ブラシ部分に水をかけながら使用してください。 材質柄部/ポリエチレン、ブラシ部/ポリプロピレン 質量(g)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×415×80 耐熱温度(℃)約60 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
679 税込747
当日出荷

通水できる洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ 材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm)90×420×90 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
459 税込505
当日出荷

持ちやすくあつかいやすいハンディタイプの洗車ブラシです!タイヤ・ホイルが洗いやすいショートタイプ。キズをつけにくいソフトな先割れ繊維を使用しています。
種類柄付きタイプ 材質(柄)ポリプロピレン(毛)PP先割 寸法(mm)約80×90×245 質量(g)約120 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)約65×75×9.5 適合用途洗車
1個
399 税込439
当日出荷

柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ 材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン 寸法(mm)90×530×100 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
739 税込813
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キズをつけにくくしなやか。【やわらかめ】キズつけにくくしなやか。ホース(内径15mm)を接続して通水できます! またはブラシ部分に水をかけながらの使用もOK!
用途ホイルに最適 。車やバイクのボディ・アルミホイル・メッキホイルの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約174 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)馬毛 約40%・PP 約60% 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
609 税込670
当日出荷

キズをつけにくくコシが強い。
用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可) 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約148 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)PP先割 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
409 税込450
当日出荷

柔らかいストロー形状の新素材を採用!水分保持と泡含み力がUP!
用途自動車のボディー・ガラス用 材質[毛/柄]ポリエステル/ポリエチレン 全長(mm)220 質量(g)70 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
859 税込945
当日出荷

ミニブラシ タイヤホイール用 モノタロウ 動画あり
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40 全長(mm)115 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)18 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
139 税込153
当日出荷

幅広タイプなので清掃が素早く簡単にできます。
用途車の足回りや車体の下部の洗浄に最適です。 材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 寸法(mm)250×70×57 質量(g)270 耐熱温度(℃)100 危険物の類別非危険物 毛のかたさソフト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

柄が長いので今まで手が届かなかった隅々までキレイに洗車出来ます。
用途洗車、タイヤホイールの清掃に 幅(mm)55 全長(mm)480 材質(本体)PE 質量(g)140 種類柄付きロングタイプ 適合内径(Φmm)15 毛丈(mm)55 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)17×150 適合用途洗車
1本
389 税込428
当日出荷

馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄 幅(mm)90 全長(mm)420 柄:黒・ブラシ:黒 質量(g)約160 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)55 材質(柄部)PP 材質(毛)馬毛 適合ホース内径(Φmm)15 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)58×110 適合用途洗車
1本
529 税込582
当日出荷

シッカリ汚れをかき落とす。
用途タイヤや農機具に。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約148 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)PP直毛 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
419 税込461
当日出荷

適合用途洗車 寸法(mm)390×30×75 タイプ通水不可 材質(毛)ポリエステル70%、馬毛30% 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホイールについた頑固な汚れ落としに!
用途自動車などのホイール洗浄など 材質[毛/柄]PP・パキン/ポリエチレン 全長(mm)240 質量(g)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
899 税込989
当日出荷

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 動画あり
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途ホイール洗浄 材質(毛)ナイロン、(柄)PP タイプやわらかめ 種類柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18 危険物の類別非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類2WAYタイプ 材質PP 全長(mm)約240 質量(g)84 パッケージサイズ(mm)125×260×18 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷

ホイールナットやバルブの隙間などの清掃に便利です。 使い分け可能な大小2本セット。
用途自動車タイヤホイールの隙間洗浄に 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 材質(ブラシ部)豚毛 ブラシ直径(Φmm)大:約30、小:約17.5 材質(グリップ)PP ブラシ長(mm)約51 危険物の類別非危険物
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷

ブラシがソフトな繊維で出来ているのでアルミホイールの洗浄に適しています。コンパクトで持ちやすいサイズです。
用途タイヤホイール交換時のホイール洗浄などに 材質(柄)ポリエチレン、(毛)ポリプロピレン 寸法(mm)約28×250×60 質量(g)約50 毛丈(mm)約40 危険物の類別非危険物 適合用途ホイール洗浄
1個
299 税込329
当日出荷

洗車ブラシのブラシ先端部です。 専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 材質ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ 適合ハンドル:593403、593443、593444、593446 種類ブラシヘッド 材質ベース:PP/ブラシ:PVC 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいスポンジグリップ採用! トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。 通水タイプはハンドルエンド部に水道ホースを差し込むとブラシヘッドの先から水が出せる仕様になっており、通水ON/OFF切替機能付き。
用途清掃・お手入れ 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンブラシ モノタロウ 動画あり
バイクのチェーンを洗浄するブラシです。チェーンの3面を同時に洗浄出来ますので効率的です。
用途チェーンのメンテナンス作業に。 適合415~630(チェーン) 材質PP(毛)、ABS(取っ手) 全長(mm)255 質量(g)約72
1本
639 税込703
当日出荷

L-57 神トレホイールブラシ SOFT99 動画あり
ナット穴・バルブ穴のスキマもすっきり洗浄できる筆状ブラシ。軟質樹脂リングでキズ付き防止。
用途ホイール洗浄用 材質ブラシ部:豚毛(中国産)、グリップ部:PP、リング部:エラストマー、PP 全長(mm)(大)約235×1本、(小)約205×1本 アズワン品番64-8322-98 危険物の類別非危険物 ブラシ寸法(mm)大:約30、小:約17.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

柄が伸縮する通水タイプ!。高い場所もラクラク洗車可能!
用途トラック、ワンボックス、ミニバンなどの高ルーフ仕様車の洗浄
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。丁度良い長さ1.2Mのロッドタイプ。
用途清掃・お手入れ 長さ(mm)1200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

タイヤブラシ ハンドタイプ モノタロウ 動画あり
右手で持つ時に人差し指を穴に入れるとしっかり握れて、力強くゴシゴシ洗えます。 毛が波状になっているので保水性に優れ、洗浄力も抜群です。
適合用途タイヤ洗浄 幅(mm)50 全長(mm)160 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)23 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
219 税込241
当日出荷

ボディーも洗える洗車ブラシです。
種類柄付きタイプ 材質毛:PET 柄:PE・NBR・PVC・PPE 寸法(mm)95×490×70 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

馬毛を使用したコシのある混毛加工。耐久性が良い
用途自動車・オートバイなどの洗浄 材質[毛/柄]混毛/ポリエチレン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車・掃除用ブラシ ハードな汚れに最適な混毛加工 作業が楽な通水タイプ!
用途通水型 タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 混毛(PET、パキン、パーム) 毛幅(mm)約130 毛丈(mm)約55 全長(mm)約440 質量(g)215 材質(柄部)ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

ハンディ・クラウンB&Y 車内用ミニブラシ
エコ商品
コンパクトで収納に便利です。毛先がやわらかいので傷つきにくいです。すき間のホコリ払いに最適です。キーホルダーとしてもお使いいただけます。
用途車内の細かな部分の掃除 材質[毛/柄]化繊/PP 全長(mm)120 質量(g)21 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷