21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床に置くだけの簡単操作。 2個のノズルそれぞれが、180度の噴射角で車両の下回りを素早く綺麗に洗浄。 ノズル駆動部がシンプルなため、トラブルフリーで耐久性も抜群。 2個のノズルを無駄なく有効に使えるので節水にも大いに貢献。 自走式なので洗いたい部分を何度でも洗えます。 省スペース型で狭い用地でも安心。 HWV-1500、HWV-1175等、吐出量1100L/H、吐出圧力5MPa以上の洗車機で使用が可能です。
用途2t程度までの車両に。 仕様有効洗浄距離50cm以下 高さ(mm)86
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。車の下回り・雨どいなどの手の届きにくい場所の洗浄に適しています。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0232 適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20 材質ABS樹脂 全長(mm)770 質量(g)255 シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 動画あり
水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質アルミ製ノズル 質量(g)286 全長(cm)82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

車輌の下部洗浄が効果的に行えます。 直進ツイン回転ノズルにより驚異の洗浄パワー。 推奨する高圧洗浄機は、1500L/H・7MPa以上。
全長(m)1.8 作業距離(mm)有効洗浄:500以上 角度(°)洗浄:180
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

2.638-817.0 アンダーボディスプレーランス ケルヒャー 動画あり
車の下回りやホイール周り、雨樋の洗浄など洗いにくい場所で威力を発揮します。
適合本体G4.10M、G7.10M、K2.010、K2.020、K2.021、K2.030、K2.250、K2.360、K2.99M(50/60Hz)、K3.150、K3.200(50/60Hz)、K3.490(50/60Hz)、K4.00(50/60Hz)、K5.600(50/60Hz)、K5.680(50/60Hz) 質量(g)600 全長(m)約1
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

今までの自宅洗車を変える!楽に洗車が可能! 電源不要!強力な水圧!ハイルーフ車もラクラク!驚異の洗い流しスピード! ワンタッチ装着!即発射!! 傘並の長さと重量、軽量設計なので、女性でも負担になりません。 実用新案出願中の8パターンノズルで洗い残しなし。 角度調整MAX300° 無段階水圧調整レバー。 洗車スピード(作業時間)約1/2に短縮できます。
材質Alumium、ABS、TPR、POM、Rubber 全長(mm)約790(カップリング含む) 質量(g)332 耐熱温度(℃)40 パターン8パターン 耐水圧(MPa[kgf/cm2])0.41-0.55(4.2-5.6)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

高い洗浄性能でお車の汚れをきれいに除去します。泡立ちが良く泡切れも早いため作業性に優れています。ノーコンパウンドなのでどんな塗装車にも安心してご使用頂けます。塗装や環境に配慮した中性タイプです。コック付きバックインボックス仕様です。内容量20L(使用回数目安:中型車約120台~140台分)
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分水、界面活性剤、防腐剤 内容量(L)20 容器バックインボックス 希釈倍率35倍~40倍 液性中性(ノーコンパウンド ) 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1箱(20L)
3,998 税込4,398
当日出荷

用途車の下回り、雨樋の洗浄に便利です。 適合EA115J 、EA115KJ-50・60、EA115KK-50・60、EA115KM-2、EA115KP-50・60用 エスコ品番EA115KA-2 全長(m)約1
1本
14,300 税込15,730
翌日出荷

高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。 シャワー種類4パターン 材質メタル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

洲本整備機高圧温水洗浄機
軽量・コンパクト。キャスター装置で移動もラクラク。 安全・クリーン・低騒音。火を使わず排ガスゼロ、CO2ゼロ。 効率的で省エネ設計・シーズヒーター使用で加熱効率100%。 沸き揚げも短時間。10℃から84℃まで約80分。 燃料補給不要。 温水/冷水洗浄を機内バルブで切り替え。
洗浄温度(℃)最高80 ポンプ洗浄:三連プランジャー 容量(L)温水器:78 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)625×775×1132 付属品洗浄ガン、洗浄ホース(3/8×10m)、電源プラグ 仕様吐水量:500L/H、熱源:三相200V/5kW
1台
699,800 税込769,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。 フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。 延長パイプ:作業しやすい長さ。 25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。 クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。
用途届きにくい場所の清掃 植木鉢の洗浄に ごみ箱の洗浄に 自転車 芝刈り機 適合機種KHB 5 バッテリーセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43 本体質量(kg)0.3
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの散水ノズルです。 水量調節ダイヤル付で手元で水量調節ができます。
用途一般園芸散水用 噴出形状ジョロ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)17~21 仕様コネクター付 材質ABS樹脂 質量(g)200 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)565×68×37 シャワー種類ジョロ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。 汚れの洗浄と同時に下地を作ります。 泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。
用途洗車機用洗剤。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番177-8773 セット内容ノズル 材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤 質量(kg)21 容量(L)20 アズワン品番64-8349-17 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄 取扱説明書(4.25MB)
1個
21,255 税込23,381
5日以内出荷

万能型洗車溶剤。車のあらゆる部分を洗浄するオールマイティータイプ。ボディーの洗浄・タイヤの洗浄等・外回り全般をシャンプー洗車することが出来ます。 豊かな泡立ちにより洗車時間を短縮。きめ細やかな泡が小さな汚れもスピーディーにキャッチし落とします。 20~30倍に水で希釈できるため、極めて経済的です。
用途ボディ・タイヤ・その他の外装の洗浄液及び内装品の洗浄用。 内容量(L)20 容器バックインボックス 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

洗車に特化した洗車ノズル。車のあらゆる箇所をパワフル洗浄。洗車工程に適したこだわりの長さ&縦水形。先端は270°角度変更が可能。車を傷つけにくいゴム製ヘッド採用。親指一つで細かく水量調整が可能。
用途洗車、散水用 材質【ノズル】アルミ【ヘッド・グリップ】ABS・TPR【ネジ】ステンレス【ホースコネクター】ABS 全長(mm)約425(ホースコネクター含む) 危険物の類別非危険物 適合ホース径(Φmm)【外径】20【内径】12~15 耐水圧(MPa)0.7(7kgf/cm2)未満 水流切替ジェット・ジェットワイド・フラットスリム・フラット・シャワー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

【パーツ対応表あり】延長パイプFAPに連結して使用できます。 180度の屈折が可能ですので、届きにくい場所やスキマに最適です。 先端を回すと、広角の水流に切り替えることが出来ます。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 延長パイプ FHP-EP16 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番484-8276 適合機種FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)(A型接続口) 材質ナイロン、PVC 質量(g)425 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.8~39.5×3.8×3.8 関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ぐ~~んと伸びるから届かなかった場所への洗浄にぴったり!。シャワーヘッドの先端は270度の可変式なので、使用シーンにあわせて角度の調整が可能です。回して伸ばすだけで最大163cmまで伸びるので、今まで届かなかった高所(建物の外壁、ハイルーフ車の屋根など)の洗浄もラクラク!。さらに足場台や脚立も不要で安全に洗浄できます。高水圧で強力な洗浄力だから車の下回りなどの洗浄にも効果を発揮します。手元にあるレバーを操作、親指ひとつで水量の調整が可能です。
用途伸縮ロングノズル 材質本体:アルミ、ヘッド:PP、グリップ:ABS樹脂・TPR樹脂、ニップル・ホースコネクター:ABS樹脂 幅(mm)61 全長(mm)1100~1630 ブラック 適合ホース外径(Φmm)20 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン水形:3種類(ワイド・スリムワイド・ジェット)
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷