街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容車両進入禁止
取付方式スタンド式
材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷
付属品プラストッパー×12
トラスコ品番826-4382
種別両面
質量(kg)4.8
色イエロー/(ウェイト)グレー
本体質量(kg)4.8(満水時:両側含めて約24.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1460×255×700
表示寸法(mm)240×875×1厚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
材質透明PET樹脂(穴上2下2)裏印刷
寸法(mm)207×356
取付方式穴4
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)6(満水時:約52)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×460×460(表示板:765×383×1)
材質(本体)ポリエチレン・(表示部)PET樹脂
質量(kg)3(満水時:約34)
取付方式スタンド式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)800×480×340(表示板:470×390×1)
表示面が広く、様々な内容が表示可能
YO-45L-PC用レギュラー面板
材質PET
幅(mm)385
高さ(mm)765
関連キーワード