「車内 洗浄剤」の検索結果

37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。 汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。 洗浄・除菌・抗菌・消臭効果 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
2,498 税込2,748
当日出荷

車内・エンジンルーム用クリーナー(多目的タイプ)。 洗浄力を大幅UP。焼き付いた頑固な油汚れをしっかり洗浄できます。重機、建機、金属・プラスチック部品、エンジンルームの油汚れ、コンクリート床面など、多目的に使用でき経済的です。
トラスコ品番835-6410 無色 荷姿20kg 危険物の類別非危険物
1箱(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。 成分非イオン系界面活性剤 液性アルカリ性 適合油膜、虫などの除去 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
829 税込912
当日出荷

各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍 使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍) 危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。 危険物の類別非危険物
1缶ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)スーパーセーフティA キューブ
アルカリ成分によって頑固な油汚れや焼付いた油汚れ等を除去する金属・機械用脱脂洗浄剤です。水性洗浄剤なので引火性、爆発性がありません。仕様用途に合わせ水で希釈し、経済的に使用できます。消防法上の非危険物。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去。工場フロアー、事務所フロアーの清掃。各種車両、船舶等油汚れ、及び室内の清掃。建機・農機・自動車等のボディー、エンジン、タイヤ、内張り等の清掃。事務所、工場の壁、オフィス家具等のヤニ、手アカ、油汚れ等の清掃。 仕様PRTR:該当、有規則:非該当 質量(kg)約18 内容量(L)18 pH13~14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)300×300×300 臭気ミスト臭:やや強い 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷

シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 成分非イオン系界面活性剤 形式エアゾール 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他 pH値12.4 液性水性 使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用 トラスコ品番401-0469 希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

エア・ウォーター万能クリーナー
アルカリ液性の油汚れ等除去洗浄剤です。 自動車エンジン外面、車内内張り、車両・船舶や工場フロアの油汚れの清掃に使用できます。 各種機械、部品、工具、工場設備など油汚れの除去に使用できます。
用途自動車用エンジン外部の洗浄剤。
1箱(20L)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性タイプなのにアルカリタイプに匹敵する洗浄力。化粧品原料を使用しているため、皮膚刺激性が低く、また地球環境に優しい製品です。洗浄に加え消臭、除菌、柔軟剤の効果あります。 2倍希釈、中性処方、洗浄・消臭、除菌・抗菌・防カビ、静電気防止コーティング
用途自動車内布地、マット、プラスチック類の洗浄 / ペット臭・タバコ臭の除去 危険物の類別非危険物
1個(4L)
7,998 税込8,798
欠品中

パワーウォーターS126は、水を独自の技術(特許取得)で電気分解してつくられたpH12.6の高アルカリ電解水100%クリーナー水です。 界面活性剤や薬品、添加物を一切含みません。 金属を錆びつかせることもなく、生態を汚染することもありません。 環境にも身体にも安全なクリーナーです。 通常の水より浸透力が優れており、素早く汚れの細部に浸透。汚れを分解し、浮き上がらせるので驚異的な洗浄効果が得られます。 手垢やタバコのやに、油汚れなどのしつこい汚れも分解。 すすぎや二度拭き不要で、洗浄後は、通常の水と同様に蒸発し一切有害な物質を残しません。 一般生菌(食中毒菌)、病原性大腸菌O-157やサルモネラ菌、さらにはノロウィルスまでもpH12.6のアルカリイオンパワーにより30秒~1分で完全除菌。 通常の消臭剤のような香料を用いてイヤなニオイをごまかすマスキング効果による消臭では無く、ニオイの原因物質を分解、また菌の繁殖を止めることによる消臭効果も発揮します。
用途自家用車やタクシー、バス、レンタカー、バイク(ヘルメット・スーツなど)、福祉車両、鉄道、航空機、。ビル設備、外食産業ホール・厨房内、ご家庭内清掃、武道用品やスポーツ用品など様々な車内室内ガラス・ドア・ダッシュボードとシート(モケット・ビニール)・壁天井のヤニ・チャイルドシート・手垢・食べ残しのシミ・嘔吐跡などの洗浄、除菌、消臭に。 pH値12.6 仕様使用効果/洗浄・除菌・消臭、電気分解生成性/非塩素イオン 成分100%アルカリ電解水 液色無色透明液体 比重1.0 アズワン品番64-5281-18 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
23,980 税込26,378
6日以内出荷

布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
819 税込901
当日出荷

無リンタイプ強力水性クリーナー。 無リン・無溶剤。 中性でアルミ、ゴム、プラスチックへの影響が少ない。
用途各種機械、部品、工具、工場設備等の油汚れの除去、及び工場フロアーの油汚れの清掃。 車輌、船舶等の機械の油汚れ、及び室内の清掃。 自動車のエンジン、タイヤ、車内内張り等の清掃。 必要に応じて水で希釈、又は原液でご使用下さい。 液性中性 成分非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、炭酸塩、キレート剤、精製水、消防法上の非危険物 種別無リン 使用温度範囲常温
1本(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。 さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。
付属品ブラシキャップ×1 質量(g)381 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません
用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤
1箱(15kg)
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

a713-3.78 No.713 スペシャルクリーナー Auto Magic(オートマジック) 動画あり
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ 希釈倍率原液1:水1~30 pH値(原液)11~12 液性アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3780mL 危険物の性状水溶性
1本(3.78L)
7,998 税込8,798
欠品中

界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー。■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)。効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂
用途自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭。自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去。ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭。ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等 アズワン品番64-5281-16 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

アルミなど金属を攻撃せず、ゴムなども痛めません。グリスや食品油の洗浄に特化しています。
用途グリースの除去/工業用油及び食品油の除去・洗浄/除菌/油性マジックの除去/車やバイクのボディーに付着した虫の死骸除去/ダッシュボードなど車内清掃/衣類の染み抜き 成分水/非イオン界面活性剤/陰イオン界面活性剤/メタ珪酸ソーダ/イソプロピルアルコール 種別洗浄剤 液性アルカリ性 商品タイプ本体
1本(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。 非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。 金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。 洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。 希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍 液性中性(pH7) 高濃縮タイプ 使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す) 液色薄い緑 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレポリメイトが持つ各種性能をグレードアップ。さらにクリーニング&除菌効果をプラスしました。 特殊洗浄剤が細部まで入り込み、汚れをキレイに落とします。ナノサイズ化した高分子ポリマーが強い保護被膜を形成し、深みのある光沢を長期間保ちます。 ベタつきもありません。 UV吸収剤が紫外線による色あせ、ひび割れを防ぎます。車内を美しく仕上げながら、除菌もします。 伸びがよく、少量で効果を発揮します。使用後も香りが残らない無香性です。
用途プラスチック・ゴム・合成皮革などのクリーニングと保護つや出し。 成分シリコーンオイル、高分子ポリマー、特殊界面活性剤、乳化剤、除菌剤 トラスコ品番481-0589 容量(mL)200 質量(g)248 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×65×42 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
779 税込857
当日出荷

レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。 使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。 特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。 皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。 。 。 【使用上の注意】。 一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。 子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。 目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 。 。 ----------------------------------------------------------------------------------------------。 。 レザー・ケア・バーム。 ・容量:500ml。 ・区分:内装用。 ・用途:皮革用保護クリーム。 。 レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。 柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。 浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。 。 汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。 塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。 。 3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。 特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。 。
用途皮革専用クリーナー/内装用 セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本 危険物の類別非危険物
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

布製シートのシミやスポット汚れを除去することを目的として開発された溶剤タイプの布製シート専用洗浄剤です。 環境保全を考慮し、フロンや塩素系溶剤は使用していません。 特にエンジンオイルなどの油性汚れを落とすには最適です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40 付属品ノズル タイプ寒冷地用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

P-25 サプライズウォーター ジョイフル 動画あり
界面活性剤や添加剤等の洗浄成分を一切使用せず、強力な除菌・消臭・洗浄効果を実現。
材質超電解アルカリイオン水 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
779 税込857
当日出荷

サドルバッグや樹脂製品の専用洗浄剤。ナッパクリーナーには独自開発の界面活性剤が含まれています。油状の残留物や固体化した残留物を除去して施工する表面を本来の滑らかな光沢に復元します。独自ブレンドは保湿に特化しているだけでなく、静電気の発生を抑えて表皮のひび割れ防止にも効果的です。別売りのフォーマーボトルに入れて使用できます。・老化した革・ビニール・プラスチックを再生します。・強固な汚染残留物を除去します。・しっとりと落ち着きのあるマットな光沢に仕上げます。
用途バイク用サドルバッグなどの合成皮革や樹脂製品専用洗浄剤。製品名:ナッパクリーナー(NAPPA CLEANER) 成分主要成分(界面活性剤) 容量(mL)500 形態液体(噴霧器タイプ)、 酸性度:中性、 製造年月:個別表記 危険物の類別非危険物
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ! CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MC-420 スーパーナチュラル マルチクリーナー ドーイチ 動画あり
スーパーナチュラル マルチクリーナーでキレイにお掃除!
用途プラスチック、金属、ガラス、木、布等の表面の洗浄、除菌、消臭。リビング、食堂、洗面所、お風呂、トイレや、自動車の車内等の手垢・スス・ヤニの汚れをサッパリ綺麗に落とす事ができます。「スーパーナチュラル マルチクリーナー」は水を電気分解して作られたpH値12.5以上の強アルカリ水で、洗浄、除菌、消臭効果があります。サルモネラ菌や大腸菌(O-157)も速やかに除菌します。界面活性剤や化学合成物質を一切含みませんので環境にやさしい安心な二度拭きいらずの洗浄水です。 成分アルカリ電解水 使用方法汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。 容量(mL)420 タイプスプレータイプ シリーズアルカリ電解水シリーズ 内容量(mL)420 液性アルカリ性 主な用途家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。 標準使用量1平方に対して9回スプレー
1本(420mL)
899 税込989
欠品中

PROSTAFF(プロスタッフ)おもいっきりおそうじクロス
車内の汚れ取りと除菌が一度に出来る便利なウエットクロスです。 サッと拭くだけで車内の汚れやベタつきの原因となる手アカを落とし、さらに除菌剤のはたらきで目には見えない雑菌までしっかり除去。 洗浄成分のアルコールは植物由来のものを使用し、保湿成分アロエエキスを配合した、手にもやさしい成分です。 ハンドル・シフトノブ・ドアノブ・スイッチ類・ダッシュボードなど、常に清潔に保っておきたい箇所に最適。 除菌剤(塩化ベンザルコニウム):手指の消毒などにも使用されている安全で強力な除菌剤です。 拭きやすい大判サイズ。12枚入り。
質量(g)101 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×135×19 危険物の類別非危険物
1袋(12枚)
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

094818 スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml ドーイチ 動画あり
頑固な油汚れも簡単に剥がし落とせるディゾルビットと、除菌だけでなく洗浄・消臭もできるマルチクリーナーのセット。最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力を発揮するディゾルビットで、シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。強アルカリ電解水で実力を発揮するマルチクリーナーで、PH12.7以上を最低2年間持続。人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合のディゾルビットと、洗剤を使いたくない場所にも使用できるマルチクリーナーで、ご家庭の汚れや除菌、洗浄や消臭などを解決。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ディゾルビット>。粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>。家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。 セット内容ディゾルビット100ml+スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml 使用方法<ディゾルビット>同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。 タイプスプレータイプ 内容量(mL)ディゾルビット:100 スーパーナチュラルマルチクリーナー:420 主成分<ディゾルビット>天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>アルカリ電解水 液性アルカリ性(スーパーナチュラルマルチクリーナー) 繰り返し・詰め替え対応
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

光触媒、消臭剤など薬液を微粒子にして噴霧。自動車内・外の清掃にも効果を発揮。
用途光触媒・消臭剤などの噴霧、各種洗浄など 使用流体中性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ビニール製品専用のクリーニング剤です。 洗浄成分がビニール製品の汚れを優しく落とします。 コーティング前の下地処理としても使用可能です。 ビニール製のシートや内張り他、ビニール製の靴・衣類等にもご使用いただけます。
容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
9日以内出荷

GYEON(ジーオン)Interior Kit 品番(Q2S-I)
お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。 [GYEON InteriorDetailer(インテリア ディテーラー)] 車内の除菌・クリーニングが可能なアルコール入り車内用クリーナーです。撥水コーティング 革、プラスチック、アルカンターラ、ガラス、あらゆる種類のインテリアトリムにご使用いただけます。 [GYEON VinylCleaner(ビニールクリーナー)] ビニール製品専用のクリーニング剤です。 洗浄成分がビニール製品の汚れを優しく落とします。 コーティング前の下地処理としても使用可能です。 ビニール製のシートや内張り他、ビニール製の靴・衣類等にもご使用いただけます。 [GYEON Preserve(プレサーブ)] ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。 車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。 コーティング効果は最長3ヶ月。 [GYEON SoftWipe(ソフトワイプ)] 非常に柔らかくて優しい繊維のマイクロファイバークロスです。 柔らかい繊維のクロスですので、あらゆるコーティング剤の拭き上げに適しています。 [GYEON BaldWipe(バルドワイプ)] エッジレスタイプで多目的に使えるマイクロファイバークロスです。 ボディの拭き取りや車内のクリーニングなど、車内・車外を問わずオールマイティーにお使いいただけます。 コーティング効果は最長3ヶ月。
セット内容GYEON InteriorDetailer(インテリア ディテーラー) 500ml、GYEON VinylCleaner(ビニールクリーナー) 500ml、GYEON Preserve(プレサーブ) 250ml、GYEON SoftWipe(ソフトワイプ)1枚、GYEON BaldWipe(バルドワイプ)1枚 危険物の類別非危険物
1個
8,400 税込9,240
9日以内出荷

ディアンドディマックスクリーナー
界面活性剤・薬品及び添加物などの化学合成物質を全く含まないため生分解性の高い環境にやさしく、使用する方も安心の油脂洗浄・除菌・清掃液です。成分は水なので残留物がなく、二度拭き要らずの拭き掃除にも使える上に拭いた後の仕上げにも使えます。
用途野外や車内でべたべたになり易い油脂汚れをサッと洗浄し排水の消臭や除菌に最適な生分解性の高い環境配慮型の洗浄剤です。キャンプ・バーベキューはもちろん、ご家庭や飲食店のみならずオフィスや工場など様々な施設でもご利用いただけます。食品添加用の天然成分である爽やかなオレンジオイルを配合し、ダレにくく汚れに吸着し洗浄する使いやすいジェルタイプです。 材質アルカリ電解水・オレンジオイル・増粘剤・エタノール 区分新品 質量(g)約10475 種類キャンプ車キッチンクリーナー10L 容量(L)10 液性アルカリ性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×24 表記25×25×24cm 繰り返し・詰め替え対応
1本
6,488 税込7,137
8日以内出荷

車内外のビニール・ゴム・プラスチックをメンテナンス・保護します。 水溶性のビニール、ゴム、プラスチック等の保護ツヤ出し剤です。 塗布面が濡れたままでもそのまま塗布できます。 エンジンルームやタイヤを洗浄した際の仕上げ用として濡れたままの状態で本液を塗布し、乾燥するまで放置することで、ツヤのある保護被膜が完成します。 もちろん、乾燥した状態で塗布してもOK。 シリコン被膜によってゴム類を劣化から守ります。 内装に使用する場合は、滑らないように、乾拭きをしてください。 また、ダッシュボード等への使用は、光が反射して視界を遮ることがあります。 安全のため、ツヤをおさえた仕上げ(使用方法確認)をお勧めします。 本製品にはクリーナー効果がありますが、もし表面がひどく汚れている場合は、あらかじめ洗浄した後にご使用ください。 濡れた状態でご使用いただけます。
用途ゴム・プラスチック用保護ツヤ出し剤 容量(L)5 区分ボディー用 使用方法1.ボトルをよく振ってください。2.ムラなくスプレーし、乾燥させます。3.内装に使用する場合は、きれいで柔らかい布で乾拭きしてください。2~3の作業を数度繰り返すとより効果的です。むらになった場合は軽く磨いてください。ツヤのない光沢をおさえた仕上がりにする場合は、少なめに塗布し乾燥する前に乾拭きしてください。 特性ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷