メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭
シリーズドクターデオ
香り無香タイプ
液性中性
成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
形式ハンドスプレー
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
スプレーボトル付
日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)70
エタノール濃度(w/w%)62
付属品専用スプレーボトル、4L容器用移し替えノズル
寸法(mm)195×110×281
エタノール含有率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
形式ゲル状
エタノール濃度65%のアルコール除菌効果を高める
乳酸ナトリウムを配合移し替えに便利なコック付。日本製。
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)
効果除菌
エタノール濃度(v/v%)65
エタノール濃度(w/w%)57
アズワン品番64-8964-64
エタノール含有率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハイアルコール除菌剤
モノタロウ
¥849~
税込¥917~
エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
日本製
用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。
エタノール濃度(w/w%)62
エタノール濃度(v/v%)70
効果除菌
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。
用途5倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。
成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
新車のような深みのあるツヤ復活。ゴム、プラスチック、ビニールレザー、ウレタン等の汚れを落とし、深いツヤを与えます。保護被膜を作り、ダッシュボードの劣化を防止します。紫外線カット剤、除菌消臭剤配合
用途自動車用ゴム、樹脂表面の洗浄および保護つや出し用スプレー
成分シリコーン、非イオン系界面活性剤、石油系溶剤、紫外線吸収剤、除菌剤
液性中性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(250mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
緑茶の香りでスッキリさわやかに!!
植物由来成分&中和消臭成分のダブル効果で消臭効果UP!
車内(空間)の不快なニオイを消臭します。
エタノールと相乗効果に優れている除菌・洗浄成分を配合し、除菌効果が大幅にUP!!
カビ等のニオイ原因菌を除去します。
成分エタノール、植物由来消臭成分、中和消臭成分、除菌・洗浄成分、緑茶香料等
使用方法本製品は、ワンプッシュタイプで作業がとても簡単です。(1)ペット、飲食物等を車(空間)外に出して、窓を全て閉めて下さい。(2)エアコンスイッチを”OFF”吹き出しを”VENT”内外切替を”RECIRC”にし、エンジンをかけてファンをHIにして下さい。(3)助手席の足元に水平に置き、ノズル部のボタンを”カチッ”と音がするまで押し込み噴射させて下さい。(4)車外へ出てドアを閉めて下さい。噴射は2~3分で終了しますが、そのまま約10分間放置して下さい。(5)放置後、窓・ドアを開けて約5分間換気した後、缶を車外に出して(廃棄)エンジンを停止して下さい。
香り緑茶
臭気アルコール/緑茶臭
密度(g/cm3)0.79~0.81(20℃)
外観透明液体/液化ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
体感レベルの消臭パワー! 消臭ヒーローDr.DEO!
安定化二酸化塩素が空間に浮遊する悪臭分子を酸化分解。
だから無香料でもスッキリ消臭でき、香りと悪臭が混ざってイヤなニオイになることもありません。
菌・ウイルスも除去(※)!車内のウイルス対策にもぴったりです。
目立たない所から徹底消臭!シート下設置タイプ 持続期間の長い大容量タイプです。
ご家庭で使用する場合は、約3畳の空間に1つの設置が目安です。
タイプ液体/粉末
香り無香料
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、ゲル化剤
シリーズドクターデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード