車いすの汚れを室内に持ち込まないための車輪カバーです。
畳などの傷つきやすい床面の傷みを和らげます。
伸縮性のある生地ですので、1人でも簡単に装着可能です。
材質クロロプレンゴム、ナイロン
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
用途階段昇降台車キャスターの交換に
軸径(Φmm)8
全長(mm)150
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ポリウレタン
リム幅(mm)35
ボス幅(mm)40
許容荷重(N)730
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS
特性静音
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム(黒/グレー)
車輪幅(mm)35
適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK
最大荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐摩耗性
材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)
最大荷重(kg)200
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
用途中荷重用
材質ゴム
荷重種別中荷重
型式SB型
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。
セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)
材質(車輪)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。
該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として
付属品ボルト(1本)、ナット(1個)
材質ゴム[TPR樹脂〕
車輪径(Φmm)127
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪
付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)
材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)
タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
どこでもスマートに動けて、収納もスッキり。動きやすさをひとつに。
使用時の全幅はわずか47cm。通るのに苦労していた場所が苦にならず、アクティブにおでかけできます。
ベッド脇など狭い場所でも簡単に収納できます。
走行タイプ介助
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、軽量、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)9.5
タイプ介助式・背折れ
種類介助式
耐荷重(kg)75
車輪(前輪)6インチ、(後輪)12インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×92×87.5
高さ(cm)(バックサポート)41、(アームサポート)23.5
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)21×73.5×66
前座高(cm)44.5
後座高(cm)41.5
座面幅(cm)38
座面奥行(cm)37
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])300[43]
色グレー
幅(mm)37
通気性の高い爽快感のあるクッション。座面クッションは厚み6cmと心地良い座り心地を実現しています。
ブレーキングのよい、ドラムブレーキを採用。軽い力でしっかり止まります。
テーパーグリップ。円錐状で握りやすい仕様。
下部フレームにはスタイリッシュで強靭な楕円パイプを採用。ゆったり肘のおける存在感あるアームサポート。食事の際も邪魔に感じない曲線形状。
走行タイプ自走
機能背折
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.6
タイプ自走式・背折れ
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
車輪(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×98.5×88.5
高さ(cm)【バックサポート】クッション有/40、クッション無/45.5【アームサポート】クッション有/17.5、クッション無/22.5
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン、(クッション)ポリエステル
折りたたみ寸法(cm)35×98.5×67
前座高(cm)43
後座高(cm)41
座面幅(cm)42
座面奥行(cm)40
様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。様々な人の体格に合わせて高さ調整可能なスライドバックサポートです。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加しシート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。
材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ
寸法(mm)座面:400×400
質量(kg)19.8
高さ(mm)バックサポート:460、アームサポート:235
角度(°)座面スタンバイ:4、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~18
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1080×980
車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ
座高(mm)後:410
アズワン品番7-7327-01
折りたたみ寸法(mm)390×1020×690
前座高(mm)435
1台
非課税商品
¥109,800
税込¥109,800
3日以内出荷
仕様●前輪:6インチ●後輪:22インチ
質量(kg)12
幅(cm)64
材質(フレーム)アルミ合金
高さ(cm)87.5
奥行き(cm)99.5
折りたたみ寸法(cm)W32×D99.5×H66
最大使用者体重(kg)100
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:42cm 前座高:43cm(中床)
サイズ42
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:40cm 前座高:43cm(中床)
サイズ40
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:38cm 前座高:43cm(中床)
サイズ38
背折れ&介助ブレーキ付きの介助式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。
肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。
足台はスイングアウトした後に着脱可能です。
走行タイプ介助
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)13.6
タイプ介助式・背折れ
種類介助式
耐荷重(kg)100
車輪(前輪)6インチ、(後輪)16インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×100×89
高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)27×81×66.5
前座高(cm)43
後座高(cm)41
座面幅(cm)40
座面奥行(cm)40
背折れ&介助ブレーキ付きの自走式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。
肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。
足台を取り外すと足こぎ走行がしやすくなります。
足台はスイングアウトした後に着脱可能です。
走行タイプ自走
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)14.8
タイプ自走式・背折れ
種類自走・介助兼用
耐荷重(kg)100
車輪(前輪)6インチ、(後輪)22インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61.5×102×89
高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)30×88.5×66.5
前座高(cm)43
後座高(cm)41
座面幅(cm)40
座面奥行(cm)40
大柄な方から小柄な方まで幅広く対応します。ラチェット式サイドサポートで左右へのからだの傾きを改善します。背中・中折れ機能で円背や食事の際の姿勢をサポートします。
材質フレーム/アルミニウム、シート(表地)/塩化ビニールレザー、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/ノーパンクタイヤ
質量(kg)26.5
高さ(mm)バックサポート:500、アームサポート:175・200・225・250
角度(°)座面スタンバイ:7、バックスサポートスタンバイ:95、座面ティルト:~10、バックサポートリクライニング:~130
耐荷重(kg)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)551×1100×1200
車輪前輪/Φ6インチ、後輪/Φ14インチ
アズワン品番7-7326-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×360~440
前座高(mm)470
後座高(cm)41
1台
非課税商品
¥199,800
税込¥199,800
6日以内出荷
様々な人の骨盤を安定させ、姿勢くずれを防ぐホールド機能があります。より重度になっても骨盤から背中にかけての支持面を増加し、シート全体でからだを受け止める座面角度調整機能があります。
仕様●仕様:ドラム式介助ブレーキ付●幅×奥行×高さ:620×1080×980mm●材質:フレーム/アルミニウム、シート・クッション(表地)/ポリエステル、クッション(中材)/ウレタンフォーム、キャスター/PU(ポリウレタン)、主輪/エアータイヤ●車輪径:前輪/Φ6インチ、後輪/Φ22インチ●折りたたみ時サイズ:390×1020×690mm●座面サイズ:400×400mm●座面高:前/435mm、後/410mm●座面クッション厚:50mm●バックサポート高:460mm●アームサポート高:235mm●座面ティルト角度:~18°●耐荷重:100kg●重量:21kg●アームサポートはね上げ●スイングアウト●アルミ製●※エレベーティング仕様もございます。お問い合わせください。
アズワン品番7-7327-02
1個
非課税商品
¥129,800
税込¥129,800
7日以内出荷
シートから立ち上がると自動的にタイヤロックが働き、車いすが止まる為、安心して使えます。足踏みレバーで簡単にタイヤロック解除ができます。折りたたむと自動でタイヤロック解除になります。
材質フレーム/アルミニウム、シート地/ポリエステル(座シート・バックサポート・レッグサポート)、キャスター/ポリウレタン、主輪/エアータイヤ
高さ(mm)バックサポート:400、アームサポート:225
耐荷重(kg)35~100
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)
特性耐摩耗性
関連キーワード