21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軸受部分にラジアルベアリングを使用し、走行がスムースで静かな車輪です。
適合機種PCJC、PCKC、PCKE、PCJCS 特性静音
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ご使用のサイズに合わせて切断してお使い下さい。 マジックテープで装着します。 キャスターとフォークの隙間が狭い車いす(7mm以下)は装着できない場合があります。
材質ナイロン地CRスポンジ 質量(g)26※2本1セット 幅(cm)4.6、5~7インチ
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷

低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品ボルト(1本)、ナット(1個) 材質ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm)127
1個
499 税込549
当日出荷

カワムラサイクルアルミ製車いす(非課税品)
工具レス高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ
用途病院、施設等 材質フレーム:アルミ 幅(mm)570 高さ(mm)915 奥行(mm)960 機能高さ調整フットプレート、伸縮式駐車ブレーキ 座幅(cm)40 車輪サイズ(inch)前輪:6in、後輪:22in
1台
非課税商品
54,980 税込54,980
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車いすの汚れを室内に持ち込まないための車輪カバーです。 畳などの傷つきやすい床面の傷みを和らげます。 伸縮性のある生地ですので、1人でも簡単に装着可能です。
材質クロロプレンゴム、ナイロン
1袋(2枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。 セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付) 材質(車輪)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
799 税込879
当日出荷


通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。 ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。
走行タイプ自走 機能介助ブレーキ、背折 材質(フレーム)アルミ 寸法(mm)400 質量(kg)12.7 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660 松吉医科器械コード24-3071-01
1台
非課税商品
27,980 税込27,980
3日以内出荷

背張りシート調整可能な介助式車いす
仕様介助ブレーキ、安全ベルト、エアータイヤ 質量(kg)13.5 種類介助式 耐荷重(kg)100 材質(キャスター)TPR 材質(シート)ポリエステル 機能背折れ 材質(フレーム)アルミ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×98.5×89 高さ(cm)バックサポート:39、アームサポート:21 前座高(cm)43 後座高(cm)41 車輪サイズ(inch)前輪:6、後輪:16 走行タイプ介助
1台
非課税商品
29,980 税込29,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷

背折れ&介助ブレーキ付きの介助式・肘跳ね上げ式スイングアウトタイプ。 肘かけを跳ね上げるとベッドなどへの横の移動がしやすくなります。また足台のスペースが広くなるので車いすからの乗り降りをより楽に行うことができます。 足台はスイングアウトした後に着脱可能です。
走行タイプ介助 機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)13.6 タイプ介助式・背折れ 種類介助式 耐荷重(kg)100 車輪(前輪)6インチ、(後輪)16インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×100×89 高さ(cm)(バックサポート)43、(アームサポート)21.5 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)27×81×66.5 前座高(cm)43 後座高(cm)41 座面幅(cm)40 座面奥行(cm)40
1台
非課税商品
43,980 税込43,980
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キシ・エンジニアリングリフト付電動車椅子 KCシリーズ
ジョイスティックで前進、後進、方向転換などの操作ができる電動車椅子です。前輪駆動で、5cmの段差もらくらく乗り越えることができます。手動(手押し)への切り替えも簡単にできます。家庭用電源で充電可能。
1台
非課税商品
789,800 税込789,800
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)