両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。
色(本体部)黄、(反射部)黄
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板
寸法(mm)100×100×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質コンクリート
質量(kg)14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約18×50×12
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。
材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
夜間の安全対策商品です。昼間は蛍光、夜は反射します。コンクリートに接着可能です。
用途カーポート、門柱、フェンスなどへの危険標示に。自転車、三輪車などの安全目印に。
トラスコ品番556-2883
材質本体:ABS樹脂、反射面:アクリル樹脂、粘着剤:発砲ブチルゴム
厚さ(mm)4
色黄
縦(mm)12
横(mm)50
1袋(6個)
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!
道路鋲 反射式タイプ
モノタロウ
¥459
税込¥505
反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。蛍光色を採用し、夕方の薄暗いときから日没後の不安定な視野をしっかりカバーします。片面反射・両面同色反射・両面異色反射と多彩なレンズの組み合わせで用途に応じてお選びいただけます。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。
用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー
仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。
材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂
タイプ両面同色反射
設置場所縁石用
寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂
タイプB・C種用
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
材質(レンズ)アクリル樹脂
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
光を反射して、夜目立つ
用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる
厚さ(mm)18
寸法(mm)館:85
色ホワイト
横(mm)100
1個
¥539
税込¥593
6日以内出荷
光を反射して、夜目立つ
用途ライトを反射し、ドライバーに縁石の場所を知らせる
厚さ(mm)18
寸法(mm)館:85
色イエロー
横(mm)100
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
反射輝度・耐候性に優れた国土交通省(NETIS)登録品の反射材を使用。コンクリートにも対応。設置したい場所を定めて、両面テープで貼り付けて固定し設置。駐車場・フェンスなどの安全目印にも最適。貼る箇所にホコリ・油分・水分が付着していると粘着力が低下します。よくふき取ってください。車で踏んでも壊れにくい。
用途夜間の安全対策用目印に
材質アクリル
長さ(mm)45
幅(mm)35
厚さ(mm)16
色イエロー
質量(g)43
1個(2個)
¥660
税込¥726
欠品中
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。
材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル
材質(本体)ABS
タイプ片面
寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。
アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに
材質ゴム
色黒
付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm)
寸法(mm)555×150×100
質量(kg)4.5
下穴ドリル寸法(mm)14×160
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
穴あけ距離(mm)約325
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
縁石に貼り付け設置し車両の乗上げ防止や進入口の明示。
用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示
仕様反射体:両面反射
材質本体:ABS樹脂、反射体:メタクリル樹脂
使用量接着剤:50g
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)35~85
保存温度範囲(℃)-0~+40
保存湿度範囲35~85%RH
指向角(°)30以上
周囲温度(℃)-25~+55
材質(反射板)アクリル
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂
材質(本体)ABS
タイプ両面
寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
関連キーワード