カテゴリ

  • 鈑金・塗装(772)
  • テープ(73)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • カー用品(6)
  • 洗車・清掃(5)
  • 塗料(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 事務用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)

「車用 マスキングテープ」の検索結果

885件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両用マスキングテープ No.2311 ニチバン車両用マスキングテープ No.2311ニチバン(61件のレビュー)
429税込472
1パック(2巻)ほか
当日出荷
重ね貼り性がよく、曲線でもしっかり付き、厚塗り、クリアー塗装でも安心。また手切れ性がよく作業効率アップ。 夏場でも糊残りがなく、加熱しても浮きがありません。
用途車両補修用マスキングテープ。 塗装現場のニーズをいかし開発された、より高度な仕上げに最適のマスキングテープです。伸度(%)6テープ厚さ(mm)0.091タック(ボールNo.)15耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)32.3巻戻し力(N/18mm)低速2.5高速7.2
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(42件のレビュー)
349税込384
1パック(2巻)ほか
当日出荷
安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。
用途車輌塗装のマスキングに。テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
幅広マスキングシート SOFT99幅広マスキングシートSOFT99(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。 シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番754-3930質量(g)100長さ(m)10テープ幅(mm)550危険物の類別非危険物シートサイズ55cm×10m
3M マスキングテープ No.243J Plus 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.243J Plus3M(スリーエム)(363件のレビュー)
549税込604
1パック(2巻)ほか
当日出荷
手切れ性能はそのままに縦裂けしにくい。 直線、曲線とも貼りやすい。軽く引き出せます。 幅広製品での作業がしやすい。貼りやすさはそのままに、糊残り性能を向上。
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08引張強度(N/10mm)28.6
車両塗装用マスキングテープ カブキS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ カブキSカモ井加工紙(16件のレビュー)
529税込582
1パック(2巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
「カブキ」の扱いやすさはそのままでさらにテープの浮きが少なく重ね貼りにも強くなりました。
用途車輌・建築塗装用耐熱温度(℃)100(30分)RoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ 高品質 モノタロウマスキングテープ 高品質モノタロウ(1911件のレビュー)
429税込472特価
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
マスキングテープSD 武蔵ホルトマスキングテープSD武蔵ホルト(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
はりやすく、はがしやすい、テープの後がつかず使いやすいマスキングテープです。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材危険物の類別非危険物
マスカー 布テープ付き コロナ処理 国産 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 国産モノタロウ(887件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷
布テープ付きの国産高品質タイプ。 表面にコロナ処理を施しているので、付着した液体のたれや飛び散りを軽減します。 塗面や周囲を汚したりする心配がなく後始末も容易です。
テープ種類布テープ材質(シート)コロナ処理・高密度ポリエチレンテープ幅(mm)16テープ地色グリーン厚さ(mm)約0.009表面処理コロナ処理
車両用マスキングテープ No.241 ニチバン車両用マスキングテープ No.241ニチバン(7件のレビュー)
499税込549
1パック(5巻)ほか
当日出荷
粘着性、低温特性がよく、スタンダード商品です。
用途マスキング作業全般。伸度(%)5テープ厚さ(mm)0.09タック(ボールNo.)25耐熱温度(℃)60(30分)引張強度(N/10mm)40.4巻戻し力(N/18mm)1.62
マスキングテープ 武蔵ホルトマスキングテープ武蔵ホルト
449税込494
1個
4日以内出荷
確実に粘着し、ノリ跡を残さずきれいに剥がせます。曲面にも対応します。
危険物の類別非危険物
マスキングテープ モノタロウマスキングテープモノタロウ(437件のレビュー)
289税込318
1パック(2巻)ほか
当日出荷
コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
車両塗装用マスキングテープ ニチバン車両塗装用マスキングテープニチバン(1件のレビュー)
359税込395
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
被着体への初期の食いつきに優れています。 解きほぐしが優れています。
用途車両塗装マスキング用など
マスキングテープ No.2312 ニチバンマスキングテープ No.2312ニチバン(41件のレビュー)
469税込516
1パック(2巻)ほか
当日出荷
重ね貼り性に優れ、R部においてもテープ浮きによる塗料の進入がありません。 強粘着力タイプでしっかりと貼り付きますが、はがした際の粘着剤の残留はほとんどありません。 丈夫で柔軟な和紙を使用しているため、解きほぐしや作業後のはがしの際に切断する事がほとんどありません。 耐熱性が高く、加熱時においてもテープ浮きがありません。
用途車両補修・塗装時のマスキング伸度(%)6テープ厚さ(mm)0.096耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)32.3巻戻し力(N/18mm)高速5.4粘着タイプ強粘着
車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ BIG BOSSカモ井加工紙(31件のレビュー)
419税込461
1本(6巻)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。100℃・30分間の乾燥に耐えます。
用途車両塗装用テープ厚さ(mm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応
マスカー 車両用 紙製 モノタロウマスカー 車両用 紙製モノタロウ(165件のレビュー)
419税込461
1巻
当日出荷
150℃30分の加熱に耐えるテープを使用しておりますので被着体に糊残り、変色を起こしません。再剥離時にテープ切れが起きず、手切れ性も良好です。テープが薄いので見切り線が綺麗に出ます。塗料のフレーキングが起きないようテープ背面を処理しています。
テープ幅(mm)15耐熱温度(℃)150℃(30分)種別車両用材質(シート)片艶クラフト紙30g/m2テープ種類和紙(黄色)+アクリル系粘着剤シート長さ(m)35化学物質安全性参考資料(0.2MB)
曲面用マスキングテープ SOFT99曲面用マスキングテープSOFT99(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
クレープ(ちぢみ)加工されていますので曲面、曲線をキレイにトレースできます。 弾力性が高いので、はがす時にも一気にキレイにはがせます。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)8危険物の類別非危険物
目盛り付きマスキングテープ エーモン目盛り付きマスキングテープエーモン(19件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)15基材平面紙目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
マスキングシール(飛び石用) 武蔵ホルトマスキングシール(飛び石用)武蔵ホルト
219税込241
1個
当日出荷
飛び石などの細部の塗装に最適。塗料のはみ出しやたれを防いできれいに塗れる。
危険物の類別非危険物
車両塗装用マスキングテープ 武蔵 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ 武蔵カモ井加工紙(16件のレビュー)
379税込417
1本(2巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
しっかりと重ね貼りができて、テープの見切りが綺麗にとれます。従来品(カブキS)と比較して粘着力・引張強度が向上しています。(※一方、カブキSは巻き出しと手切れ性に優れています。)
用途車両塗装用のマスキング作業に。
ブロックマスカー 3M(スリーエム)ブロックマスカー3M(スリーエム)(4件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
溶剤や水を通さないマスキングペーパーに、直線性に優れ見切りラインがシャープに出るマスキングテープを張り合わせた高品質の製品です。 塗料が多量にかかる部分でも二重貼りの必要がなく、剥離時もテープが残らずきれいにはがせます。 100℃・40minの乾燥に耐えます。
種別車両用テープ幅(mm)15材質(シート)特殊コーティングペーパーテープ種類343仕上幅(mm)290シート長さ(m)35
マスキングテープ SOFT99マスキングテープSOFT99
219税込241
1個
当日出荷
ボディ、ガラス、模型などの塗装時に使用します。 用途の広い18mm巾。
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18危険物の類別非危険物
マスキングテープ 183 3M(スリーエム)マスキングテープ 1833M(スリーエム)(7件のレビュー)
469税込516
1パック(2巻)ほか
当日出荷
粘着材の改良により、強い粘着性を実現。重ね貼り部分も浮きにくく、確実なマスキング作業が出来ます。 背面処理剤の改良により、巻き出しは軽く、作業性に優れています。 薄く延びのある基材を採用し、曲線部への追従や手切れ性能が良好です。
用途自動車塗装用120℃・1時間の乾燥に耐えます。伸び(%)5耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)27
CHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープ MIARCOCHICANE TAPE(チケインテープ) マスキングテープMIARCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
自動車のマスキング作業をスピーディに!正確に!効率的に! 自動車のマスキング作業を飛躍的に革新させる画期的なマスキングテープ 塗装工からの要望で誕生した画期的なマスキングテープです。 複数のテープを使用したマスキングを、1種類のテープで効率的に行えるため作業時間の大幅な短縮だけでなく、副資材コストが約半分になります。 (1)作業時間の大幅短縮 時間を節約し、マスキング時間を大幅に短縮します (2)副資材の費用削減 1つの製品でゴムとシールジョイントを分離する材料を節約します (3)質の高い自然な仕上がり(境目をうまくぼかすことができます) 車内への塗料の侵入を防ぎ、カットラインをブレンドして目立たなくする優れた仕上がり 【使用箇所】・・・ボンネット、窓枠ゴム、トランク、ドアの隙間など特にゴムがある場所 使用方法 (1)幅の狭い面を内側のふちに貼り付けます。 (2)ドアを閉めます。 (3)幅の広い面を下へ引っ張り、外面に貼り付けます。
用途車、工業、作業、DIYの塗装時のマスキング幅(mm)75長さ(m)20危険物の類別非危険物
和紙マスキングテープ 日東電工和紙マスキングテープ日東電工
6,398税込7,038
1箱(2巻×10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
車両の高級化に伴い、ますます高品位な仕上がりが求められている車両塗装。 車両デザインの多様化に合わせて、曲線・直線・凹凸面などフレキシブルなマスキングが欠かせません。 Nittoのマスキングテープは、高度なニーズに品質でお応えする車両ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。 直線部分の見切りや曲線にもしっかりつきます。 テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。 塗装のパートナーとして、多くの車両塗装の場で活躍しています。
用途自動車・車両などの塗装マスキング、自動車・車両などの焼き付けマスキング塗装。厚さ(mm)0.09テープ厚さ(mm)0.09引張強度(N/18mm)75巻戻し力(N/18mm)6
マスキングテープ 525 3M(スリーエム)マスキングテープ 5253M(スリーエム)(1件のレビュー)
899税込989
1パック(6巻)ほか
当日出荷
和紙を基材とした車輌塗装用マスキングテープです。3M マスキングテープ 243J Plusと同様、バランスが取れていますが、特にテープの引き出しが軽く冬場のタテ裂けも少ないなど作業性を追及したテープです。
テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120(目安/1時間)
曲線用マスキングテープ TAMIYA(タミヤ)曲線用マスキングテープTAMIYA(タミヤ)(7件のレビュー)
459税込505
1巻(20m)
予約販売
一般的な紙製のマスキングテープのようにシワが寄ることなく、滑らかできれいな曲線に貼ることができるマスキングテープです。 下地塗装をはがすことなく、十分な粘着力を持たせました。
用途塗装用ホワイト危険物の類別非危険物
3M マスキングテープ No.243 3M(スリーエム)3M マスキングテープ No.2433M(スリーエム)(13件のレビュー)
6,698税込7,368
1パック(15巻)
当日出荷
テープをはがした後のめんどうな作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。 接着力に優れている上、のり残りが少なく、テープがきれいにはがせます。 又、見切りのラインがシャープにあがりアールがとりやすくなっています
用途自動車塗装に。 シーリング用。テープ厚さ(mm)0.08伸び(%)5(破断時)耐熱温度(℃)120(目安/1時間)引張強度(N/10mm)28.6
フィルムマスキングテープ NO.609 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.609寺岡製作所(5件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。200℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。テープ厚さ(mm)0.05伸び(%)80耐熱温度(℃)200(60分)引張強度(N/25mm)98
タミヤマスキングテープ TAMIYA(タミヤ)タミヤマスキングテープTAMIYA(タミヤ)
489税込538
1巻(18m)
予約販売
でこぼこの面にもよくなじみ、塗料の染み込みがないのが特長。さらに優れた耐溶剤性と作業性の良さもポイントです。 40mm幅のワイドさをいかして、RCカーのボディや大型モデルなど広い面積のマスキングに最適です。
用途塗装用幅(mm)40長さ(m)18危険物の類別非危険物
マスキングテープNo.2311 ニチバンマスキングテープNo.2311ニチバン
6,998税込7,698
1箱(120巻)
当日出荷
用途車両塗装のマスキング用など。伸度(%)6テープ厚さ(mm)0.091耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.3
ワイドマスキングテープ SOFT99ワイドマスキングテープSOFT99
319税込351
1個
4日以内出荷
エンブレムやドアの取っ手などを一気にマスキングする時に便利。 36mm巾。
テープ幅(mm)36テープ長さ(m)9危険物の類別非危険物
マスキングテープワイド 武蔵ホルトマスキングテープワイド武蔵ホルト
329税込362
1個
4日以内出荷
ドアノブやモールなどの広い範囲をマスキングするのに大変便利です。はりやすく、はがしやすい、テープのノリ跡が付かず使いやすいマスキングテープです。
危険物の類別非危険物
車両塗装用マスキングテープ CHECK3 カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープ CHECK3カモ井加工紙(1件のレビュー)
669税込736
1パック(6巻)
当日出荷
塗料の色止まり具合が一目瞭然にわかる。 目盛付きで色々と便利。 マスキングテープとしてもハイクオリティ。 100℃・30分間の乾燥に耐えます。
テープ厚さ(mm)0.09RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱マスキングテープ(超曲面用) 武蔵ホルト耐熱マスキングテープ(超曲面用)武蔵ホルト
499税込549
1個
当日出荷
特殊耐熱構造のテープを採用し、耐熱温度150℃で超曲面用として曲線にも自由自在に使用可能。
危険物の類別非危険物
クレープマスキングテープ 4341 テサ (tesa)クレープマスキングテープ 4341テサ (tesa)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
貼りやすく、剥がした後の糊残りもありません。中~高耐熱用途に適しています。環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤使用です。塗装用マスキングテープです。
用途車輛塗装やプリント基盤などのハンダリフロー工程に。トラスコ品番535-7127幅(mm)38厚さ(mm)0.17ブラウン長さ(m)50使用温度範囲(℃)140基材クレープ紙粘着剤ゴム系(無溶剤)主な用途車用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)53RoHS指令(10物質対応)対応特性手で切れる、はがせる
マスキングテープ 4302 テサ (tesa)マスキングテープ 4302テサ (tesa)
899税込989
1巻
当日出荷
テープ表面へ塗料がなじみやすく、フレーキングがありません。基材強度が高いので、剥がし工程においても破れがありません。塗装面への糊残りがありません。
用途高温耐熱塗装のマスキングに。自動車ボディー塗装時のマスキングに。厚さ(mm)0.17長さ(m)50基材クレープ紙粘着剤ゴム系主な用途車用粘着力(N/10mm)4引張強度(N/10mm)46RoHS指令(10物質対応)対応特性はがせる
車両塗装用マスキングテープ カモ井加工紙車両塗装用マスキングテープカモ井加工紙
9,998税込10,998
1箱(400巻)
翌日出荷
アール部分への馴染みや、重ね貼りに優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムマスキングテープ NO.644W 寺岡製作所フィルムマスキングテープ NO.644W寺岡製作所
459税込505
1巻
当日出荷から9日以内出荷
塗装用のマスキングテープ。耐熱性に優れ、糊残りしにくい。170℃1時間後 糊残り無し(対ステンレス)
用途自動車などの各種耐熱塗装マスキング用として。直線用。テープ厚さ(mm)0.055伸び(%)80引張強度(N/25mm)98RoHS指令(10物質対応)対応
シート付きマスキングテープ TAMIYA(タミヤ)シート付きマスキングテープTAMIYA(タミヤ)
869税込956
1巻(10m)
当日出荷
RCカーボディの塗装や大型艦船モデルの塗り分けなどに便利です。15mm幅のマスキングテープの一端に半透明のフィルムシートを接着。 テープを貼り付けた後、折りたたまれたシートを広げれば、手軽に広い面積のマスキングが可能です。
用途塗装用材質PE幅(mm)550長さ(m)10危険物の類別非危険物
マスキングテープ 143N 3M(スリーエム)マスキングテープ 143N3M(スリーエム)(6件のレビュー)
409税込450
1パック(2巻)ほか
当日出荷から3日以内出荷
和紙を基材とした汎用タイプの車輌塗装用マスキングテープです。 湾曲している箇所(R部)へのなじみがよく、巻き出しが軽い製品です。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら