「車用 消火器」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートブロック アラオカートブロックアラオ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
エアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレー マカンエアゾール式簡易消火具 FIREOUT 消火スプレーマカン
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
もしもの時の初期消火に。エアゾール式簡易消火具 FIREOUT。総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格!適応火災:小規模普通火災適応、天ぷら油火災適応、ストーブ火災適応、自動車用クッション火災適応、電気火災適応放射時間:約20秒放射距離:3-5m消火剤の名称及び質量:水系消火剤 400g充填ガスの名称:窒素標準使用期限:製造年月より3年使用方法:キャップを開ける。火元から2-3m離れ、ノズルを火元に向ける。ボタンを強く押し消火する軽くて置き場所にも困らない。健康と環境に配慮した水系消火剤を使用しているため、触れたり吸入した場合でも健康へのリスクを最小限に抑えます。粉末消火剤の後片付けは大変ですが、FIRE OUTはサッと拭き取るだけで後片付けがラクラク。SGSが認めた車載可能な消火スプレー。独自の構造と充填技術により、90度の耐熱試験に合格し車載が可能です(実用新案3182970号)
用途消火スプレーとして。初期消火に。小規模普通火災適応 天ぷら油火災適応 ストーブ火災適応 自動車用クッション火災適応 電気火災適応
FIRE OUT エアゾール式簡易消火具 マカンFIRE OUT エアゾール式簡易消火具マカン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本(400g)
6日以内出荷
誰でも簡単に使えるエアゾール式の簡易消火具で、初期火災の備えに最適です。殺虫剤のようにキャップを外してワンプッシュするだけ、直感的に消火が可能です。軽量コンパクト(約535g)なので高齢者や子どもでも扱いやすく、壁掛けも可能です。(壁掛け用にホルダーとネジも付属)総務省消防庁の消火性能試験5項目に合格しており、1小規模普通火災、2天ぷら油火災、3電気火災、4ストーブ火災、5自動車クッション火災に有効です。2m離れても消火できる強力な噴射力と、再燃防止に優れた冷却効果を持つ水系消火剤を採用。使用後の掃除も簡単で、人体や環境にも優しい点が魅力です。独自の充填技術(実用新案3182970号)により、90℃の耐熱試験に合格、車への搭載が可能です。ご家庭や車内、高齢者施設などにおすすめですが、防災グッズや新築祝いのギフトにもぴったりです。
仕様消火剤の名称及び質量:水系消火剤400gセット内容本体、壁掛けホルダー、壁掛けネジ×2質量(g)535使用温度範囲(℃)0~40ガスの種類窒素サイズ(mm)650×650×2450放射時間約20秒(20℃)放射距離3~5m(20℃)
ファイヤーブランケット Performance ToolファイヤーブランケットPerformance Tool
1,898税込2,088
1個(1個)
4日以内出荷
初期消火用のファイヤーブランケットです。火元に被せ空気を遮断する事で消化します。家のコンロ周り、自動車など出荷のおそれがあるところに設置し、いざという時に下部にあるベルトを引っ張って素早く取り出し出荷元に被せます。溶接のスパッター対策や、キャンプなどでの火の粉対策、災害時の防火頭巾・マントとしても使用可能。ブランケットサイズ 100cm x 100cm。
用途初期消火、溶接スパッター対策、キャンプ等での火の粉対策、災害時の防災頭巾・マント、その他防火対策として材質【ブランケット】グラスファイバー規格【米国】A,B,Cクラスに適合寸法(cm)【ブランケット】100×100
自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式) NDC(ドライケミカル)自動車用ABC粉末消火器(蓄圧式)NDC(ドライケミカル)
9,898税込10,888
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用。適用火災:普通火災・油火災・電気火災。適合普通火災・油火災・電気火災トラスコ品番574-1626高さ(mm)364放射時間12秒放射距離2~4m薬剤量(kg)1設計標準使用期限10年
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦型モリタ宮田
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレスタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横型モリタ宮田
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質ステンレスタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 縦モリタ宮田
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦モリタ宮田
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECCタイプ板厚(mm)1.6、1.2文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 横モリタ宮田
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SECCタイプ板厚(mm)1.6、1.2文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (ステンレス) 横モリタ宮田
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
消火器を収納しておくための格納箱です。設置や用途に併せてお選びください。
材質SUS304タイプ板厚(mm)1.2、0.8文字色塗装焼付塗装・赤色
自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 縦型モリタ宮田
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチールタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型 モリタ宮田自動車用消火器格納箱 (スチール) 横型モリタ宮田
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
自動車用消火器格納箱、縦型および横型と材質の選択が可能です。
材質スチールタイプ文字色塗装色焼付塗装/赤
自動車用粉末消火器 モリタ宮田自動車用粉末消火器モリタ宮田(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。種別加圧式設計標準使用期限10年
車両用格納箱 消火器ステッカー付き 蓄圧消火器対応 東洋防災車両用格納箱 消火器ステッカー付き 蓄圧消火器対応東洋防災
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
車両用格納箱です。消火器ステッカー付き。蓄圧消火器対応。
付属品消火器ステッカー付寸法(mm)190×650×240梱包内容1ケース2本入
車両用格納箱 消火器ステッカー付き スライド式 東洋防災車両用格納箱 消火器ステッカー付き スライド式東洋防災
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
車両用格納箱です。消火器ステッカー付き。スライド式。
付属品消火器ステッカー付寸法(mm)170×550×220
車両用格納箱 消火器ステッカー付き 東洋防災車両用格納箱 消火器ステッカー付き東洋防災
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
車両用格納箱です。消火器ステッカー付き。
付属品消火器ステッカー付
ハシゴ車停止場所  アルミ合金製消防対策標識 東洋防災ハシゴ車停止場所 アルミ合金製消防対策標識東洋防災
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
「ハシゴ車停止場所」アルミ合金製消防対策標識です。 アルミニウム合金製スライドチャンネル付。使用金具はUバンドスライド間具止め。
材質アルミニウム合金文字内容ハシゴ車停止場所
自動車用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック自動車用蓄圧式消火器ヤマトプロテック
16,980税込18,678
1本
予約販売
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
用途自動車搭載用。 適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
ABC粉末消火器 自動車用 ヤマトプロテックABC粉末消火器 自動車用ヤマトプロテック(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。 取り外しワンタッチの専用ブラケット(保持装置)でガッチリ固定。耐食性に優れてサビにくいSUS304(ステンレス)製。 指示圧力計ゲージは金属製カバーでしっかりガード。衝撃からゲージを保護するために、ヤマトプロテックでは金属製カバーを採用。 A(普通)火災・B(油)火災・C(電気)火災やプロパンなど、あらゆる原因の初期火災をスピード消火。 放射を一時的にストップできるストップ機構付き。レバーを離すと放射が止まります。
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式使用温度範囲(℃)-30~+40設置方法平面置き、側面タテ置き
自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所自動車用蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所
21,980税込24,178
1本
予約販売
ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
種類薬剤/粉末ABC種別蓄圧式エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
YPMシリーズ 加圧式 自動車用 ヤマトプロテックYPMシリーズ 加圧式 自動車用ヤマトプロテック
12,980税込14,278
1台
予約販売
かけがえのない人命や大切な積荷を守り、快適な安全走行にかかせない、自動車用消火器です。
種類薬剤/粉末ABC種別加圧式放射距離3~6m(20℃)仕様ブラケット付能力単位/A-3、B-7、C設置方法平面置き、側面タテ置き
自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式) 初田製作所自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)初田製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途自動車搭載用仕様蓄圧式リサイクルシール付トラスコ品番390-7953質量(kg)3.7高さ(mm)430放射時間約15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)2設計標準使用期限10年
CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUEワイピーシステム販売(18件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に仕様消火薬剤/二酸化炭素62g付属品車載用アタッチメントトラスコ品番819-4071質量(g)約370使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45放射時間約8秒
自動車用ABC粉末消火器 日本ドライケミカル自動車用ABC粉末消火器日本ドライケミカル(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用仕様アルミ製軽量タイプ付属品固定ブラケット種別ガス加圧式放射距離3~6m
CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き) ワイピーシステム販売CO2消火具 消棒RESCUE(車載用アタッチメント&卓上ホルダー付き)ワイピーシステム販売
7,098税込7,808
1個
5日以内出荷
卓上ホルダーを使用する事で自立可能自動車搭載だけではなく家やオフィス、工場など設置場所の選択肢が広がる卓上タイプ二酸化炭素消火具『消棒miny』の代替品として使用可能
材質PP(卓上ホルダー)寸法(mm)Φ55×46(卓上ホルダー)質量(g)18.6(卓上ホルダー)耐久温度(℃)-30~105(卓上ホルダー)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら