メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り無香
成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤
種別車用
重曹・炭酸ソーダ・アミンからそれぞれから生成されたトリプルイオン
効果による化学的消臭で、車内のイヤなニオイをしっかりと消臭します。
クリアなビーズを採用した、香りでごまかさない無香タイプです。
ドリンクホルダーにすっぽりと収まるタイプです。
シリーズ消臭力
香り無香料
使用場所車用
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個(90g)
¥399
税込¥439
当日出荷
天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。
成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂
シリーズ消臭力
超微細ミストで、シートにしみついたニオイだけでなく空間のニオイもすっきり消臭します。
天然系消臭剤配合で、車内のイヤなニオイをさわやかに消臭します。
ドアポケットにすっきり収納できます。
用途シート、内装、フロアーマットの消臭・除菌・抗菌
シリーズ消臭力
成分消臭剤、抗菌剤、香料
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分香料
シリーズファブリーズ
イオン消臭効果による化学的消臭で、車内のイヤなニオイをしっかりと消臭します。香りでごまかさない無香タイプです。シートの下の見えないところに置くことができる平形タイプです。
シリーズクルマの消臭力
香り無香料
取付シート下
1個(200g)
¥499
税込¥549
当日出荷
置き場所を気にせず、見えないところで使える「シート下専用タイプ」です。
ミネラル系消臭成分配合で車内の気になるニオイを足元からしっかり消臭します。
ほのかに香る微香タイプです。(無香料を除く)
スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香
シリーズドクターデオ
カビ臭を良い香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用!
ナノ消臭成分がエアコンのニオイを分解消臭!
かんたん&スピーディーに消臭できるエアコンルーバー取付タイプ。
香り香り有
寸法(mm)295×280×30
質量(g)2.4×2
シリーズ消臭ナノエア
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
車内のニオイを強力脱臭。(備長炭+活性炭)
タバコ臭、エアコン臭、汗臭、揚げ物臭などに効く!
ゼリー状の炭が小さくなるので、交換時期がはっきり分かります。
成分活性炭・備長炭・無機系脱臭剤
使用期間通常1~2ヵ月
取付シート下
シリーズ脱臭炭
従来品比200%の消臭性能を実現。除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。シート下に置くだけ。目立たない所からしっかり消臭
用途自動車用除菌消臭剤
シリーズドクターデオ
香り無香
成分除菌消臭剤(安定化二酸化塩素)、有機酸
形式ゲル状
RoHS指令(10物質対応)対応
カーエアコンの蓄積臭を強力消臭。サッと引っかけるだけで使えるクリップ式のカーフレグランスです。お徳用!2個セットで合計90日間(45日/個)香りが続きます。
用途車内の消臭、芳香剤として
仕様持続期間:45日間/個
成分香料、色素
内容量(mL)4×2個
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
クエン酸配合により臭いの原因のひとつであるアンモニアを中和して消臭します。除菌剤・防腐剤配合により、長期間効果が持続します。日本製
天然由来の華やかで清潔感のあるフローラルの香りが快適で清潔な仮設トイレや車両用トイレの環境を保持します。約100倍まで希釈可能。
種別液体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×94×260
希釈倍率100倍まで
液性弱酸性
香り華やかなフルーラル
アズワン品番64-8964-61
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1本(1L)
¥899
税込¥989
当日出荷
ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち
シリーズ消臭力
香りクリーンスカッシュ
オール霧状まるごと消臭!新開発の拡散噴射ノズルにより、消臭成分が霧状に広がり奥まで行き届き、広範囲に消臭する事ができます。また、新採用のワンタッチ2WAYノズルでエアコンと車内空間との消臭が可能です。
駐車中のモアっと臭に対してイージークリップ消臭成分最高レベルが解決!
香りフレッシュシャボン
1パック(4個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
くるまにポピーでおなじみの「グレイスメイトポピー」です。皆様に愛され続けて30周年を迎えました。高級香料を使用し持続性のよさが特徴です。
用途自動車用
シリーズグレイスメイトポピー
たっぷり使える500mL。マイナスイオン電荷水配合。タバコのニオイをスッキリ消して、爽やかドライブ!!
用途自動車用灰皿の芳香・消臭
形式粒状
オド・エリミネーターは、他の香りで嫌な臭いを隠すのではなく、特殊配合の亜鉛化合物等の働きで臭いの元と化学反応し、悪臭成分を分解する消臭剤です。
使い方は簡単で、シートやフロアマット、内装等にスプレーし、余分な液剤を濡れた布で拭き取るだけです。
格調高い香りがペット、たばこ、汗、飲食物等の臭いを素早くシャットアウトし、車内の空気を新鮮にします。
また、カプセルに覆われた芳香剤が繊維の奥に浸透し、シートやマットに触れる度にブリティッシュブリーズが蘇り、その効果は数週間持続します。
消臭以外にも、車内を清潔に保つ目的でも使用可能で、コンソールボックスやドアポケットに常備してあると安心です。
用途消臭剤
容量(mL)500
区分車内用
1個
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
思いがけず頬をかすめるそよ風の爽快感。
その心地よい一瞬を香りにしました。
たっぷり160mLの大容量タイプなので、RV車や1BOX車等の大型車でも香りが長続きします。
シリーズリフレアー
種別ゲル状
取付置き型
独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。)
エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。
有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。
薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。)
ほんのり香るクリーンムスクの香り
本品は2通りの使い方ができます。
(1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間)
(2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分)
【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤
【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り
成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分
使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。
取付エアコン取付
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
アズワン品番65-2349-89
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。(全ての菌を除菌するわけではありません。)
エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。
有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。
薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。)
ほんのり香るクリーンムスクの香り
本品は2通りの使い方ができます。
(1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間)
(2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分)
【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤
【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分
使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】ミニバン等の大型の自動車に1回あたり1個使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。
取付エアコン取付
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
アズワン品番65-2349-90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
そこにあるだけでお洒落な空間へと導く…、それがビッカラです。虚飾を排した機能美あふれるそのフォルムは、それが空間を快適なものへと導くものであることを無言に語りかけます。安定感ある容器で、車内でも違和感なく設置できます。中味には爽やかな香料に加え、評価の高い消臭酵素を配合しています 。
付属品両面テープ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約60×55
質量(g)85
カーメイト噴霧式フレグランスデフューザー専用。消臭剤を配合した晴れやかなフレッシュフローラルの香り。
用途車の芳香消臭
成分香料/溶剤/消臭剤
容量(mL)7
香りスカイクリーン
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
車内に自然な香り広がるインテリアフレグランス。こだわりの素材を使った、温かみのあるデザイン。エアコン取り付けタイプ。植物から抽出した消臭成分配合。
用途車用芳香剤
香りホワイトアンバー
分類車用芳香剤
取付エアコン取付
1個(2.4g×2個)
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
使い捨てで便利なシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
材質EVA+LLDPE(抗菌・脱臭剤入)
本体寸法(mm)0.04×125×170
1箱(500枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
植物生まれの天然消臭成分配合。清潔感のある香りが車内に広がります。
800gの大容量で広い車内でもしっかり消臭。
用途ミニバン、大型車に最適
二酸化塩素スチームが車内のすみずみまで除菌&消臭
。乗用車から10人乗りバスまで強力クリーニング
。安定化二酸化塩素を使用、芳香剤では得られない高い除菌消臭効果を発揮
。使用方法は水を本体缶に注ぐだけの簡単仕様
。人の出入りが多い社用車や事業用車の定期クリーニングにおいて低コスト化を実現
用途車室内の除菌消臭剤
成分生石灰、亜塩素酸ナトリウム、クエン酸、水
適合車種乗用車~10人乗りバス
スチームでエアコンや車内空間のニオイを強力消臭します。安定化二酸化塩素を採用。
用途車の消臭剤
幅(mm)78
高さ(mm)700
奥行(mm)78
内容量(mL)25
香り無香
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ