片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
電話機などの机上のものの固定に。
マット、カーペットなどの固定に。
幅(mm)100
長さ(m)0.1
粘着剤アクリル系
材質(面ファスナー)ナイロン100%
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
電磁波ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔を使用したマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具なしで簡単に着脱できます。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)。
材質(シート)難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔+1.25sq編組線
長さ(m)5
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)
寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)
取付方式吊り下げ
RoHS指令(10物質対応)対応
冷たい雨や風から大切なお子様を守るフロントチャイルドカバー
BSC製、OGK製ヘッドレスト付き前子供乗せに対応したサイズ
雨でも安心のはっ水加工
装着が簡単なマジックテープを採用
お子様が未乗車の時は上部カバーをベルトで固定しバタつきを防止
材質ポリエステル100%(PUコーティング)
色ブラックドット/ブラック
質量(g)210
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×670×410
アズワン品番64-9550-46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
RoHS対応品
鉄道車両用燃焼試験取得品
マジックテープ式のため、手でケーブルに簡単装着可能です。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果が向上しており、電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。
はんだ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ASR681Ⅱは、リモートコントロールユニットを採用したエアサス・アクティブサスコントローラーです。クルマの外からでも目で確認しながらエアサス・アクティブサス車の車高を自由自在にコントロールでき、思いのままのスタイリングを実現します。また、1つの本体で多くの車種に適合(詳細は最新適合表でご確認ください)。クルマを乗り換えた際も、適合車種なら車種別専用ハーネス(別売)を交換するだけで引き続きご使用いただけます。
付属品本体、リモートコントローラー取付ステー、両面テープ、リモートコントローラーユニット、シガー電源ケーブル(DTP015)、マジックテープ、取扱/取付説明書、保証書
材質【本体】耐熱ABS樹脂、【リモートコントローラー】耐熱ABS樹脂
色【本体】ブラック【リモートコントローラー】ピアノブラック
表示部本体:7セグLED(赤)、リモートコントローラー:16×64ドットマトリックス液晶ディスプレイ(バックライトブルー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70、【リモートコントローラー】86×24×88
動作温度(℃)【リモートコントローラー】-10~50(結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.37MB)
1箱
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
関連キーワード