93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1パック(8本)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容MT3:90189-06018MT12:90189-06013MT13:90189-06006MT24:90467-06091MT27:90467-07029MT48:90467-08182-C0MT51:90044-67383-000MT63:90467-09139MT78:90189-06157MT102:90189-06065各10個 タイプトヨタ(板金用)
1セット(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷

セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

1セット
6,998 税込7,698
欠品中


1パック(13個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

1個
139 税込153
当日出荷

1セット(10本)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1箱(400個)ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)




多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
1セット(4枚)
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (637種類の商品があります)


用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。 セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4 材質スチール 質量(g)150
1組
419 税込461
3日以内出荷


レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC10~16V 付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚) 材質(ベース)ABS/(レンズ)PC 厚さ(mm)10 質量(g)約80 タイプDC12V車専用 規格意匠登録:第1331004号 電圧(V)DC12 定格電圧DC12V 定格電圧(V)DC12 外径×高さH(Φmm×mm)241×54 コード長さ(m)110(0.3sp) 本体質量(g)約80 定格電圧 DC VDC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10 コード長さ(mm)110(0.3sq) 使用環境温度(℃)-40℃~+80℃ 材質(レンズ)PC 材質(ベース)ABS 質量(g/個)約80 取付ピッチ(mm)208 定格電流(mA)約190(DC14V時) 動作温度(℃)-40℃~+80℃ 照度(Lux)約55(距離1m直下) 主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC LED使用数(個)12
1個
3,698 税込4,068
当日出荷






レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用。 明るさ25%UP(メーカー従来品比)。 環境負荷物質を低減。 明るさと長寿命を両立。球切れも少なく、交換の手間も減少。 庫内温度に影響されず、常に明るさを保ち、冷凍車等にも最適。 庫内の状況に配慮した高効率な業界最薄10mmのスリムボディ設計で車両に取り付けた際の庫内の荷物への影響にも配慮。 万一荷物がぶつかっても引っ掛からないようなデザイン設計。 車両側の加工は最低限。車両側にはビス穴加工のみでOK。特に冷凍車はビス穴のみで済むので熱効率が良い。
定格電圧変動範囲DC20~32V 付属品タッピングネジ3.5×14(2本)・両面テープ(1枚) 材質(ベース)ABS/(レンズ)PC 厚さ(mm)10 質量(g)約80 タイプDC24V車専用 規格意匠登録:第1331004号 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 外径×高さH(Φmm×mm)241×54 コード長さ(m)110(0.3sp) 本体質量(g)約80 定格電圧 DC VDC24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×54×10 コード長さ(mm)110(0.3sq) 使用環境温度(℃)-40℃~+80℃ 材質(レンズ)PC 材質(ベース)ABS 質量(g/個)約80 取付ピッチ(mm)208 定格電流(mA)約80(DC28V時) 動作温度(℃)-40℃~+80℃ 照度(Lux)約50(距離1m直下) 主材質(ベース)ABS/(レンズ)PC LED使用数(個)12
1個
4,198 税込4,618
当日出荷






下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス タイプ丸型 車輪径(Φmm)28 適合平行型(下框) 形状Φ28丸 材質(本体)ステンレス 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格12V/1.0A、6V/1.5A
1個
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)