お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC12V
容量(mL)1000
最大容量(L)1
コード長さ(m)約1.3
沸騰時間目安約60分(満水時)
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1
エスコ品番EA763AR-51A
材質ポリカーボネート
寸法(mm)190×180×150
質量(g)550
電源(V)DC12
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約550
コード長さ(m)約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)10
最大容量(L)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。
材質本体ステンレス
質量(kg)1.2
消費電力(W)430(湯沸し時)
コード長さ(m)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0789-0801
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5
材質シリコン・PPほか
電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格PSE
消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)
機能再沸騰機能
保証期間お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの
電子機器に給電可能です。
本製品は正弦波出力なので、家庭用のコンセントからの電気とほぼ同じ波形作り出して、
波形の歪み率も非常に低いので、日常の電化製品だけではなく、小型・中型電動ドリル、
投光器、電熱器なども快適に使っていただくことができます。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、
大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
出力が小さい時、ファンの回転速度が低くなり、ノイズを抑制し静かな車内空間を創り出します。
出力が大きい時、ファンの回転速度が高くなり、冷却機能が動作して安全性を確保できます。
出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×98×57
定格出力(W)300
出力波形正弦波
コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)
保証期間一年間、無料交換期間:一週間
交換効率85%以上
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護
USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:5.0A出力)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
高い耐熱性・耐久性と扱いやすさを両立。
温冷配膳車にはもちろん、病院・高齢者施設で導入が進む熱風式再加熱カートに最適の超耐熱食器です。
過酷な高温加熱による変色や収縮を抑えるため、これまでにない高い耐熱性・耐久性を実現。
一般食器と変わりない扱いやすさはそのままに、ニュークックチルシステムへの対応が可能になりました。
色サンドイエロー
電子レンジ×
食器洗浄機○
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色ホワイト(W)
消費電力(W)湯沸かし時 700
機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
色メタリックブラウン
消費電力(W)700
電源コード(m)1
機能蒸気抑制
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)40
厚さ(mm)3
寸法(mm)40×40×3(アングル)
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
種類L型ブラケット
釘穴(mm)Φ4.5
穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
充電などに便利なUSBポート付フレキイルミ。
ホワイトLED3灯と、先端がブルーLED1灯のスポットライトをスライドスイッチで切り替えられます。
自由自在に角度調整可能な10cmのフレキシブルコード。
フレキΦ4mm、イルミ部分Φ9mm、コンパクト/スリム設計。
USBポートは最大出力1.8A。
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×230×22
フレキ長(mm)100
定格出力(A)1.8(5V)
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
たっぷりお湯が使えて便利な「大容量5L」&「985Wスピード沸とう」タイプ
給水のタイミングを知らせてくれる「給水お知らせ」
最大16時間まで設定可能!「6段階タイマー」6・8・10・12・14・16時間
「給湯」機能だけを有効にする「給湯限定モード」
ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」
質量(kg)3.4
色ホワイトグレー
容量(L)5.0
消費電力(W)985(湯沸かし時)
機能マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ)・傾斜湯もれ防止構造・転倒湯もれ防止構造・自動給油ロック・クエン酸洗浄コース(3秒押し)・フッ素加工内容器・お知らせメロディー・カルキとばし沸とう・センター給湯ボタン・広口容器・蒸気抑制
保温温度98℃・90℃・80℃・70℃(4段階)
電気代の目安年間約15000円
タイマー設定6・8・10・12・14・16時間
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×31.5×34
アズワン品番64-9292-04
年間消費電力量(kW)555
一日あたりの消費電力量(kWh/日)1.52
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静音キャスターを使用しています。
補助棚(別売)を取り付けることで作業スペースを確保できます。
ゴミ箱受け・ゴミ箱静音タイプ。
容量(L)【ごみ箱】5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×145×180
アズワン品番8-4568-12
1個
¥9,801
税込¥10,781
6日以内出荷
上質な空間に共感をよぶ佇まい
質量(kg)0.85
容量(L)0.8
定格消費電力(W)1300
寸法(cm)14.3×25.0×20.4
機能スピード沸騰、蒸気レス、転倒お湯漏れ防止、本体二重構造、ドリッププロジック構造、ワンタッチ着脱ふた
沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:4分
プッシュ式で、パッキンが付いており、臭いが漏れにくい仕様です。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×306×420
ダストボックス容量(L)20(2個付)
アズワン品番7-7747-11
1台
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
「まほうびん保温」:電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力を抑えます。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利な「スピード沸とう」。大きな文字と分かりやすい操作パネル&大型のオレンジくっきり液晶
消費電力(W)905
電源コード(m)1
炭消臭剤入り&転倒防止重り入り。高級感のある本革調。底面に滑り止めの両面テープ付。
用途車のゴミ箱
色ブラック
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
転倒防止のおもり付。左右独立式のスイングフタ採用。
用途車のゴミ箱
色BK
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×200×160
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
炭消臭剤入り&転倒防止重り入り。高級感のある本革調。底面に滑り止めの両面テープ付。
用途車のゴミ箱
色ブラック
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ダブルステンレス魔法瓶で節電!電気を使わないエアー給湯で経済的。内面もステンレス構造で熱湯・氷もOK。簡単に外せる着脱式フタでいつでもきれい。広口でお手入れもラクラク。コーヒードリッパーも使えます。
材質内側=ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、外側=ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた・口金・ハンドル=ポリプロピレン、パッキン=シリコーンゴム
スリムダストボックス4
用途コンパクトカーから、ミニバンまですっきり簡単装着できるスリムで、スマートなダストボックスです。
小さいゴミが捨てやすいシーソーのようにスイングするフタの開き方と、大きいゴミが捨てやすいように横に大きく開く2通りのフタの開き方ができます。
フタが大きく開くので、フチまでしっかりゴミが捨てられます。
カーペットに差し込むだけの楽々簡単取り付けです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×115×220
仕様ブラック
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。中をコンビニ袋で仕切って分別ゴミ管理ができるよう「可燃ゴミ」「不燃ゴミ」シール付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×200×160
質量(g)508
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ダストボックスL ドリンク
用途大容量ビッグサイズのダストボックスです。
ドリンク2本収納できるドリンクホルダーと、携帯電話やタバコ、リモコン等の小物がおける小物ポケットがついています。
底面に転倒予防のおもり付き。
プッシュオープンのフタでラクラクゴミ捨て。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×172×270
仕様ウォークスルー/おもり付/ワンプッシュフタ付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
オモリ付きスリムダストボックス
用途コンパクトカーから、ミニバンまですっきり簡単装着できるスリムで、スマートなダストボックスです。
小さいゴミが捨てやすいシーソーのようにスイングするフタの開き方と、大きいゴミが捨てやすいように横に大きく開く2通りのフタの開き方ができます。
フタが大きく開くので、フチまでしっかりゴミが捨てられます。
底面におもりが入っているので安定感抜群です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×115×220
仕様ブラック
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
肘掛けをはね上げることにより、ベッド・車いす・ポータブルトイレへの移乗にも利用できます。左右90度の大きな回転ストロークにより、立ち座りが楽になります。
電源(V)AC100(50/60Hz)
幅が調節できるゴミ袋スタンドレジ袋を引っ掛けて、簡易ごみ箱として利用できるレジ袋スタンド。
横幅が調節可能なので、場所やごみの量に合わせて幅を変えられます。キッチンなどのちょっとした隙間にすっきり収まります。
車のゴミ箱、アウトドアでの使用にもおすすめ。スリット入りで、レジ袋を複数掛けられるので、空き缶やペットボトルの分別に便利
色ホワイト
材質ポリプロピレン
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)320×375×450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×375×450
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フィットダストボックス
用途半円形状のため、センターコンソール下のスペースや、シートの間、前席シートバック裏など、どんな場所にもぴったりフィットして収まります。
500mLペットボトルが2本収納可能です。
底面におもりが付いているので、走行中の振動による転倒を防ぎます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×192×130
仕様ブラック
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ダストボックスL ティシュ
用途大容量ビッグサイズのダストボックスです。
ティシュボックスをフタの上に設置できます。
底面に転倒予防のおもり付き。
ティシュボックスを設置したまま、フタを開く事ができます。
両側開閉のフタで両側からフタを開く事ができます。
小窓付きなので、小さなゴミならフタを開けずに捨てられます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×172×270
仕様ウォークスルー/おもり付/ティシュ置き
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途ゴミ箱
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×200×160
質量(g)445
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵。本革調モデル
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×210×100
材質表生地:PVC、裏生地:ポリエステル
質量(g)415
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。コンビニ袋をすっきり装着できるフレーム付。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途急カーブでも転倒しにくい「おもり入り」ゴミ箱
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×200×160
質量(g)390
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
上質レザー調のシンプルなゴミ箱です。
用途マグネットで簡単に開閉可能です。足元の邪魔にならないコンパクトな折りたたみタイプです。ゴミ袋を引っ掛けることができるフック付きです。予備のゴミ袋をしまえる収納ポケット付きです。車両に貼り付けたフックでゴミ箱の脱着が可能です。製品サイズ:約260×210×35mm
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
リヤーセンター対応
色ブラック
材質ポリプロピレン
寸法(mm)190×145×156
タイプ1型
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
やわらか材質でゴミが捨てやすい
フタに緩やかな傾斜をつけてゴミを捨てやすくしています
やわらかいシリコン材質なのでフタを軽く押すだけでゴミが捨てられます
カップホルダーに収まるコンパクトなボトルサイズ
用途ゴミ箱
質量(g)307
サイズ(mm)高さ150/直径68
関連キーワード
1
2
3
4
次へ