洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。
ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。
オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色
特性撥水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。
本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥429
税込¥472
当日出荷
かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去
成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤
質量(g)850
種類液体
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50
液性中性
性質水アカ落とし
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色(イエロー除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。
天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。
廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449
タイプ原液で使用
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性中性、ノーコンパウンド
性質ワックスイン
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
汚れを落としながら素早くワックス効果を発揮します。
新開発のデュアルシリコーンが車のボディを優しくコーティングします。
光沢のある艶と水ハジキ効果を与え、ボディをつるつるにします。
中性・ノーコンパウンドで大切な車の塗装を傷めません。
オールカラー対応(メタリック・パールも対応)ですので、全ての車色に使用できます。
水で薄めないストレートタイプです。
タイプ原液使用
内容量(L)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
¥708
税込¥779
当日出荷
油膜は、雨天時において特に夜間などの対向車のライトがギラつき非常に危険です。そんなときの強い味方!
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス)を含み、油膜となる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。本品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
季節を問わずに使用できるオールシーズン対応!原液凍結温度:-20℃
ゴム・金属・塗装面に悪影響を与えない品質設計!
4倍まで希釈可能です。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×190
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
¥179
税込¥197
当日出荷
作業前に塗ることで汚れが簡単に落ちます。塗料・ワックス・油等の汚れが水洗いだけで簡単に落ちます。弱アルカリ性。安心の国産品!。化粧品基準の安全成分を使用しています。作業前に手に塗りこむことで、塗料、ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます。
用途塗料・ワックス等の塗装時、換気扇・レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸・サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備、靴磨きなど。
成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール
形状白クリームタイプ
使用量1回あたり0.5~1g
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能回数80~160回
1個(80g)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、スーパー耐汚染、フリーワックス、耐ひっかき傷、スリキズ防止、耐キャスター、車椅子対応、ホットカーペット対応
高さ(mm)165
寸法(幅W×厚さ)(mm)90×12.5
工法捨て張り
シリーズコンビットグラードシリーズ
厚さ(mm)12
長さ(mm)1818
幅(mm)303
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC
適合規格4VOC
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シリーズコンビットグラードシリーズ
厚さ(mm)12
長さ(mm)1818
幅(mm)303
仕様抗菌、裏面防虫処理、GC、とても汚れに強い、フリーワックス、ひっかき傷に強い、すり傷に強い、キャスターに強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応、低VOC
適合規格4VOC
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード