トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ
内容量(L)18
液性中性
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水
希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
強力な洗浄力で汚れをきれいに除去します。また泡立ちが良く泡切れが早いので洗車が楽に済みます!!
塗装を傷めない品質ですから、安心してご使用になれます。
水で20~25倍に希釈して使用します。
廃棄の楽なバッグインボックスタイプ。(コック付)
用途手洗い洗車用
液性中性
適合塗装色オールカラー用
トラスコ品番401-0442
内容量(L)20
容器バックインボックス
希釈倍率20~25倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
素早い泡切れで作業効率がUPします。カルナバ配合で美しい艶と輝きを得られます。
ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。
廃棄が楽なバックインボックスタイプ。
コック付で使用も簡単。
成分ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、グリコール類、酸、カルナバワックス、水
タイプ原液使用タイプ
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性弱酸性
性質ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(20L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用
付属品コック
成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率20倍
液性中性(ノーコンパウンド)
性質撥水
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
豊かな泡立ちと素早い泡切れで汚れを落としながら、強力なワックス効果を発揮します。
天然カルナバ配合により深みのある艶と輝きをボディに与え、新開発マイクロエマルジョンの働きが強力に水を弾き車をガードします。
廃棄の楽なバックインボックスタイプ。(コック付)
トラスコ品番497-2449
タイプ原液で使用
内容量(L)20
容器バックインボックス
液性中性、ノーコンパウンド
性質ワックスイン
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥8,798
税込¥9,678
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コック
トラスコ品番497-2431
寸法(mm)W295×D288×H286
内容量(L)18
容器バックインボックス
希釈倍率30倍
性質撥水、ノーコンパウンド
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18L)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード