風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤
シリーズ消臭力
成分香料・溶剤
種別車用
香りコントロール付きで香りを調整。消臭&芳香が70日間持続する車用ファブリーズです。
成分香料
シリーズファブリーズ
クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち
シリーズ消臭力
香りクリーンスカッシュ
植物生まれの天然消臭成分配合。清潔感のある香りが車内に広がります。
800gの大容量で広い車内でもしっかり消臭。
用途ミニバン、大型車に最適
上質な香りとプレミアムな質感を実現!世界最大の香水メーカーのP&Gだからできる新たなテクノロジーによって、 洗練された上質な濃密かつ深い、高級フレグランスのような香りが70日間長持ち。
種別付替用
シリーズファブリーズ
ダイヤカット風ガラスを使用。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合
用途自動車用芳香消臭剤
シリーズブラング
成分香料、エチルアルコール、界面活性剤、消臭剤
形式液状
男性向けフレグランス調。贅沢な香り原料を使用。消臭剤入り。
シリーズブラング
付属品両面テープ
取付置き型
質量(g)200
タイプゼリー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×44
RoHS指令(10物質対応)対応
清潔で柔らかなホワイトムスク調の香りです。まるで香水のような厳選フレグランス。香りで車内を心地良い空間へと演出します。約1ケ月間持続します
取付エアコン取付
シリーズサワデー
香りホワイトムスク
駐車中のモアっと臭に対してイージークリップ消臭成分最高レベルが解決!
香りフレッシュシャボン
1パック(4個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
置き場所を気にせず、見えないところで使える「シート下専用タイプ」です。
ミネラル系消臭成分配合で車内の気になるニオイを足元からしっかり消臭します。
ほのかに香る微香タイプです。(無香料を除く)
カーエアコンの蓄積臭を強力消臭。サッと引っかけるだけで使えるクリップ式のカーフレグランスです。お徳用!2個セットで合計90日間(45日/個)香りが続きます。
用途車内の消臭、芳香剤として
仕様持続期間:45日間/個
成分香料、色素
内容量(mL)4×2個
気に入ったデザインを長く使える、ブラングオリジナルの詰替え3個パック。消臭剤入り。
シリーズブラング
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
ファブリーズイージークリップが生まれ変わる!香り調整機能。プラス2週間長続き。ユニバーサル設計のクリップ。
室内でも人気の、濃厚な香水調の香りを楽しめます。シンプル・モノトーンのモダンデザインは、男女問わず愛され車種も選びません。重厚でハイセンスな、白黒2つの香調があります
取付エアコン取付
シリーズサワデー
くるまにポピーでおなじみの「グレイスメイトポピー」です。皆様に愛され続けて30周年を迎えました。高級香料を使用し持続性のよさが特徴です。
用途自動車用
シリーズグレイスメイトポピー
詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。
ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、
ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに
お使い頂けます。
シリーズエアースペンサー
取付エアコン取付
自然由来の抗菌成分「バイオコート」を配合した香料が車内全体に拡散することにより、車内の座席やシートベルト、ハンドルなどを抗菌。
シリーズファブリーズ
商品タイプ本体
取付その他
香りやさしい石けんの香り
1個(210mL)
¥489
税込¥538
当日出荷
パフューマ―が厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りです。
ドリンクホルダーにもすっきりと収まるコンパクトサイズです。
香り調節シート付きで、香りの強度を調整できます。通常約1ヵ月持続します(季節や使用状況により異なる)
取付置き型
シリーズ消臭力
ファブリーズイージークリップが生まれ変わる!香り調整機能。プラス2週間長続き。ユニバーサル設計のクリップ。
パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。
こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。
ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。
※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤。
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2~3ヵ月持続します。
(使用状況により異なります。)
取付置き型
タイプゲル
シリーズ消臭力
ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤。香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き。付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤
シリーズブラング
成分香料、消臭剤、ゲル化剤
形式ゲル状
ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー用フレグランスオイル。噴霧式ディフューザーで、オイルがなくなるまで均一に香るように処方されています。
思いがけず頬をかすめるそよ風の爽快感。
その心地よい一瞬を香りにしました。
たっぷり160mLの大容量タイプなので、RV車や1BOX車等の大型車でも香りが長続きします。
シリーズリフレアー
種別ゲル状
取付置き型
ファブリーズイージークリップが生まれ変わる!香り調整機能。プラス2週間長続き。ユニバーサル設計のクリップ。
大容量の500ml
いやなタバコ臭を抑えます。
幅(mm)64
高さ(mm)190
奥行(mm)64
成分シリカゲル、水、エタノール、香料、非イオン性界面活性剤
取付その他
バリエーション豊富な、ギャレットシリーズ専用の詰替用
ギャレットシリーズ共通でご利用いただけるお得な詰替用です。
極上のバランスで配合された高濃度香料を採用。パワフルな香りをお楽しみください
用途ギャレットシリーズ専用の詰替用
パフューマ―が厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りです。
ドリンクホルダーにもすっきりと収まるコンパクトサイズです。
香り調節シート付きで、香りの強度を調整できます。
シリーズ消臭力
サボンタイムクリップのお得な2個パック
用途車の消臭芳香剤
セット内容2.4g×2個
取付エアコン取付
質量(g)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×21.6
置き型タイプ。石鹸の香りを集めた消臭剤。清潔感のある香りと消臭効果で、車内を清らかな空間に。悪臭を感じにくくする香料”消臭アロマ”と植物消臭成分を配合
用途車用芳香剤
分類車用芳香剤
取付置き型
海をイメージした男のフレグランス。青い海をイメージしたフレグランス調の香り。鮮やかなマリンブルーと、質感高い輝きを見せるシルバーキャップが、爽やかさと高級感を漂わせます。香りが長続きするゲルタイプ。
用途自動車用
独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。全ての菌を除菌するわけではありません。)
エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。
有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。
薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。)
ほんのり香るクリーンムスクの香り
本品は2通りの使い方ができます。
(1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間)
(2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分)
【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤
【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭
香りほんのり香るクリーンムスクの香り
成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分
使用方法ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:窓を閉め、エンジンをOFFにする。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:エンジンをかけ、エアコンを設定する。ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。
取付エアコン取付
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
アズワン品番65-2349-89
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ