パソコンに装着することで手持ちのパソコンをWi-Fi 7対応にアップグレード!2.4GHz、5GHzに加え、6GHzの帯域にも対応することで、電波干渉による混雑を回避します。高速通信可能なWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。
用途パソコンに装着することで高速な無線通信を実現するWi-Fi 7 USB 5Gbps(USB3.0)対応 2880Mbps無線LANアダプターです。 。Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドを瞬時に切り替えて通信をするMLO(EMLSR)に対応し、より高速なデータ通信、大容量ファイルなどの高速ダウンロードが可能になりました。 。※ルーター側もMLOに対応している必要があります。 ※Windows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。 。※ルーター側もMU-MIMOに対応している必要があります。 。ルーターから離れた場所でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。 。※ルーター側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。 。環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、IEEE802.1X対応方式:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック
質量(g)約30
消費電力(W)4.5(USB 5Gbps(USB3.0)最大)/2.5(USB2.0最大)
適合規格【USB】USB 5Gbps(USB3.0)/USB2.0 ※6GHz/5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するためUSB 5Gbps(USB3.0)ポートに接続してください。 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。
対応OSWindows 11/10(Home/Pro) ※Windows11 バージョン 24H2以降、Windows10 バージョン 22H2以降対応
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト方式) ※6GHzには対応していません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88.0×約28.0×約14.0
機能【無線】MLO(2.4GHz、5GHz、6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT ※MLO対応モード:EMLSR ※MLOはWindows 11(Home/Pro) バージョン 24H2以降のみ対応です。【ビームフォーミング】対応(Rxビームフォーミングのみ)【MU-MIMO】対応
消費電流(mA)900(最大)
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730、6GHz帯:5925~6425
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(結露なきこと)
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC、VCCI Class B、JATE
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz/6GHz共用)
セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit) ※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。
電源供給方式USBバスパワー
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度【無線(理論値)】IEEE 802.11be(draft):最大2880Mbps、IEEE 802.11ax:最大2402Mbps、IEEE 802.11ac:最大867Mbps、IEEE 802.11n:最大300Mbps、IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps、【USB(理論値)】USB 5Gbps(USB3.0):5Gbps、USB2.0:480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be(draft)/IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
USBUSB-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
持ち運びに便利な小型設計!手軽にWi-Fi 5通信ができる11ac・USB3.0対応867Mbps小型無線LANアダプターです。
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応 、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応
付属品セットアップガイド
材質筐体:プラスチック
色筐体:ブラック)
質量(g)約4
消費電力(W)4.5(USB3.0最大)/2.5(USB2.0最大)
電源方式:USBバスパワー
対応OSWindows 11/10、macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
入力電圧(V)DC 5
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16.0×34.0×8.0
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO:対応
消費電流(mA)900(最大)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5725
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
取得規格TELEC/VCCI ClassB/JATE
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(TKIP)/WEP(64bit/128bit)(※WPA3を利用する場合、WPS機能は使えません。※Windows10でWPA3を使用する場合、Windows10のバージョンを19H1以上にアップデートしてください。 )
伝送速度(Mbps)無線(理論値):IEEE 802.11ac:最大867、IEEE 802.11n:最大300、IEEE 802.11g:最大 54、IEEE 802.11b:最大11、IEEE 802.11a:最大54
伝送方法無線:IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度USB:USB3.0/5Gbps、USB2.0/480Mbps
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a
動作温度範囲(℃)0~40
USBタイプ対応:USB3.0/USB2.0(※5GHz帯で通信する場合は十分な速度を実現するため、USB3.0ポートに接続してください。 ※2.4GHz帯で通信する場合はUSB2.0で動作します。 ※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。 )
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較
高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。
最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大433Mbps/IEEE802.11n:最大150Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
規格USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
仕様IEEE802.1X対応方式:非対応、IEEE802.1X対応サプリカント:非対応、USBアクセス速度(理論値):USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約14
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×約15×約154
最大消費電力(W)2.5
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ外付けアンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-PSK(AES:128bit)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大433Mbps / IEEE802.11n : 最大150Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)500m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
USB3.0に対応し、パソコンに装着するだけで高速な無線通信を実現する法人向け11ac・USB3.0対応 867Mbps小型無線LANアダプターです。
RADIUSサーバーと組み合わせることでアクセスを許可されたユーザーのみがネットワークに接続できるWPA2-EAPやIEEE802.1X/EAP認証に対応し、高度にセキュリティ保護されたネットワーク環境を構築できます。
USB3.0対応で、11ac(Wi-Fi5)アクセスポイントの能力を最大限発揮しながら、旧機種(WDC-867U3)から89%のサイズダウンを実現した小型化モデルです。
ノートパソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか22mmです。装着したまま持ち運んでも気になりません。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は最大867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は最大300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
他の端末と同時にデータを受信・処理することができるMU-MIMO機能を搭載しています。※アクセスポイント側もMU-MIMOに対応している必要があります。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
付属のCD-ROMまたはWEBからドライバーをダウンロードすることで使用可能です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
企業での使用に安心の長期3年保証。またオプションで延長やデリバリーの保守もご用意しています。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。
小型でコンパクトなので、持ち運びに便利です。
伝送速度(理論値)IEEE802.11ac:最大867Mbps/IEEE802.11n:最大300Mbps/IEEE802.11g:最大54Mbps/IEEE802.11b:最大11Mbps/IEEE802.11a:最大54Mbps
伝送方法IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
規格対応USB:USB3.0/USB2.0、TELEC、VCCIClassB、JATE
仕様IEEE802.1X対応方式:EAP-TLS、EAP-PEAP、IEEE802.1X対応サプリカント:Windows10/8.1/7※macOS、MacOSは非対応、USBアクセス速度(理論値):USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480Mbps
付属品セットアップガイド/CD-ROM
材質プラスチック(ブラック)
質量(g)約4
電源USBバスパワー
対応OSWindows10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS10.14/10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPU搭載したMac(USB2.0以上のポートを搭載している事が必要です。)
設定方式WPS(ソフト/ボタン方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約16×約34×約8
機能ビームフォーミング:対応、MU-MIMO機能:対応
最大消費電力(W)4.5(USB3.0)/2.5(USB2.0)
インターフェースUSB:Type-A(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
保証期間3年
送信出力10mW/MHz以下
アンテナ内蔵アンテナ送受信2本(2.4GHz/5GHz共用)
セキュリティ無線:WPA2-EAP※(TKIP/AES)、WPA-EAP※(TKIP/AES)、802.1X/EAP※(WEP)※EAPはTLSとPEAPに対応しています。※Windows10/8.1/7のみ対応です。WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数(GHz)2.4帯:2400~2484MHz/5.2帯(W52):5150~5250MHz/5.3帯(W53):5250~5350MHz/5.6帯(W56):5470~5725MHz
周波数帯域(Hz)2.4G帯:2、400~2、484M/5.2G帯(W52):5、150~5、250M/5.3G帯(W53):5、250~5、350M/5.6G帯(W56):5、470~5、725M
受信チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140
アクセス方式インフラストラクチャー
最大消費電流(A)900m
無線規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
12V/24V車対応、USB-A×5口、USB-C×1口で同時に様々な機器を充電可能なシガーソケットチャージャー。合計消費電力は86Wまで対応、USB-C PD出力はMax 30Wで高速充電ができます。
色ホワイト
材質(本体)ABS
コード長さ(m)充電コード:1.5
本体質量(g)約175
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×75×26
出力仕様USB-C PD×1口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A 合計30W Max、QC3.0 USB×2口 出力:DC 5V/3A、9V/3A、12V/2.5A 合計36W Max、USB×3口 出力:DC 5V/0-2.4A 合計20W Max
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
BASS搭載 迫力の重低音再生可能 車でも部屋でも使えるUSB電源タイプ
仕様USB充電器:最大出力1.8A
付属品Φ3.5mmAUXケーブル マイクロUSB充電ケーブル DC12V車専用ソケット
寸法(mm)W115×65
質量(g)約135(本体、台座部)
ケーブル長(m)Φ3.5mmケーブル:約1.0
入力Φ3.5mmステレオミニジャック
最大出力3W(最大4W)×2
スピーカーΦ54mm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
周波数帯域(Hz)30~20000
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
12V車専用、USB2ポート搭載車載用インバーター。自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力150Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×1口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できます。DCACインバーターなので災害時など、停電の時に非常時電源供給として重宝します。
外形寸法(mm)約75×67×126
出力USB:DC5V/0~2.4A 合計4.2A
本体質量(g)約262
出力電圧(V)AC100、55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
定格出力(W)150
出力波形矩形波
交換効率85%以上
出力仕様ACコンセント×1、USB×2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)DC11~15(12V マイナスアース車用)
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

DCコンバーター DC24V-12V
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
DC24VをDC12Vに変換し、お車の1ソケットを12Vソケット電源3個とUSB電源2個に増設できます
用途24V車でDC12V機器とUSB電源が使用できます
付属品両面テープ+ビス
適合24V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.1A
消費電流(A)3
電源コード(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
狭い所もしっかり照らす、USB充電式スリムライト。テール部にマグネット付で車のボンネットに取り付けて作業等としても活躍します。明るさ最大190lm、さらに無段階調光式なので用途に併せた明るさでご使用いただけます。
充電4時間、連続点灯時間は強点灯でも2時間。
質量(g)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×380
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
フック○
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)190
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約2(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲無段階
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
折りたたみ式で収納便利なUSB充電式スリムライト。テール部にマグネット搭載で、車のボンネットなどに付けて作業することが可能。また、引っ掛けて使用できるフックも付いています。
先端についたライトが狭い場所をピンポイントで灯すこともできます。
明るさ最大130ルーメン、明るさ調節は強弱の2段階です。
充電4時間で、強点灯約4時間可能。
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×35×270(最長時)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約4(AC100V充電時)
バッテリー容量(mAh)1500
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)130
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.79MB)
電球の種類COB型LED
連続点灯時間(時間)約4(強)
バッテリー寿命約500回
調光範囲2段階
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【超コンパクトな省スペース設計】
シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。
本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。
カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ!
【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】
USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。
幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。
車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。
【急速充電規格PD/QC対応】
USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応!
接続機器のスピーディーな充電が可能です。
小型ノートパソコンの急速充電にも対応!
寸法(mm)約20.7×20.7×39.7
色ブラック
質量(g)17
出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)
入力DC12-24V
最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0
ソケット径(Φmm)【適合】20~22
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、バッテリー電圧表示デジタルボルトメーター付、本体の角度調整も3段階可能。
用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます、USBポートは上下どちらでも差し込みできるドッチモポート、ボルトメーターでお車のバッテリーコンディションも分かります。
適合12V国産車専用
出力USB:5V/1A+2.4A
消費電流(A)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。
USB出力端子(定格2.4A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。
車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。
暗い場所での作業や緊急時に便利な5つのモード(点灯・フラッシュ・点滅など)ができるLEDライトを搭載しています。
製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12
使用電池リチウムイオン
セット内容スマートクランプ、MicroUSBケーブル、シガープラグ充電アダプター、収納用ソフトケース
質量(g)本体:330、スマートクランプ:230
使用温度範囲(℃)-10~+55
出力電圧(V)DC12、USB端子:DC5
出力電流(A)400(最大)、USB端子: 2.4(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:78×146×27、スマートクランプ:40×98×41
コード長さ(mm)プラス:170、マイナス:110
バッテリーリチウムイオン電池
保存温度範囲(℃)-20~+60
充電方式シガープラグ充電アダプター + MicroUSBケーブル
始動電流(A)200
アズワン品番64-9350-34
明るさ(Lm)LED:110
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5V 2.1A(最大)
充放電回数(回)約300
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
PD高速充電対応可能 USB 3ポート ソケット 2連、シガーソケット充電器。デリバリー(Power Delivery)で高速充電対応可能です。USB-C PD出力はMax 18Wで高速充電できます。150W大容量・12V/24V車対応、合計消費電力:150W、シガーソケット2連、USBポート2口、USB-C PDポート1口で、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可能です。
色ホワイト
ポート数シガーソケット×2、USB-A×2、USB-C PD×1
消費電力(W)合計150
出力USB:DC5V/2.4A、3Amax、USB-C PD:DC5V/9V/12V、18Wmax
入力電圧(V)DC12/24
寸法(cm)約2.6×2.3×1.9
コード長さ(cm)約80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
地デジもBSもCSも!3波に対応したどこでも楽しめるコンパクトな14型液晶テレビです。壁掛けスタイル、スタンドスタイルに加え車載用バッグ付きで車の中でも楽しめます。USBメモリー(別売り)で録画もOK。電子番組表(EPG8日分)対応、字幕/音声多重放送にも対応しています。HDMI入力端子を搭載、PCやゲーム機器、ストリーミングデバイスへの接続も可能です。
仕様電子番組表:8日
寸法(mm)本体:幅336×奥行225×高さ33.5
質量(g)約810
消費電力(W)23(待機時0.5)
電源AC100-240V50/60Hz、DC12V3A
出入力端子電源入力、アンテナ入力(UHF/BS/CS)、HDMI、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロット
RoHS指令(10物質対応)対応
受信チャンネル(ch)地上デジタル : UHF 13~62(受信周波数 : 470~770MHz)/BSデジタル : トランスポンダ BS1~BS23/110℃Sデジタル : トランスポンダ ND2~ND24(12ch)
取扱説明書(11.26MB)
パネル14インチTFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGB
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン
用途電子車検証の読み取り
2023年1月より導入された「電子化された自動車検査証(以下、電子車検証)」につきまして、マクセル製リーダ・ライタ「M-1850S」、「M-1850S-NS」、「M-1860B」は電子車検証の読み書き動作確認済みです。
国土交通省「電子車検証動作確認済みリーダ・ライタ一覧」
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/List_of_devices.pdf
国土交通省「車検証閲覧アプリ」
国土交通省電子車検証特設サイトの車検証閲覧アプリページで概要確認と車検証閲覧アプリのインストールが可能です。
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/application/
国土交通省「車検証電子化告知リーフレット」
https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/assets/files/Leaflet.pdf
電子車検証読取アプリ使用方法
https://www.youtube.com/watch?v=wtHSPoNcXN4
国土交通省「記録事務代行サービス」
車検証の電子化による運輸支局等への出頭不要を実現するため、運輸支局長などから委託を受けた記録等事務代行者による電子車検証の記録更新を可能とする記録事務代行サービスに対応しています。
※出展:国土交通省「電子車検証特設サイト」(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/)
※記録事務代行(https://www.denshishakensho-portal.mlit.go.jp/business/service/)をもとにマクセル株式会社が作成
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(0.56MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン。・金属干渉を起こしにくい構造を採用(底面のみ)。・オプション:SIMスロット(別途ご相談)
用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取り
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(0.45MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで38cmから最大1mまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:1m|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)383
色ブラック
ケーブル種類カール
取得規格MFi認証
適合用途充電用
質量(g)42
最大伸長(mm)1000
保証期間2年間
ケーブルタイプコイル型
コネクタLightning & USB-A
材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE、シールド:アルミニウム マイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
microUSB対応の各種タブレット、スマートフォンやWi-Fiルーターなどの充電ができるDC充電器です。2000mAのハイパワーでタブレットも楽々充電が可能です。別売りまたはお手持ちの機器用USB充電ケーブルをご使用ください。12V、24V(マイナスアース車)共用です。グリーンに発光する通電インジケーターランプ付き。
色ブラック
出力DC5.0V/2000mA
対応機種ドコモ・ソフトバンク・au各種タブレット、スマホ、各社ポケットWi-Fi対応
入力DC12V/24V
コード長さ(cm)120
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.9MB)
1台
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
USB-A - Lightningケーブル:コイル型のケーブルで32cmから最大50cmまで伸縮。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Aケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-A充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:長さ:50cm|色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-A|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維|ジャケットタイプ:TPE |シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
ケーブル長(m)0.5
色ブラック
ケーブル種類カール
取得規格MFi認証
適合用途充電用
質量(g)28
保証期間2年間
ケーブルタイプコイル型
コネクタLightning & USB-A
材質補強:アラミド繊維、ジャケットタイプ:TPE 、シールド:アルミニウム マイラー箔
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バッテリー内蔵のコードレスタイプなので電源を取る必要がなく、店舗のレジ周りや移動販売車等の狭いスペースにもフィットするコンパクトでデザイン性の高い定置式スキャナーです。
バッテリーは、本体から取り外すことができ、付属のUSBケーブルで直接充電が可能です。
バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点滅するので、突然電源が切れてしまう心配もありません。
スマートフォンやタブレットの液晶画面でも紙面でもQRコード®/バーコードをスムーズに読み取ります。
Bluetoothや、USBドングル(付属)で安定したワイヤレス通信ができるため、POSレジ、Windows PC、iPad、iPhone、スマートフォン、Androidタブレット等、様々なデバイスと接続が可能です。
また、付属のUSBケーブルを用いた有線でのUSB接続も可能です。
仕様PCS値:0.15
色ホワイト
保護等級IP52
インターフェース無線:Bluetooth 5.0 ( BLE / HID )、USB ドングル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )、有線:USB ケーブル ( USB-HID / USB-COM / HID-POS )
バッテリーリチウムイオン電池 (2000mAh)
保証期間1年
充電時間(時間)約5
動作時間9.5時間の連続使用可 (3秒に1回スキャンした場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)50(オープンスペース)(参考値)
対応コード【2次元バーコード】QR Code、PDF417、Data Matrix、etc.【1次元バーコード】UPC-A、UPC-E、ISSN、ISBN、NW-7 (Codabar)、Code 128、Code93、ITF-6、ITF-14、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、GS1 Databar、Code 39、Code32、Code 11、MSI-Plessey、Plessey etc.
商品タイプ定置式
読取方式1080×1280pixel CMOSセンサー
落下耐久(m)1.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
コンパクトで持ち運びも収納も便利なポータブルマルチ電源。アウトドアはもちろん、緊急時の電源としても大活躍。突然の車のバッテリー上がりも簡単始動のセルフスターター機能搭載(12V車専用)。多重安全保護システムも搭載しているので安心して利用できます。AC/DC/USBの3種類の出力ポートでいろんなシチュエーションでお役立ち!。本体上面のLEDライトは、懐中電灯/ランタン切り替えや光量切り替えが可能。また、有事の際はSOS信号の代わりにも使える点滅パターンも搭載で安心。
仕様(定電流保護)9±5A
付属品本体、ブースターケーブル、出力用DCケーブル、充電用ACアダプター、収納袋、説明書
質量(kg)約1.2
使用温度範囲(℃)0~40
出力AC100~120V
出力電圧【USB】最大6A
出力電圧(V)【DC】12
入力電圧(V)【AC】DC12.6
出力電流(A)【DC】最大6、【USB】最大2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×133
出力波形修正正弦波
バッテリーリチウムイオン電池(PES適合品)
充電時間(時間)約4.5(12.6V2Aアダプタ)
入力電流(A)【AC】2
無負荷電流(A)0.2A±0.05
標準容量(mAh)268000
過電流保護13.5±0.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護>80W
【ノートPCへの急速充電が可能!】USB-C1ポート単体で使用した場合の最大出力は65W。MacBook Proなどの小型ノートパソコンへの急速充電が可能です。お車での移動中にも小型ノートパソコンの充電をスピーディーに完了する事が出来てビジネスでもプライベートでも大活躍!。。【最大3台の機器への同時充電が可能】USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートの、合計3ポートを備え、最大で3台の接続機器への同時充電が可能です。2ポートや3ポートを同時に使用した場合は、何れも合計で最大65Wの高出力が可能!。さまざまなUSB機器の充電に対応し、スマートフォンやタブレットはもちろん、小型ノートPC、ゲーム機器やデジタルカメラなどの充電にもおすすめ。ご家族や仕事の同僚など同乗者との電源シェアのご利用に便利。。【高い安全性】本体の素材には充電時に発生する熱を効果的に放熱するアルミ合金が使用されています。過熱・過電流・過電圧・短絡を防止する安全機能を備え、接続機器を保護します。大切な機器や車を守る安全設計により、安心して安全にお使いいただけます。
仕様対応ソケットサイズ:直径約20mm~約22mm
色ブラック
出力【USB-C1 出力】(PD) 5V / 3A・9V / 3A・12V / 3A・15V / 3A・20V / 3.25A (最大65W); PPS:3.3-21V / 3.25A【USB-C2出力】(PD) 5V / 3A・9V / 2.22A・12V / 1.67A (最大20W); PPS:3.3-11V / 2A【USB-A 出力】(QC) 5V / 3A ・9V / 2A・12V / 1.5A (最大18W)【最大出力(合計)】2ポート合計の最大出力【USB-C1+USB-C2】 45W+20W (65W Max)【USB-C1+USB-A】 45W+18W (63W Max)【USB-C2+USB-A】5V 4A (20W Max)【3ポート合計の最大出力】USB-C1+USB-C2+USB-A: 45W+20W (65W Max)
最大出力(W)65
本体質量(g)約40
入力DC 12-24V
直径×長さL(Φmm×mm)約32.5×約82(突起部含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
ATSAMD11-XPRO XPlained Pro評価ボードは、SAM D11シリーズARMR CortexR-M0+ベースの24ピン、16 KBマイクロコントローラを評価する目的で設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATSAMD11-XPRO評価ボードの特長と利点:SAMD11D14Aマイクロコントローラ QTouch静電容量型タッチボタン2個 オンボード組み込みデバッガ Cortex Debug標準コネクタ 32.768 KHzの水晶発振 機械式リセットボタン 機械式プログラム可能ボタン 黄色ユーザーLED USB機器インターフェイス機能 XPlained Pro互換ヘッダ用途:自動車(車へのアクセス、カーラジオ)、ビルのオートメーション(防火及びセキュリティ)、白物家電、モバイルデバイス(携帯電話、カメラ、タブレット)、リモコン、産業オートメーション(センサ、HMI、計装機器、PLC及びI/Oモジュール)、照明制御、スマートエネルギー及びPC周辺機器
仕様分類 = 評価ボードキット名 = SAM D11 Xplained Proテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = ATSAMD11D14Aプロセッサ種類 = MCU
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
スーパーメガパワーバンクⅡと40wソーラーパネルのセット
【スーパーメガパワーバンク】
ノートPC・小型家電等が使えるACコンセント2個 停電時・緊急時にも安心!
充実した出力端子:USB5個(通常タイプ2個・QC3.0対応1個・USB-C1個・USB-C PD2.0対応1個)に加え、DC12V3個(車用クリーナー・空気ポンプ等対応)装備、各種複数機器に同時充電可能。
大容量6万mAh搭載:ほとんどのiPhone/スマホに約20回充電可能。
万全の安全対策:ショート・過負荷・過熱・過放電・過充電・過電流。
強弱2段切替LEDライト付属。
豊富な充電方法:家庭用100V・車用12Vシガレットソケット・ソーラーパネル 3電源全て可能。
大容量にもかかわらず、軽量(2.1Kg)・コンパクト、野外活動にも便利。
【ソーラーパネル】
大型の40Wソーラーパネルを使用、小型のパネルよりも早い充電が可能。パネルを追加すれば更に高出力。
5VのUSB出力に加え、USB3.0も装備。幅広いUSB機器への充電が可能。
ノートPCにも直接充電可能。
約1/5の大きさに折り畳め、コンパクトに持ち運べます。
リュックサックなどに吊り下げ可能なカラビナ付属。登山中などでも充電可能!
用途222Wh/60000mAhの蓄電池と40Wソーラーパネルのセットです
付属品【スーパーメガパワーバンク】ACアダプター、カーシガレットチャージャー(入力用)、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル、携帯電話用各種プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、au、マイクロUSB)、タイプCプラグ、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
材質【スーパーメガパワーバンク】ABS、【ソーラーパネル】生地:ポリエステル
寸法(mm)【スーパーメガパワーバンク】213×167×108、【ソーラーパネル】(開)1020×350×20/(閉)350×200×40
質量(kg)【スーパーメガパワーバンク】2.1、【ソーラーパネル】1.4
色ブラック
タイプ小型~中型家電用
出力【スーパーメガパワーバンク】DC出力:USB 2個(5V/2.4A、最大3.5A)、USB QC3.0 1個(5-9V/2A、最大18W)、USB-C(1個、5V/2.4A、最大3.1A)、USB-C(1個、5V/3A、9V/2A、最大18W、PD2.0)、DC 3個(9-12.6V/10A 最大15A)、AC出力:修正正弦波 2個 100V 50/60Hz 100W(連続)、150W(最大)、【ソーラーパネル】DC出力(18V/.2.2A 最大)、USB出力(5V/3.5A)、USB QC3.0出力(12V/2A、9V/2.5A、5V/3.4A、 4V/3.6A)
入力【スーパーメガパワーバンク】付属ACアダプター(DC15V/2A)、付属カーシガレットチャージャー(DC12V/2.2A)、別売40Wソーラーパネル(DC13V-24V/2.2A Max)
電池【スーパーメガパワーバンク】リチウムイオン電池 3.7V / 60000mAh(222Wh)
充電時間(時間)【スーパーメガパワーバンク】(フル充電まで)付属ACアダプター:10~11、付属カーシガレットライターケーブル:13、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
RoHS指令(10物質対応)対応
安全機能【スーパーメガパワーバンク】ショート保護、過負荷、過熱、過放電、過充電、過電流
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
QuickCharge3.0に対応したUSBType-Cコネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォンタブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。
通電ランプ付き(ブルーLED)各種安全装置入り。
12V/24V車対応(マイナスアース車専用)1.2mケーブル付き(Type-Cコネクタ)。
スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能!QC3.0対応カーチャージャー。
ケーブル長(cm)約120
コネクタ形状USBType-C(コネクタ)/USBType-A(ポート)
適合機種USB充電対応の電子機器(合計5.4A)
質量(g)約68
規格【認証】QuickCharge3.0(Type-C)
出力USBType-C(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USBType-A(5V/2.4A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×58×29
入力DC12V/24V(マイナスアース車専用)
RoHS指令(10物質対応)対応
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、バレット型カメラ6台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり
チャンネル数8CH
解像度4K(8MP)
保証期間1年間
視野角93°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1セット
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ8台のセットです。FHD高画質の録画が可能です。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラー
チャンネル数8CH
解像度1080p(2MP)
保証期間1年間
視野角90°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1セット
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
停電でもアウトドアでも電気が使え、パソコン・小型家電製品の使用可能な大容量640Wh。
より安全なリン酸鉄リチウム電池採用、高効率ソーラーパネル(別売)・車からも充電可。
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能
[消費電力:定格600W/最大1200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
別売の予備電池を加えれば、容量2倍1280Wh(40万mAh)。
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書
材質ABS
質量(kg)9.3
出力【USB】USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-CPD60W(5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3A)【DC】110-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、【AC】4個、純正弦波100V/60Hz、定格出力600W(最大1200W)
入力電圧(V)DC12~30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×215×221
機能PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済/安全保護機能[過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護]
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.2
充電時間(時間)約10(付属ACアダプタ)、約10(付属カーシガレットライターケーブル)、約20(別売ソーラーパネル)※※連続で約40000Lux(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
バッテリー容量(mAh)200000(640Wh)
使用可能時間(分間)270(弱)、135(中)、55(強)、80(点滅)、110(SOS)
明るさ(Lm)120240600
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電力(W)65
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
2TB容量のDVR 8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ4台のセットです。FHD高画質の録画が可能で、Swann製のDVRカメラを8台まで追加で接続することができます。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告ライトなど様々な機能を使用可能です。
仕様●IRカットフィルター:10m)●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●センサーライト:あり●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264●暗視距離:30m/モノクロ 10m/カラー
チャンネル数8CH
解像度1080p(2MP)
保証期間1年間
視野角90°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1セット
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
色ブルー/ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×250×230
質量(kg)11.5
入力DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、別売ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
出力USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz
定格出力(W)1000(最大2000:約2-3秒)
電池リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
材質ABS
付属品ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書
安全機能過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
仕様PSE規格(電気用品安全法):ACアダプター取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
8日以内出荷
耐久性があり、高速で持ち運びにも便利。LaCie Rugged Mini SSDは、プロジェクトのキャプチャからバックアップまでを瞬時に行います。USB 20Gbpsテクノロジーにより、将来を見据えた最大2000MB/秒の読み取り速度を実現。USB-Cを介したMac、Windows、iPad、およびiPhoneとのプラグアンドプレイ接続により、ワークフローが合理化されます。
用途本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。 。USB 20Gbps (USB 3.2(Gen2x2))テクノロジーによって最大2000MB/秒の読み取り速度を実現し、ファイル転送を短時間で処理できます。 。防塵性と耐水性に優れた耐久性のあるIP54設計で、どこにでも持ち運べます。 。USB 40Gbps、USB 20Gbps、Thunderbolt 4、およびThunderbolt 3とのシステム互換性により、優れたパフォーマンスを実現します。 。USB-C接続により、Mac、Windows、iPad、およびiPhoneとすぐに接続できます。 。3メートルの高さからの落下と1トン車との衝突にも耐えうる高い耐久性を備えています。 。バッグに入れて移動するのに適した小型サイズで、すべての思い出を持ち出すのに十分な容量を備えています。 。優れた写真・動画編集アプリを1ヶ月間無料で利用できるAdobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップが付いています。 。ファイルをオンデマンド・バックアップするための使いやすい LaCie Toolkitソフトウェアで、バックアップも簡単です。 。この製品は、環境に配慮したバックアップを実現するために、30%以上にリサイクル素材を使用しています。 ※再生プラスチックとアルミの重量測定による。 。※性能は、ホスト・デバイス、インターフェース、使用条件およびその他の要因によって異なります。 。※現実のシナリオに沿ったテストで、約1トンの車にひかれてハードディスク・ドライブの外観は損傷したものの、ディスクの動作に問題が見られなかったというテスト結果に基づきます。 。3年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 。落下、水没、破損、うっかり消去、上書きなど、どんな状況でデータを失ってもデータを復旧し、ストレージをより安心して利用できるようになるサービスです。 。※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 。※地上デジタル放送等のテレビ録画データは権利の関係上、復旧できません。 。Adobe(R) Creative Cloud(R)コンプリートプランのメンバーシップ1ヶ月分が利用可能 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様●PC電源連動:○●アクセスLED:○●セキュリティスロット:○●冷却FAN:なし●添付ユーティリティ:LaCie Toolkit
付属品USB3.2(Gen2x2) USB Type-Cケーブル(約0.4m コネクター含まず) ×1、QIG
対象パソコン標準でThunderbolt 4、USB3.2(Gen2,Gen1)、USB3.1(Gen2,Gen1)、USB3.0またはUSB2.0インターフェースを搭載したMacまたはパソコン(600MB以上のディスク空き容量があること)
質量(kg)約0.114
対応OSWindows 10以降、macOS 10.14以降
外形寸法幅66.9mm×奥行105.3mm×高さ17.3mm
コネクタ形状USB3.2 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ×1
インターフェースUSB3.2(Gen2x2)
保証期間3年間
フォーマット形式出荷時:exFAT
RoHS指令(10物質対応)対応
読込速度最大:2000MB/s
使用可能国日本国内 ※本製品の日本国外での使用、海外からのテクニカルサポート、製品保証については、いっさいお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
ドライブ数1
RAID機能なし
仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護
長さ(mm)105.9
幅(mm)51.5
質量(g)220
奥行(mm)18.4
最高温度(℃)40
出力電圧(V)19dc
入力電圧(V)11→16dc
出力電流(A)4.7
連続出力電力(W)89
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)0
MTBF平均故障間隔30000h
アダプタタイプポータブル
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、バレット型カメラ4台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知など様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●PIRセンサー範囲:10m●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり
チャンネル数8CH
解像度4K(8MP)
保証期間1年間
視野角93°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1セット
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
2TB容量の8チャンネルレコーダーと、ドーム型カメラ2台のセットです。鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、人や車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。接続するカメラにより、暗視機能や、熱感知、警告アラームや警告ライトなど様々な機能を使用可能です。PoEカメラは1本のケーブルで電源、映像、音声を提供。各カメラごとにイーサーネットケーブルから電力供給を行います。
仕様●PIRセンサー:10m)●暗視機能:40m●熱感知センサー:あり(True Detect)
解像度4K(8MP)
保証期間1年間
視野角80°
動作温度(℃)マイナス30~ 55
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1セット
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット
【ウルトラメガパワーステーション】
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利
ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能
LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード]
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色シルバー、ブラック
寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W
充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200)
電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh)
安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)と100wソーラーパネルのセット
【ギガパワーステーション】
停電でもアウトドアでも大容量1,000Wまでの電気製品が使える、持ち運べるAC電源
ウルトラギガパワーステーション(35万Mah 1120Wh)の蓄電池
パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 1,00W / 最大 2,000W]
携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応
USB出力からiPhone、スマホに約110回充電可能
AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応
DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能
充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り
液晶画面で電池残量、出力表示が確認できて便利
【ソーラーパネル】
大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。
災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。
豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。
コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。
ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途1120Wh/35万mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです
色ブルー/ブラック
寸法(mm)【ギガパワーステーション】W340×H250×D230、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45
質量(kg)【ギガパワーステーション】11.5、【ソーラーパネル】4.6
ソーラーパネル出力公称最大:100
出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18
出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5
出力【ギガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A)×2、USBQC3.0(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3A)、DC出力:9-12.6V/8A(Φ5.5mm)×2、9-12.6V/8A(Φ20mm)、AC出力:3個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V)
変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20
材質【ギガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル
付属品【ギガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書
入力【ギガパワーステーション】DC26V/4.5A(ACアダプター)、DC18V-30V/5A(ソーラーパネル&アンダーソン)
充電時間(時間)【ギガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:12、付属カーシガレットライターケーブル:12、ソーラーパネル:1枚使用/35、2枚使用/18 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で
定格出力(W)【ギガパワーステーション】1000(最大2000:約2-3秒)
電池【ギガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/350000mAh(1120Wh)
安全機能【ギガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護
タイプ小型~中型家電用
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
関連キーワード