78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3871 質量(kg)1.1 定格入力(W)10
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3901 質量(kg)3.4 定格入力(W)30
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。 トラスコ品番149-0948 全長(mm)188 材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製 質量(g)900 定格出力(W)10 口径(mm)225×140 色(本体)グレー
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。 車載用拡声器です。 入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。 また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個 質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000 電源(V)DC12~13.8 最大出力(W)20 定格出力(W)15 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず) 周波数特性100Hz~10kHz 入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ 最大消費電力(A)3.5 インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
1台
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-3854 質量(kg)1 定格入力(W)5
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
欠品中

SD/SDHC カードによる録音再生機能を装備。マイク1 本を付属しています。 DIN サイズでダッシュボードにすっきり収まります。
付属品ダイナミックマイク(トークスイッチ付)、マイクホルダー、マイクホルダー用補強金具、マイクホルダー取付用ねじ(バインドタッピング4×16)×2、本体取付金具、本体吊下げ金具、本体取付ねじ×一式、電源コード(1.5m)、スピーカーコード(30 cm)、予備ヒューズ4A(CA-107SD)/7A(CA-207SD)/10A(CA-407SD)×2 電源電圧12V バッテリー(標準電圧:DC13.2V,使用範囲:DC10~16V) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×158.2(コード、取付金具含まず) 入力マイク:-48dB 600ΩΦ6.3 標準ジャック、外部入力:-22dB 10kΩΦ3.5 ミニジャック 周波数特性200Hz~10kHz(±3db以内) 歪率(%)5以下 記録メディアSD カード/ SDHC カード(最大32GB) 対応ファイル再生対応音声ファイル形式:MP3、WMA 録音ファイル形式:MP3
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)コンビネーションスピーカー
エコ商品
小口径小出力の車載拡声装置専用コンビネーションスピーカーです。現代の車にマッチしたデザインで中小広報宣伝に好適です。取付代を替えることによりルーフ用、フェンダー用に使い分け可能です。
寸法(mm)(口径)Φ130×長さ208 質量(kg)1 再生周波数帯域(Hz)320~7k 音圧レベル(dB)102(1W/1m) 定格入力(W)10 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)8
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

キッカーの16cm2wayスピーカー、CSC654です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。46CSC654は16cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が43mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様16cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:12.3 周波数特性40-20kHz 定格入力(W)100 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.3
1セット(2個)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。 付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50 仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス 指向性M
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmコンポーネントスピーカー、R1675-Sです。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R1675-Sは16.5cmコンポーネントミッドバス、1/2インチ(13mm)バランスドドームトゥイーターで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。ウーファー部はマイカインジェクションポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはバランスドドームを採用。小型であると同時にインラインクロスオーバーを採用したことで取付性を大きく改善。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。取付穴径145mmですのでバッフルの作成が必要となりますが、奥行きが55mmと比較的小さいため取付やすさという意味でも優れたスピーカーです。内蔵アンプで手軽に鳴らす事も、外付けアンプを使用して大音量で鳴らすこともでき、身近にロックフォードの楽しさを体感できるスピーカーです。
寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:178×17 最大出力(W)80 深さ(mm)ウーファー部 取付:51.2 周波数(kHz)特性:55~20 定格出力(W)40 取付穴径(Φmm)ウーファー部:147.5 インピーダンス(Ω)公称:4 能率(dB)89
1セット(2個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351 質量(kg)1.9
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

キッカーの16cm2wayスピーカー、CSS654です。CSS654 (43CSS654)の後継モデルです。CSS654は16cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーン、ポリエステルフォームサラウンドを備え、高耐入力を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュマウント、アングルマウント、自立マウントを含む3種類のツィーター取り付けオプションが付属。取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。クロスオーバーには本格的な0dB、+3dB、+6dBの3段階のツィーターレベルコントロール付きで好みの調整が簡単にできます。この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンド。さらに奥行43mmと薄型、内径が123mmのため多くの17cm用バッフルにも対応し、インナーバッフルでも取付できる取り付けやすさも備えています。
仕様●クロスオーバースロープ ハイパス側(dB/oct):12●クロスオーバースロープ ローパス側(dB/oct):12●クロスオーバーポイント(kHz):4●ツイーターレベル調整:0dB 3dB 6dB 直径(Φcm)取付穴:12.3 周波数特性35-21kHz スピーカー16cm 2wayコンポーネントスピーカー 最大入力(W)300 定格入力(W)100 音圧感度(dB)90 取付奥行(mm)43
1セット(2個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7422です。。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。。・太さはAT7420よりも一回り太い16AWG。よりダイナミックな音質が楽しめます。。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様5.7kg/リール:50g/m 直流抵抗16.6mΩ/m AWG16相当 静電容量44pF/m ケーブル外径(Φmm)3.5×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
25,980 税込28,578
6日以内出荷

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7424です。。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。。・太さはAT7422よりも一回り太い12AWG。ウーファー用にも適しています。。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様9.8kg/リール:85g/m 直流抵抗7.7mΩ/m AWG12相当 静電容量53pF/m ケーブル外径(Φmm)4.5×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA16です。。・ベーシックな太さ16AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG16相当 抵抗直接抵抗:30.0mΩ/m 静電容量60.0pF/m ケーブル外径(Φmm)3.5×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7420です。。・導体は音質重視のOFC多重ツイスト構造。。・太さ18AWGでやわらかく、引き回しが楽なケーブルです。。・シルバー&ブルーのシースカラーで極性が分かりやすくなっています。
仕様4.6kg/リール:38g/m 直流抵抗26.3mΩ/m AWG18相当 静電容量46pF/m ケーブル外径(Φmm)3.2×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT-CA20です。。・引き回しがしやすい20AWG。スピーカーケーブルの引きなおしなどに気軽にお使いいただけます。
AWG20相当 抵抗直接抵抗:60.0mΩ/m 静電容量120.0pF/m ケーブル外径(Φmm)6 リール長さ(m)100
1巻(100m)
17,980 税込19,778
6日以内出荷

・オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7432です。。・16ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。。・ 最大90℃までの耐熱仕様。。・主にミッド・トゥイーターに適したケーブルです。フルレンジやウーファーなどには同じシリーズで一回り太いAT7433が適しています。
直流抵抗11.2mΩ/m AWG16相当 静電容量70pF/m ケーブル外径(Φmm)3.5×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

オーディオテクニカのスピーカーケーブル、AT7433です。。・14ゲージのベーシックモデルながらクラス唯一のΦ0.1mm素線、タフで超しなやかな耐熱PVCシースなど高音質と扱いやすさを追求。。・ 最大90℃までの耐熱仕様。。・14ゲージという扱いやすい太さでフルレンジからウーファーまで幅広くカバーします。トゥイーター用にはAT7432も適しています。
直流抵抗8.4mΩ/m AWG14相当 静電容量65pF/m ケーブル外径(Φmm)4×2本 リール長さ(m)100
1巻(100m)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

オーディソンの16.5cmセパレート2wayスピーカー、Prima APK 165Pです。新しいPrima APK 165P 2ウェイラウドスピーカーシステムは、最大345Wのピークを処理することができ、AP F8.9ビットやハイパワー構成で使用される他のすべてのPrimaアンプのパワーをフルに活用するための理想的な組み合わせです。AP 1Pツィーターの独自のAIFテクノロジー(Any Install Faceplate)により、3種類のフェイスプレートを使用することができ、アプリケーションの多様性と設置時間の大幅な短縮を実現します。優れたパワーハンドリングと効率性を兼ね備え、OEMプレイスメントで最高のパフォーマンスを発揮するように設計されています。
仕様●クロスオーバー周波数 ハイパス:4.0kHz 12dB/Oct●クロスオーバー周波数 ローパス:4.0kHz 6dB/Oct 入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)141 再生周波数帯域(Hz)50~24k 音圧レベル(dB)出力:92.55/SPL 定格入力(W)115 取付奥行(mm)66.5
1セット(2個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

・BLAM(ブラム)のLiveシリーズ フルレンジ スピーカー、LM80です。・BLAMは「Bonneville Laboratory Acoustic Musical」から名づけられたブランド名。FOCALのカーオーディオ開発責任者として25年にわたり辣腕をふるい、様々な名機を世に送り出してきたGuy Bonneville(ギー・ボンネビル)氏が自ら立ち上げたブランドです。・ハイレゾ音源にも対応する広域特性で、よりクリアでシャープかつ複雑な音を出せるように設計されており、再生される音楽は限りなくオリジナルのパフォーマンスに近づきます。・Liveシリーズは、異なるスタイルの音楽にマッチするよう開発され、音楽の重要性を強調することを基本コンセプトにしたシリーズ。ライブ、コンサートのエモーションを再現しながら、リアル、ミュージックのセンセーションを正確に映し出すことができます。
口径(Φmm)取付穴:72.5 入力インピーダンス(Ω)3 再生周波数帯域(Hz)100~25k 音圧レベル(dB)出力:87.6(2.83V/1m) 定格入力(W)25 取付奥行(mm)45.5
1セット(2個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷

キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSS674です。CSシリーズは従来のDSシリーズを大幅に進化させたキッカーのエントリーモデルシリーズです。CSS674は16.5cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンで高耐入力且つ滑らかな低音再生を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュ、角度付き、ツイーターポッドの三種類の取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。奥行47mmと薄型で且つ、内径が140mmの為、国産17cmスピーカー用バッフルに対応しているのでインナーバッフルを使用すれば国産トレードインスピーカー同等の取り付けやすさで、この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンドが手軽にインストールできます。 。スピーカーグリル:スチールメッシュグリル付属 。
仕様16.5cm2wayコンポーネントスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14 周波数特性35-21kHz 定格入力(W)100 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
1セット(2個)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1 種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録 質量(g)約300 形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM) 電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応) センサー3軸Gセンサー 記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応 消費電流(mA)最大:850 液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶) 録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分 ミラー形状平面型 画素数HD100万画素 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5 フレームレート27.5 fps 音声マイク、スピーカー内蔵 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

・オーディオテクニカの14ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS150です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS150では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ14AWG。フルレンジ、ツイーター、スコーカー、ウーファーのすべてにご使用いただけます。。・明確な定位と迫力あるサウンドを特長とし、全体域にわたって使いやすいケーブルです。RSシリーズでは最も全体バランスのとれたケーブルとしてどのようなシステムにもお勧めできるケーブルです。
AWG14相当 抵抗直接抵抗:10mΩ/m 静電容量47pF/m ケーブル外径(Φmm)4.5×2本 導体断面積:2.0sq 導体径(mm)約Φ1.9(集合径) リール長さ(m)50
1巻(50m)
46,980 税込51,678
6日以内出荷

・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・太さ18AWGで極細のシースによりインストールのしやすさを追求。。・主にトゥイーターやミッドレンジへの使用に適した明るく伸びのあるサウンドが特徴。高域側にこのケーブルを用い、低域側にAT-RS160Wといった組み合わせもお勧めです。
AWG18相当 抵抗直接抵抗:24mΩ/m 静電容量69pF/m ケーブル外径(Φmm)2.6×2本 導体断面積:0.8sq 導体径(mm)約Φ1.2(集合径) リール長さ(m)100
1巻(100m)
76,980 税込84,678
6日以内出荷

・オーディオテクニカの18ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS120です。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS120では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムに加え、「Mgウィスカー+チタン入りレオストマー」までも加えたWタイプを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・全帯域で使いやすい太さ18AWG。異種線径のツイスト構造によりワイドレンジですっきりとした明確な定位と細かいディテールを描くことを特長としています。
AWG18相当 抵抗直接抵抗:24mΩ/m 静電容量67pF/m ケーブル外径(Φmm)7 導体断面積:0.8sq 導体径(mm)約Φ1.2(集合径) リール長さ(m)50
1巻(50m)
42,980 税込47,278
6日以内出荷

・オーディオテクニカの12ゲージスピーカーケーブル、 AT-RS160Wです。。・音質に影響を与える有害振動を排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。AT-RS160では「Mgウィスカー」+「チタン入りPVC」のデュアルハイブリッドインシュレーションシステムを採用。不要振動対策をして音質を向上させています。。・広いレンジとハイスピード感、明朗感、シャープさを特徴とするPC-TripleCに加え、厚みのある中低域を狙ってOFCとのハイブリッド導体を採用。。・低域をパワフルに再生する太さ12AWG。太めの導体ながら細身のシースを採用し引き回しのしやすさも特徴となっています。。・力強い低域再現性を特長とし、ミッドレンジやサブウーファーなどに適したケーブルです。低域側にこのケーブルを用い、高域側にAT-RS160といった組み合わせもお勧めです。
AWG12相当 抵抗直接抵抗:7mΩ/m 静電容量96pF/m ケーブル外径(Φmm)4×2本 導体断面積:3.2sq 導体径(mm)約Φ2.4(集合径) リール長さ(m)50
1巻(50m)
55,980 税込61,578
6日以内出荷

ロックフォードフォスゲートのPRIMEシリーズ16.5cmスピーカー、R165X3です。PRIMEシリーズはロックフォード入門者向けとして「手軽にRockfordを楽しんでもらう」を目的に開発されたコストパフォーマンスの高いシリーズです。R165X3は16.5cmコンポーネントミッドバス、シルクドームドドームトゥイーターを同軸に配置した3wayスピーカーです。ウーファー部はスピーカー測定機器の最大手KLIPPEL社製の機材を導入し設計開発されたポリプロピレンコーンを採用。価格を大きく超えた力強い低域の再生能力を確保。トゥイーターはシルクドームを採用。スーパートゥイーターを含めた3wayとすることでのびやかな高域再生を実現しています。非常に高いコストパフォーマンスを持ち合わせ、音楽を聴く楽しさを手軽に味わえるスピーカーです。また奥行が54.5mmと小さく、取付内径も一般的な140mmのため、市販のインナーバッフルなどを使用してトレードイン取付も可能なユニットです。
周波数(Hz)特性:52~20k 寸法(幅W×高さH)(mm)スピーカーグリル:171×18 最大出力(W)90 深さ(mm)ウーファー部 取付:54.5 定格出力(W)45 取付穴径(Φmm)ウーファー部:140 インピーダンス(Ω)公称:4 能率(dB)91
1セット(2個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

・キッカーの16.5cm2wayスピーカー、KSS6704です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・KSS6704は16.5cmミッドバス、シルクドームトゥイーターで構成されたセパレート2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは25mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。さらにウーファーのフェイズプラグを外して同軸マウントとすることも可能な構造になっています。・ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のトゥイーターアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●グリル:付属●正式名称:51KSS6704 51th anniversary model 付属品4種のツイーター取付オプション付属 周波数特性35~21000Hz 取付穴径(Φmm)141(ウーファー部) スピーカー16.5cm2wayコンポーネントスピーカー 定格入力(W)125 取付奥行(mm)46(ウーファー部)
1セット(2個)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

キッカーの13cm2wayスピーカー、CSC54です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC4は13cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が45mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様13cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:11.5 周波数特性45-20kHz 定格入力(W)75 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.5
1セット(2個)
16,980 税込18,678
6日以内出荷

キッカーの16.5cm2wayスピーカー、CSC674です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC674は16.5cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が47mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。スピーカーグリル付属
仕様16.5cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:14 周波数特性40-20kHz 定格入力(W)100 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.7
1セット(2個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

オーディソンの16.5cm/10cmセパレート3wayスピーカー、Prima APK163です。パワーアンプでそのクオリティを知られるelettromedia社のブランドであるAudison。Primaシリーズは高品質を維持したままお求めやすい価格と「Live Sound」にフォーカスして設計された同社のエントリーグレードモデルです。Prima APK165は16.5cmコンポーネントミッドバス、10cmミッドレンジ、26mmドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたコンポーネント2wayスピーカーです。 。ウーファー部は撥水処理のされたペーパーコーンを採用。FEM(Finite Element Method)シミュレーションを導入しKlippel R&Dスキャン・バイブロメーターを使用して最適化。さらに競合製品では珍しい32mm大口径ボイスコイルを採用して高能率とパワーハンドリングを両立させています。ウーファーと同様の思想により開発された10cmミッドレンジを採用したことで音色の統一を実現。トゥイーターには26mmのドームトゥイーターを採用。ワイドロールサラウンドと組み合わされ最大限の効率を追求するとともに最適化された音響レンズにより純正位置装着においてもバランスの良い音楽再生を実現させています。クロスオーバーネットワークはそれぞれ独立したコンパクトタイプ。6dBの緩やかなスロープにより効率の低下を防ぎ、のびやかな音楽再生を実現します。またトゥイーターレベルも2段階で調整が可能。93.5dBの高能率を持ち、AVメインユニット等の内蔵アンプでも充分に鳴らし切れるフレキシビリティも魅力。またパワーハンドリングも定格で125Wと高く、さらなる高音質を追求することもできます。また56mmと小さく抑えられた奥行により取付のしやすさも兼ね備えています。グリル付属
仕様●クロスオーバー周波数 BP:600Hz/3.5kHz 6/6dB/Oct●クロスオーバー周波数 HP:3.5kHz 6dB/Oct●クロスオーバー周波数 LP:600Hz 6dB/Oct 入力インピーダンス(Ω)4 取付穴径(Φmm)Mid:93、Woofer:141 再生周波数帯域(Hz)50~20k 音圧レベル(dB)出力:93.5/SPL 定格入力(W)125 取付奥行(mm)Mid:43、Woofer58.5
1セット(2個)
45,980 税込50,578
6日以内出荷

・オーディオテクニカの最高級14ゲージスピーカーケーブル、 REXAT AT-RX12です。。・音質に影響を与える有害振動を徹底的に排除し、音質を向上させる徹底した制振設計。その具現化としてケーブル構造体にハイブラー+マグネシウムウィスカー+チタン入りレオストマーのトリプルハイブリッドインシュレーションシステムを組み込み、有害な振動を徹底的に排除。。・高域の解像度を向上させるPC-TripleC+OFCハイブリッド導体。ワイドレンジで量感ある低音が特長のOFC導体に、高域の解像度を向上するPC-TripleC導体を加え、幅広い音域を抜群の解像度で再生することができます。。・あらゆる場面で使いやすい、スタンダードな太さともいうべき14AWG。平行型構造によりカーペット下などへの施工もスムーズ。。・充実のテクノロジーを存分に注ぎ込んだRX12はRexatの名に恥じない高音質と高いコストパフォーマンスを両立。ミドルクラスからハイエンドまで柔軟に対応し、さらにトランクからフロントドアなどの長い距離を必要とする場面にも最適なバランスを備えています。
直流抵抗9mΩ/m AWG14相当 導体断面積(mm2)2.2 静電容量30pF/m ケーブル外径(Φmm)6×2本 導体径(mm)約1.8(集合径) リール長さ(m)30
1巻(30m)
84,980 税込93,478
6日以内出荷

キッカーの10cm2wayスピーカー、CSC44です。CSシリーズはキッカーの「START」つまりエントリーグレードに位置するシリーズです。CSC44は10cmミッドバス、ドームトゥイーターを同軸に配置したコアキシャル2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、リブを設けることによりポリエステルフォームで成形されたエッジの強度を増加させたことによりリニアなピストンモーションを実現。同時に高い耐入力、耐久性をも実現させました。トゥイーターは13mmのPEIバランスドドームトゥイーター。クリアな高音域を奏でます。KICKERファンの期待を裏切らない、パワフルなアメリカンサウンド。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加。USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。スピーカーグリル付属
仕様10cm2wayスピーカー 直径(Φcm)ウーファー部取付穴:9.5 周波数特性60-20kHz 定格入力(W)50 インピーダンス(Ω)公称:4 深さ(cm)ウーファー部取付:4.6
1セット(2個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

・キッカーの16cm2wayスピーカー、KSS6504です。・KSシリーズはキッカーの「SHIFT」つまりミドルグレードに位置するシリーズです。・KSS6504は16cmミッドバス、シルクドームトゥイーターで構成されたセパレート2wayスピーカーです。・ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーンを採用、強靭なエッジが大音量のストロークを支え、キレのある低音再生を実現。同時に耐久性も向上。・トゥイーターは25mmのシルクドームタイプ。ネオジウムマグネットの採用によりより自然に超高域まで伸びる高音再生を実現。さらにウーファーのフェイズプラグを外して同軸マウントとすることも可能な構造になっています。・ネットワークは本格的な12dB/octタイプ。3段階のトゥイーターアッテネーションを備え好みの調整が簡単にできます。・KICKERファンの期待を裏切らないパワフルでウォームなアメリカンサウンドはこのクラスでも健在。奥行が46mmと小さく、取付性の大きな向上が図られた事によりトレードイン感覚で取付できる車種も増加しており、USサウンドの入門編としても最適なスピーカーに仕上がっています。
仕様●グリル:付属●正式名称:51KSS6504 51th anniversary model 付属品4種のツイーター取付オプション付属 周波数特性35~21000Hz 取付穴径(Φmm)123(ウーファー部) スピーカー16cm2wayコンポーネントスピーカー 定格入力(W)125 取付奥行(mm)46(ウーファー部)
1セット(2個)
49,980 税込54,978
6日以内出荷