こんなお得な商品も!
アルミボックス 軽トラ用 カギ付
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質(本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール
板厚(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチールボンデ鋼板
仕様鍵穴なし
付属品仕切板1枚
エスコ品番EA960AB-16
質量(kg)2.8
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)315
有効内寸法・高さ(mm)115
有効内寸法・幅(mm)850
1個
¥4,920
税込¥5,412
翌日出荷
車載用ボックス底部補強付で強固な完全プロ仕様ボックスです。
コーナー部溶接仕上げにより水の浸入を防ぎます。
用途車載用ボックス
仕様サイド取手付
付属品中皿
材質スチール
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿なし
材質/仕上スチール
中皿仕様(個)-
こんなお得な商品も!
アルミボックス トラック用
モノタロウ
¥49,980
税込¥54,978
強くて丈夫な万能アルミボックスです。アルミ製なので錆びにくいです。作業用軽トラックの荷台にピッタリです(一部規格除く)。
用途作業用軽トラックの荷台に道具入れとして。軒先やお庭に置いて、収納ボックスとして。作業現場での道具や資材の置場として
材質アルミ製(一部開閉支柱はスチール製)
配管工具箱のベストセラーFシリーズ。車輌にセットしやすい寸法。持ち運びに大変便利。
色グリーン
シリンダ錠(別売)取付可
仕様30mm~40mmシリンダー錠取付可能(別売)中皿付
材質/仕上スチール
配管工具箱のベストセラーFシリーズです。
全面と上面の二段階開閉式扉仕様です。
用途全面と上面の二段階開閉式扉仕様
仕様シリンダ錠(別売)取付可
材質スチール
色グリーン
高さ(mm)280
奥行(mm)330
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。
大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして
材質アルミニウム
材質(キー)銅
材質(取手)鉄
取扱説明書(0.6MB)
防水。ゴムパッキン付。
化学薬品・オイル・塩水にも腐食しません。
蝶番・バックルはサビに強いステンレス製。
エスコ品番EA960AB-5D
質量(kg)22
色OD
材質(本体)高耐衝撃性ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D)(mm)【南京錠取付穴】19×12
適合車種軽トラック
外寸法・幅(mm)1330
外寸法・高さ(mm)515
外寸法・奥行(mm)635
1個
¥64,900
税込¥71,390
翌日出荷
こんなお得な商品も!
道具箱 車載用大型タイプ
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
使いやすさと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
材質耐衝撃性材料:PP(ポリプロピレン)
エスコ品番EA960B-1
材質(本体)アルミ合金
1個
¥87,400
税込¥96,140
翌日出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
高耐衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群。化学薬品、オイル、塩水にも腐食しない。リブ増量で耐久性、衝撃に強い。本体にはアルミ材補強入。収納に便利な中皿付。丁番、バックルはさびに強いステンレスを使用。
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。
タイプ傾斜タイプ
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。
タイプフラットタイプ
厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。
用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。
付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本
寸法(mm)147×21×33
色ブラック
質量(g)105
使用温度範囲(℃)(-)10~40
連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5
光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個
色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000
充電時間(時間)約2
充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh
明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120
照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110
落下耐久(m)2
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
小型の道具収納に最適!縦連結できるツールコンテナ。30cmまでのペグやハンマーなどが収納できる容器サイズ。
ベルトが通せる連結バックル付きなので肩掛けでの運搬も可能。トランクカーゴとモジュールが可能。荷物を上に載せられる頑丈設計。
用途工具ボックス、ギアボックスなどに。コンテナボックス/収納ボックス/スタッキング/積み重ね/モジュール/収納/ボックス/蓋付き/ふた付き/フタ付き/おしゃれ/オシャレ/頑丈/丈夫/日本製/アウトドア/キャンプ/DIY/工具箱/道具箱/キッチンツール/釣り道具/車/バイク/工具/ハンマー/ペグ/工具収納/救急箱/薬箱/薬ケース/釣り/えさ/ルアー/ドライバー/ハンマー/トンカチ/持ち運び/ポータブル/車載用
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)20(収納耐荷重:18)
関連キーワード